6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
今田製作所引張圧縮試験機
デジタルフォースゲージと専用スタンドの組合せよりも安価で、簡単な操作で行える試験機です。オーバーロード防止機能や専用ソフトウェアでの測定など、引張圧縮試験機に準じた機能でご使用いただけます。小さく、軽いので置く場所を選びません。
用途接着部・熱シールのはく離試験。圧着端子の強度試験。食品・医薬品等の各種試験 その他【支柱まで】85mm ストローク(mm)130 寸法(mm)220×250×582 質量(kg)約12 電源AC100V~240V 3A 精度荷重レンジJIS1級試験機(測定して位置の±1%以内) テーブル寸法(mm)100×65(M8めねじ4か所) 表示荷重レンジ仕様表を確認のこと 安全装置任意設定上下限リミット装置、オーバーロード保護機能 機能ピークホールド機能、早送り機能、自動原点復帰機能、合否判定機能 取付ピッチ(mm)【試料取付】227~376 駆動方式DCブラシレスモーター速度制御 送り速度(mm/min)15~400
1台
289,800 税込318,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄い試験片(厚さ最大2mm)の引張試験機用チャックです。接着シートのT字剥離試験等に多く利用されます。
最大荷重(N)500
1組ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

今田製作所平型チャック
薄いものから厚いものまで掴むことの出来る引張試験用の最も一般的なチャックです。左右のフェーズで試験片を挟みます。
1組
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄い試験片(厚さ最大2mm)の引張試験機用チャックです。接着シートのT字剥離試験等に多く利用されます。GC-2-2A/GC-2-5Aは、小荷重対応のためアルミ製でやすり目がありません。
最大荷重(N)50
1組
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試験機とT溝定盤のセット。デジタルフォースゲージと専用スタンドの組合せよりも安価で、簡単な操作で行える試験機です。オーバーロード防止機能や専用ソフトウェアでの測定など、引張圧縮試験機に準じた機能でご使用いただけます。小さく、軽いので置く場所を選びません。
用途接着部・熱シールのはく離試験。圧着端子の強度試験。食品・医薬品等の各種試験 その他【支柱まで】85mm ストローク(mm)130 寸法(mm)220×250×582 質量(kg)約12 電源AC100V~240V 3A 精度荷重レンジJIS1級試験機(測定して位置の±1%以内) テーブル寸法(mm)100×65(M8めねじ4か所) 表示荷重レンジ仕様表を確認のこと 安全装置任意設定上下限リミット装置、オーバーロード保護機能 機能ピークホールド機能、早送り機能、自動原点復帰機能、合否判定機能 取付ピッチ(mm)【試料取付】227~376 駆動方式DCブラシレスモーター速度制御 送り速度(mm/min)15~400
1セット
319,800 税込351,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

今田製作所丸棒チャック
丸棒状の試験片を掴む引張用治具です。
1組
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ