「引張試験機」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
デジタルフォースゲージと専用スタンドの組合せよりも安価で、簡単な操作で行える試験機です。オーバーロード防止機能や専用ソフトウェアでの測定など、引張圧縮試験機に準じた機能でご使用いただけます。小さく、軽いので置く場所を選びません。
用途接着部・熱シールのはく離試験。圧着端子の強度試験。食品・医薬品等の各種試験
その他【支柱まで】85mm
ストローク(mm)130
寸法(mm)220×250×582
質量(kg)約12
電源AC100V~240V 3A
精度荷重レンジJIS1級試験機(測定して位置の±1%以内)
テーブル寸法(mm)100×65(M8めねじ4か所)
表示荷重レンジ仕様表を確認のこと
安全装置任意設定上下限リミット装置、オーバーロード保護機能
機能ピークホールド機能、早送り機能、自動原点復帰機能、合否判定機能
取付ピッチ(mm)【試料取付】227~376
駆動方式DCブラシレスモーター速度制御
送り速度(mm/min)15~400
薄い試験片(厚さ最大2mm)の引張試験機用チャックです。接着シートのT字剥離試験等に多く利用されます。
最大荷重(N)500
薄い試験片(厚さ最大2mm)の引張試験機用チャックです。接着シートのT字剥離試験等に多く利用されます。GC-2-2A/GC-2-5Aは、小荷重対応のためアルミ製でやすり目がありません。
最大荷重(N)50
試験機とT溝定盤のセット。デジタルフォースゲージと専用スタンドの組合せよりも安価で、簡単な操作で行える試験機です。オーバーロード防止機能や専用ソフトウェアでの測定など、引張圧縮試験機に準じた機能でご使用いただけます。小さく、軽いので置く場所を選びません。
用途接着部・熱シールのはく離試験。圧着端子の強度試験。食品・医薬品等の各種試験
その他【支柱まで】85mm
ストローク(mm)130
寸法(mm)220×250×582
質量(kg)約12
電源AC100V~240V 3A
精度荷重レンジJIS1級試験機(測定して位置の±1%以内)
テーブル寸法(mm)100×65(M8めねじ4か所)
表示荷重レンジ仕様表を確認のこと
安全装置任意設定上下限リミット装置、オーバーロード保護機能
機能ピークホールド機能、早送り機能、自動原点復帰機能、合否判定機能
取付ピッチ(mm)【試料取付】227~376
駆動方式DCブラシレスモーター速度制御
送り速度(mm/min)15~400
関連キーワード