ローラーリテーナーとブッシュを統合したシンプルな構造です。剛性やストローク長が決定済みで、設計が容易。
用途高精度が求められる金型、高荷重な大型金型、多数個取り金型など。
付属品フレキシブルカラー1個
材質(本体)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
耐熱温度(℃)170
許容差【はめあい穴】ISO H5
寸法f(mm)max 0.2
材質(リテーナー)真鍮(C3603相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(本体)62~64(HRC)
用途6701/7231シリーズのAGS用フレキシブルカラー。
材質(本体)快削鋼(SUM43相当)
耐熱温度(℃)200
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM/FPM)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L9(mm)2.2
用途射出成形金型において、ガイドピンのみでガイドから位置決めまでを完結するシステム。高精度が求められる金型、高荷重な大型金型、多数個取り金型など。
付属品フレキシブルカラー1個
材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
耐熱温度(℃)170
許容差【はめあい穴】ISO H5
硬度HRC62~64
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード