カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 大同興業
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,753)
- MAZDA(マツダ)(216,547)
- Panasonic(パナソニック)(29,500)
- RS PRO(34,810)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,672)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,165)
- スズキ(67,577)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,653)
- ホンダ(562,813)
- ミツビシ(138,028)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
大同興業
大同興業のページです。大同興業は、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在55件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 大同興業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目9番16号 |
特価

HSSメタルソー(普通鋼用)
大同興業(5件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1枚当日出荷から10日以内出荷厳選された素材から製作された強靱な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。材質高速度鋼(HSS)
HSSスペシャルソー(ステンレス用)
大同興業(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1枚当日出荷から8日以内出荷チタンとアルミニウムの特殊コーティング処理を施した”硬度が高く”、”耐摩擦性に優れ”、”サイドウエルディングが起こりにくい”、ステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。材質高速度鋼(HSS)
HSS スペシャルソー(ステンレス用)
大同興業(2件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1枚当日出荷から翌々日出荷ステンレス用です。 チタン特殊コーティング処理で硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいです。用途ステンレス・鉄・非鉄金属等。
工業用バーナー 標準タイプ(都市ガス仕様)
大同興業¥9,698~税込¥10,668~1台7日以内出荷赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。 ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。 放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。 輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。 放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器) 食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー) 金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥) 塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥) 繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥) 紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥) 建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥) その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱) 農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥) 建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター) その他(加熱、乾燥、熱処理)
工業用バーナー 標準タイプ(LPガス仕様)
大同興業¥9,698~税込¥10,668~1台7日以内出荷赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。 ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。 放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。 輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。 放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器) 食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー) 金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥) 塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥) 繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥) 紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥) 建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥) その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱) 農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥) 建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター) その他(加熱、乾燥、熱処理)
工業用バーナー ステンレスプレスバーナー(LPガス仕様)
大同興業¥24,980~税込¥27,478~1台7日以内出荷から59日以内出荷赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。 ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。 放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。 輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。 放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。 バーナー本体がステンレス製のため、従来の鋳物製バーナーより耐蝕性、酸化に強く1/5の軽量化を実現しました。 食品業界において欠くことのできない衛生面に特化してます。 軽量のため、付帯設備のコストも軽減。バーナー交換も楽です。 コンパクトで取付が簡単。用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器) 食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー) 金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥) 塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥) 繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥) 紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥) 建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥) その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱) 農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥) 建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター) その他(加熱、乾燥、熱処理) 装置を軽量化したい方に。 衛星面が気になる方に。
L型クランプ
大同興業¥8,998~税込¥9,898~1個5日以内出荷張力最大5000N。_x000D_。弾力性のあるクランプのための熱処理されたスライディング/固定アーム。_x000D_。高品質の2コンポーネントプラスチックハンドル。(締め付け時に追加のレバー作用を得るためのフラップ機能付き)_x000D_。スイベルハンドルは、手が届きにくい箇所であっても、素早く、かつ楽に作業するために、レールに当たることなく、90°倒したり、360°回転させたりすることができます。_x000D_。道具なしで交換できるプレッシャープレート。_x000D_。強化鋼製の固定/スライディングアーム、亜鉛めっき仕様。_x000D_。台形の鋼製ロールねじ付きスピンドル、黒仕上げ_x000D_。2コンポーネントプラスチックハンドル。_x000D_。鋼製プレッシャープレート、冷間引き抜き、亜鉛めっき仕様。用途金属構造_x000D_。家具/大工作業_x000D_。内装作業_x000D_。DIY_x000D_。金属加工_x000D_。弾力性があり、力強い締め付け用_x000D_。場所を取らず、楽に締め付けるレール(mm)24.5x9.5
HSSスペシャルソー(ステンレス用)
大同興業¥25,980税込¥28,5781枚当日出荷ステンレス用です。チタン特殊コーティング処理で硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいです。用途ステンレス・鉄・非鉄金属などの切断に。材質高速度鋼刃厚(mm)2ピンホール(mm)(芯間×径×個数)50×9×2外径(mm)250内径(mm)32適合メーカーハイコーキ(旧日立)・高速電機用
パイプ切断機 アックスエアー
大同興業(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1枚3日以内出荷から91日以内出荷各ノコ刃は、切断機(CC121、171、221、321)すべてに対応します。AXXAIRパイプ切断機専用の鋸刃です。強靭な粘りと剛性を持っています。用途パイプの切断。仕様アックスエアー用鋸刃
エルコリーナ メディベンダー ART070L
大同興業¥919,800税込¥1,011,7801台欠品中鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。 最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。 コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。 治具の交換がかんたんです。トラスコ品番461-5204質量(kg)23出力(W)900電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×460×340設定方式デジタル(角度設定)電源コード(m)2回転速度(min-1[r.p.m])3使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス曲げ角度(パイプ)(°)180曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)34×2.5t、(ステンレス)28×1.5t、(銅・アルミニウム)42×1.5t曲げ能力(鉄筋)(mm)20
L型クランプ
大同興業¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷最大クランプ力3800N。_x000D_。重ねクランプ、特にT型プロファイルに最適。_x000D_。軽量。_x000D_。高速 - 従来のクランプより最大5倍高速。_x000D_。強化鋼製の固定/スライディングアーム、亜鉛めっき仕様。_x000D_。亜鉛ダイカスト製レバー、粉体塗装仕様。_x000D_。プラスチック製解除ボタン。_x000D_。鋼製接続エレメント、亜鉛めっき仕様、またはリン酸塩処理済み。用途金属構造_x000D_。金属加工_x000D_。広範囲を固定寸法(mm)スパン:250、アウトリーチ:120、クランプ深さスライディングブラケット:10、クランプ深さ固定ブラケット:60質量(kg)1.665レール(mm)22x10.5
テーブル用クランプ
大同興業¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷張力最大3000N。_x000D_。BESSEYエクステンションTW28X用。_x000D_。-52°~+52°の範囲で無段階に旋回可能なスピンドル。_x000D_。ワークピースを確実に固定するためのロック式台形ナット。_x000D_。高品質な2コンポーネントプラスチックハンドル。(長いスピンドル付き)_x000D_。鋼製スピンドル、亜鉛めっき仕様。_x000D_。2コンポーネントプラスチックハンドル。_x000D_。鋼製プレッシャープレート、冷間引き抜き、亜鉛めっき仕様。_x000D_。鋼製接続エレメント、亜鉛めっき仕様、またはリン酸塩処理済み。用途金属構造_x000D_。金属加工_x000D_。クランピングツールのスペシャリストにより、確実に溶接します寸法(mm)スパン:160質量(kg)0.9ボルト(mm)28
HSSメタルソー(一般用)
大同興業¥21,980税込¥24,1781枚当日出荷から翌々日出荷一般鋼用です。強靱な粘りと剛性を持っています。用途鉄・ステンレス・非鉄金属などの切断に。材質高速度鋼刃厚(mm)2ピンホール(mm)(芯間×径×個数)50×9×2外径(mm)250内径(mm)32適合メーカーハイコーキ(旧日立)・高速電機用
コンパクトガスガンバーナー ユニ・フレア
大同興業¥1,142,980税込¥1,257,2781台45日以内出荷乾燥・加熱・熱処理・熱風送風に最適なバーナー完成!。燃焼ファン周波数操作制御搭載。コンパクトなバーナー本体で場所をとらない。高性能ターボファン搭載で力強い燃焼を発揮。ダイレクト着火方式で確実に点火。燃焼の調整範囲が広く色々な装置で使用可能。通信機能やIoT管理で生産の計画を支援。最新・高性能の安全装置で安全を確保。用途塗装・水切り乾燥。食品・繊維・印刷・建材乾燥。フライヤー・温水・脱脂槽加熱。その他局部加熱・熱処理容量(kW)232..6(200000kcal/h)電源(V)200(60Hz/50Hz)供給方式LPG2.8kPa、LNG2.0kPa対応制御比例制御方式(燃焼エア周波数操作/均圧弁制御)点火方式自動高圧スパーク点火操作端子BOX止まり検知方式フレームロッド検知
アークスタッド溶接機
大同興業¥1,498,000税込¥1,647,8001台翌々日出荷M16までのアークスタッドの対応機種です。ショートサイクルにも対応しています。100Vの家庭電源から240Vに対応します。独自の内部冷却システムによりホコリなどの本体への侵入を防止します。仕様●入力(V/A):単相100~240/16(50/60Hz)●溶接可能スタッド径:M3~M8●溶接時間(ms):5~200●適応溶接ガン:A-12質量(kg)18外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×474×351溶接電流(A)100~650
スタッド溶接機
大同興業¥1,298,000税込¥1,427,8001台翌々日出荷バッテリ充電方式を採用で電源設備のない環境でも使用可能です。(100Vにも対応)。スタッド径の選択のみで標準溶接条件を選定。仕様●充電エネルギー(Ws):500●入力(V/A):単相100~240/10(50/60Hz)●溶接レート:M3=40本/分(充電圧55V)/M6=20本/分(充電圧100V)●溶接可能スタッド径:M3~M6(アルミはM4まで)●適応溶接ガン:C-06質量(kg)バッテリー有:12/バッテリー無:10コンデンサ容量(μF)100000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×475×355
アークスタッド溶接機
大同興業¥1,998,000~税込¥2,197,800~1台翌々日出荷M16までのアークスタッドの対応機種です。溶接電流1200Aで本体重量20.5kg。一次側50m延長可能(14s/g×4芯)仕様●溶接可能スタッド径:M3~M16●溶接時間(ms):5~1500●適応溶接ガン:A-12/A-16質量(kg)20.5入力電圧(V)三相200~600(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×472.5×358溶接電流(A)25~1200
スペシャルソー SPソシリーズ
大同興業¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷チタンの特殊コーティング処理を施した硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくい。ステンレス鋼や合金鋼の切断に適したメタルソーです。仕様●メーカー:日東工器、マック●鋸(外径×厚み×内径)(mm):300×2.0×32アズワン品番65-9558-70
クランプ冶具
大同興業¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷特殊クランプ治具。汎用クランプに取り付けアングルの角部や丸パイプの締め付けに適しています。内角60度から外角60度まで使えます。仕様●当り面巾(mm):45●適応機種:G-20、TG-20-SG迄●個数:2コ1組アズワン品番65-9558-68
メタルソー HSS300X2シリーズ
大同興業¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷特に厳選された素材を基に、1枚1枚慎重に製作され、強靭な粘りと剛性を誇っております。仕様●メーカー:日東工器、マック●鋸(外径×厚み×内径)(mm):300×2.5×32アズワン品番65-9558-64
ワンタッチクランプ GHシリーズ
大同興業¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ラチェット機構により、レバーを引くだけの簡単操作。材料押さえ面は回転しないので、材料がずれにくい。ワークに傷がつきにくく、ステンレスや非鉄にもおすすめ。仕様●開き(mm):300●フトコロ(mm):120●レール(mm):24.5×9.5●重量(kg):1.51アズワン品番65-9558-75
スペシャルソー SPソシリーズ
大同興業¥36,980~税込¥40,678~1個5日以内出荷から8日以内出荷。チタンの特殊コーティング処理を施した硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくい。ステンレス鋼や合金鋼の切断に適したメタルソーです。
オメガクランプ
大同興業¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷オメガクランプ。GZ-K型のオメガクランプ。仕様●開き(最大mm):300●フトコロ(mm):140●レール(mm):25×12アズワン品番65-9558-71
メタルソー HSS300X2シリーズ
大同興業¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷特に厳選された素材を基に、1枚1枚慎重に製作され、強靭な粘りと剛性を誇っております。仕様●メーカー:大同興業●鋸(外径×厚み×内径)(mm):300×2.0×31.8アズワン品番65-9558-65
クランプ
大同興業¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷一般用クランプ。にぎり部は特殊樹脂とグラスファイバーを組み合わせ、滑りにくく、手にフィット感があり、クランプしやすくなっています。スピンドルとキャップの交換部品があります。仕様●開き(最大mm):200●フトコロ(mm):100●レール(mm):19.5×9.5アズワン品番65-9558-73
HBSスタッド溶接機
大同興業¥779,800~税込¥857,780~1台翌々日出荷高性能コンデンサ搭載で、軽量化&パワーアップを実現!。入力電圧100Vから対応ながら最大で10Φまで対応(母材などの条件により)。ガンの引き金を引くだけの簡単操作。抜群の溶接強度を発揮します。建築関係、車両関係、事務機器関係、船舶関係、電気機器関係と幅広い用途で使用できます。溶接ガン(C-08)が付属しております。用途建築関係、車両関係、事務機器関係、船舶関係、電気機器関係に適合可能ガン:C-08・CA-08入力電圧(V)単相100充電電圧(V)50~220入力電流(A)10
CMLトップベンダー
大同興業¥2,998,000税込¥3,297,8001台翌々日出荷鉄・ステンレス・銅・アルミニウム等のパイプを変形なく曲げることができます。本体寸法(mm)760×500×1000本体質量(kg)186回転速度(min-1[r.p.m])回転1:1.7/回転2:3.4モーター電圧(V)3相200角度調節マイクロプロセッサー
ガス赤外線スポットヒーター UNI-HEATER(ユニヒーター)
大同興業¥142,980税込¥157,2781台翌々日出荷安全装置付きガスコックを採用していますので安心です。ライターを使わず簡単に点火できます。パイロットバーナーを付属しており安全に燃焼が可能です。本体ボディはステンレス製で軽量、防錆性、耐熱性にも優れています。専用架台は移動式(ロック付き)のスタンド型ですので用途を問わず様々な場所で使用できます。また組立の際は工具無しで簡単に組み立てられます。電気は使わずコンセント不要です。プロパンガスのみで燃焼が可能な為、電気よりもエネルギーコストが安価で経済的です。燃料補給の際に手が汚れず、運転音も静かでニオイも無く快適に加熱ができます。燃焼面にはダイヤカット状セラミックプレートを使用しており点火後は瞬時に立ち上がり、ムラの無いスポットヒーティングが可能です。調整範囲も広く、吹き消えすることなく安定した加熱ができます。用途工場、倉庫、作業場、イベント会場など付属品ガスホース(2m)・ホースバンド・ホースエンド材質ステンレス(ボディ)容量(kW)燃焼:6.28/0.45(5400kcal/h MAX)キャスター付き方式ガス赤外線本体質量(kg)約15ガスの種類LPG(2.8kPa)本体寸法(mm)奥行650(組立スタンド時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1280×400×650(組立スタンド時)温度調節なし使用量50kgガスボンベ:約111時間連続使用可能/8kgガスボンベ:約18時間連続使用可能首振りなし表面温度(℃)MAX800
スマート MIG
大同興業¥289,800税込¥318,7801セット翌々日出荷低価格ながら自動車板金に必要なスペックをもつ半自動溶接機。 手溶接なみな簡単な溶接が可能で溶接機の増設に最も適した仕様。 ボンベ一体型ながら小形軽量で作業環境を選ばず移動が可能。セット内容溶接電源(本体)、溶接トーチ(3m)、アースケーブル (3m)(クリップ付))、ガス流量調整器
エアープラズマ切断機
大同興業¥489,800税込¥538,7801セット翌々日出荷小形・軽量、経済的で使い易い。 エアレギュレータ内蔵の省スペース設計。質量(kg)13切断板厚(mm)鉄・ステンレス:12、アルミ:6
工業用バーナー ステンレスプレスバーナー(都市ガス仕様)
大同興業¥24,980~税込¥27,478~1台7日以内出荷から13日以内出荷赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。 ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。 放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。 輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。 放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。 バーナー本体がステンレス製のため、従来の鋳物製バーナーより耐蝕性、酸化に強く1/5の軽量化を実現しました。 食品業界において欠くことのできない衛生面に特化してます。 軽量のため、付帯設備のコストも軽減。バーナー交換も楽です。 コンパクトで取付が簡単。用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器) 食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー) 金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥) 塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥) 繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥) 紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥) 建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥) その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱) 農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥) 建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター) その他(加熱、乾燥、熱処理) 装置を軽量化したい方に。 衛星面が気になる方に。
工業用バーナー 省エネガスバーナー(都市ガス仕様)
大同興業¥17,980~税込¥19,778~1台翌々日出荷から7日以内出荷赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。 ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。 放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。 輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。 放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。 金網と燃焼プレートの間を特殊L型プレートで塞ぎ、燃焼排ガスが金網を通し排出する構造したことにより、温度が従来バーナーより約100℃上昇。放射エネルギーが従来比1.6倍。燃焼効率UPにより省エネが図れます。 使用ガスの圧力変更や送風機は必要無し。既存の設備をそのまま利用出来ます。用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器) 食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー) 金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥) 塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥) 繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥) 紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥) 建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥) その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱) 農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥) 建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター) その他(加熱、乾燥、熱処理) ランニングコストを抑えたい方に。 工場内 CO2排出量を減らしたい方に。 既存の設備で省エネ・効率アップを図りたい方に。
工業用バーナー 自動点火バーナー(都市ガス仕様)
大同興業¥19,980~税込¥21,978~1台7日以内出荷赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。 ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。 放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。 輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。 放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。 着火用電気ヒーター(SN ヒーター)をバーナーに装着することにより、瞬時にかつ確実に多数のバーナーを一括点火することを可能にしました。 操作盤のボタン一つで点火動作が出来、安全なうえ、人手が省けます。AE型はプラグタイプでスパーク着火が可能です。 ラインナップ機種以外への着火装置の別途取付も可能。用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器) 食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー) 金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥) 塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥) 繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥) 紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥) 建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥) その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱) 農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥) 建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター) その他(加熱、乾燥、熱処理) バーナー使用本数が多い方に。 点火作業が面倒な方に。 短時間で点火したい方に。
工業用バーナー 自動点火バーナー(LPガス仕様)
大同興業¥19,980~税込¥21,978~1台7日以内出荷から89日以内出荷赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。 ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。 放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。 輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。 放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。 着火用電気ヒーター(SN ヒーター)をバーナーに装着することにより、瞬時にかつ確実に多数のバーナーを一括点火することを可能にしました。 操作盤のボタン一つで点火動作が出来、安全なうえ、人手が省けます。AE型はプラグタイプでスパーク着火が可能です。 ラインナップ機種以外への着火装置の別途取付も可能。用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器) 食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー) 金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥) 塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥) 繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥) 紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥) 建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥) その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱) 農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥) 建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター) その他(加熱、乾燥、熱処理) バーナー使用本数が多い方に。 点火作業が面倒な方に。 短時間で点火したい方に。