絞り込み
ブランド
  • 大同興業
  • モノタロウ(178)
  • ダイヘン(2,053)
  • パナソニックコネクト(1,314)
  • エスコ(1,258)
  • TRUSCO(498)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](498)
  • SUZUKID(スズキッド)(441)
  • マイト工業株式会社(424)
  • 阪口製作所(420)
  • ニッぺ(日本ペイント)(349)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(344)
  • スリーボンド(319)
  • TAMIYA(タミヤ)(319)
  • エスケー化研(310)
  • 日酸TANAKA(292)
  • アサヒペン(282)
  • トーキン(245)
  • ヤマト産業(245)
  • 信越化学工業(239)
  • セメダイン(228)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軟鋼用 溶接ワイヤー 大同興業

    軟鋼用 溶接ワイヤー

    大同興業
    15,980税込17,578
    1箱(5kg×2巻)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ユニオート160BF・ユニオート200L用ノズル 大同興業

    ユニオート160BF・ユニオート200L用ノズル

    大同興業
    5,998税込6,598
    1箱(5本)
    当日出荷
  • ユニオート160BF・ユニオート200L用チップ 大同興業

    ユニオート160BF・ユニオート200L用チップ

    大同興業
    1,898税込2,088
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • アークスタッド溶接機 大同興業

    アークスタッド溶接機

    大同興業
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    翌々日出荷
    M16までのアークスタッドの対応機種です。ショートサイクルにも対応しています。100Vの家庭電源から240Vに対応します。独自の内部冷却システムによりホコリなどの本体への侵入を防止します。
    仕様●入力(V/A):単相100~240/16(50/60Hz)●溶接可能スタッド径:M3~M8●溶接時間(ms):5~200●適応溶接ガン:A-12質量(kg)18外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×474×351溶接電流(A)100~650
  • スタッド溶接機 大同興業

    スタッド溶接機

    大同興業
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    翌々日出荷
    バッテリ充電方式を採用で電源設備のない環境でも使用可能です。(100Vにも対応)。スタッド径の選択のみで標準溶接条件を選定。
    仕様●充電エネルギー(Ws):500●入力(V/A):単相100~240/10(50/60Hz)●溶接レート:M3=40本/分(充電圧55V)/M6=20本/分(充電圧100V)●溶接可能スタッド径:M3~M6(アルミはM4まで)●適応溶接ガン:C-06質量(kg)バッテリー有:12/バッテリー無:10コンデンサ容量(μF)100000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×475×355
  • アークスタッド溶接機 大同興業

    アークスタッド溶接機

    大同興業
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    翌々日出荷
    M16までのアークスタッドの対応機種です。溶接電流1200Aで本体重量20.5kg。一次側50m延長可能(14s/g×4芯)
    仕様●溶接可能スタッド径:M3~M16●溶接時間(ms):5~1500●適応溶接ガン:A-12/A-16質量(kg)20.5入力電圧(V)三相200~600(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×472.5×358溶接電流(A)25~1200
  • HBSスタッド溶接機 大同興業

    HBSスタッド溶接機

    大同興業
    779,800税込857,780
    1台
    翌々日出荷
    高性能コンデンサ搭載で、軽量化&パワーアップを実現!。入力電圧100Vから対応ながら最大で10Φまで対応(母材などの条件により)。ガンの引き金を引くだけの簡単操作。抜群の溶接強度を発揮します。建築関係、車両関係、事務機器関係、船舶関係、電気機器関係と幅広い用途で使用できます。溶接ガン(C-08)が付属しております。
    用途建築関係、車両関係、事務機器関係、船舶関係、電気機器関係に適合可能ガン:C-08・CA-08入力電圧(V)単相100充電電圧(V)50~220入力電流(A)10
  • スマート MIG 大同興業

    スマート MIG

    大同興業
    289,800税込318,780
    1セット
    翌々日出荷
    低価格ながら自動車板金に必要なスペックをもつ半自動溶接機。 手溶接なみな簡単な溶接が可能で溶接機の増設に最も適した仕様。 ボンベ一体型ながら小形軽量で作業環境を選ばず移動が可能。
    セット内容溶接電源(本体)、溶接トーチ(3m)、アースケーブル (3m)(クリップ付))、ガス流量調整器
  • エアープラズマ切断機 大同興業

    エアープラズマ切断機

    大同興業
    489,800税込538,780
    1セット
    翌々日出荷
    小形・軽量、経済的で使い易い。 エアレギュレータ内蔵の省スペース設計。
    質量(kg)13切断板厚(mm)鉄・ステンレス:12、アルミ:6
  • 小型半自動溶接機 大同興業

    小型半自動溶接機

    大同興業
    359,800税込395,780
    1セット
    翌々日出荷
    自動車板金・一般薄板溶接を手溶接なみの手軽さで実現。
  • 半自動溶接機 大同興業

    半自動溶接機

    大同興業
    609,800税込670,780
    1セット
    翌々日出荷
    近年変化し続ける自動車ボディーの高張力鋼板や軽量化合金(アルミ)に対応。
  • ユニプロッドポータブルスポット溶接機ガン付き 大同興業

    ユニプロッドポータブルスポット溶接機ガン付き

    大同興業
    729,800税込802,780
    1台
    翌々日出荷
    フトコロに制限が無く片面より2枚の鋼板の点溶接ができ、自動制御装置はトランジスターによる特殊回路を採用しているので、溶接時間は自由に調整できます。 小型、軽量で、台車式です。 電極冶具はケーブルの先端に付いているので自由自在に作業が行えます。 8kVAの定格容量で自動タイマー付きですので、消費電力は極めて少なく故障がありません。
    用途自動車板金。 保管庫、金庫、冷暖房工事、配電盤、ダクト工事の溶接作業。 薄い鉄板溶接に。付属品溶接ガン×1個トラスコ品番461-5417質量(kg)49定格入力電圧(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×422×390定格容量8kVA溶接電流(A)(最大)4k溶接能力(mm)(片面)1、(両面)1.6
  • HBSスタッド熔接機用溶接ガン 大同興業

    HBSスタッド熔接機用溶接ガン

    大同興業
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    溶接棒、フラックス、フェルール、ハンダ、アルゴンガスなどの補助材料が一切不要です。
    用途車両関係に。(モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など)溶接8~20本/分(溶接サイクル)スタッド径(Φmm)1.6~8.0(溶接可能)
  • タイマー内蔵型スポット溶接機 大同興業

    タイマー内蔵型スポット溶接機

    大同興業
    449,800税込494,780
    1台
    3日以内出荷
    ガンとトランスが一体型で、タイマーを内蔵した軽量・小型・手持ちミニスポット溶接機です。 低入力で大出力が得られます。 さまざまな加工に応じたアームとチップがあります。 連続作業に適した水冷式のタイプも用意しています。
    用途自動車板金。 製缶、看板、板金加工、シャッター等の溶接。トラスコ品番461-5212質量(kg)11定格入力電圧(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×90×230定格容量2.5kVA溶接電流(A)(最大)6.55k溶接能力(mm)(両面)2.5
  • ユニオート200HG用ノズル 大同興業

    ユニオート200HG用ノズル

    大同興業
    4,598税込5,058
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
  • ユニオート200HG用チップ 大同興業

    ユニオート200HG用チップ

    大同興業
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷