1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フトコロに制限が無く片面より2枚の鋼板の点溶接ができ、自動制御装置はトランジスターによる特殊回路を採用しているので、溶接時間は自由に調整できます。 小型、軽量で、台車式です。 電極冶具はケーブルの先端に付いているので自由自在に作業が行えます。 8kVAの定格容量で自動タイマー付きですので、消費電力は極めて少なく故障がありません。
用途自動車板金。 保管庫、金庫、冷暖房工事、配電盤、ダクト工事の溶接作業。 薄い鉄板溶接に。 付属品溶接ガン×1個 トラスコ品番461-5417 質量(kg)49 定格入力電圧(V)単相200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×422×390 定格容量8kVA 溶接電流(A)(最大)4k 溶接能力(mm)(片面)1、(両面)1.6
1台
729,800 税込802,780
翌々日出荷