3,554件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NXシリーズ 温度調節ユニット omron(オムロン)

    NXシリーズ 温度調節ユニット

    omron(オムロン)
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    熟練者の調整をAIで自動化。生産現場の革新、はじまる。
    仕様I/Oリフレッシュ方式:フリーランリフレッシュ入力マルチ入力(熱電対、測温抵抗体)変換時間(ms)50
  • NXシリーズ 通信コントロールユニット/セーフティコントロールユニット omron(オムロン)

    NXシリーズ 通信コントロールユニット/セーフティコントロールユニット

    omron(オムロン)
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    大規模で柔軟な安全システムを実現 多様な装置間インターロックの実現 安全制御の設計生産性を向上するツール
  • モータ状態監視機器 omron(オムロン)

    モータ状態監視機器

    omron(オムロン)
    449,800税込494,780
    1個
    翌々日出荷
    人にかわって状態を監視。本当は、見つけられる。モータ異常の兆候
    タイプ電流総合診断タイプ適合モーター三相インダクションモータ(定格電圧600V以下)監視タイプ電流総合診断タイプ
  • マニュアルモータスタータ omron(オムロン)

    マニュアルモータスタータ

    omron(オムロン)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    制御盤に新たな価値を 待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場 モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上 モータアプリケーションでのトータルソリューション
  • セーフティ I/O ターミナル GI-Sシリーズ omron(オムロン)

    セーフティ I/O ターミナル GI-Sシリーズ

    omron(オムロン)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    メモリカセットで簡単にターミナル交換が可能 脱着可能な端子台の採用により、メンテナンス性を向上 プッシュインPlus端子台(スクリューレスクランプ端子台)を採用
    仕様通信コネクタ数:2、ネットワーク系統数:1対応プロトコルEtherNet/IPユニットNo.Ver.1.0
  • I/Oリレーターミナル omron(オムロン)

    I/Oリレーターミナル

    omron(オムロン)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    スリムI/Oリレー(形G2RV)を搭載した16点I/Oリレーターミナル。 プッシュインPlus端子台を採用し従来のねじ端子より配線工数を削減。 (従来のねじ端子の配線工数より配線時間約60%短縮※) PLCケーブルによる一括配線で更なる配線工数の削減。 コイルサージ吸収ダイオードつき。 I/O信号のON・OFFが一目でわかる動作表示LEDつき。 スリムI/O SSR(形G3RV)も搭載可能。 配線工数を大幅に削減し、スペース効率を最大化するI/O端子部の内部接続タイプを品揃え。 (入力用:16点/コモン、出力用:4点/コモン) DINレール取付、ねじ取付共用。 ※2015年11月現在メーカー実測値データ
  • レーザー式バーコードリーダー omron(オムロン)

    レーザー式バーコードリーダー

    omron(オムロン)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    小型&軽量設計 高速読取り 広いスキャン角度 わかりやすいLEDインジケータ リアルタイムな制御
  • スマートカメラ omron(オムロン)

    スマートカメラ

    omron(オムロン)
    239,800税込263,780
    1個
    翌々日出荷から115日以内出荷
  • ピッキングセンサ omron(オムロン)

    ピッキングセンサ

    omron(オムロン)
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    検出距離3m 好きな表示モードが選択可能 外づけのピッキング指示灯を接続可能
    ピッチ(mm)(光軸)25検出方式透過形光軸数5検出幅(mm)100
  • 包装機用温度センサ omron(オムロン)

    包装機用温度センサ

    omron(オムロン)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷から81日以内出荷
    ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃) 可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え) 保護管径1mm接地形で高速応答に対応 温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨 配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加
  • 耐油・長距離光電センサ(メタルケース) omron(オムロン)

    耐油・長距離光電センサ(メタルケース)

    omron(オムロン)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた耐水・耐油性(IP67、社内規格・耐油)オイルミスト雰囲気でも安心 長距離検出。最大30m(透過形) 定格値で1,000m/s2の優れた耐衝撃性 M12メタルコネクタ中継タイプを品揃え NPN/PNP出力の切替スイッチ方式
    形状ヨコ形接続方式コード引き出しタイプ光源赤外発光ダイオード (850 nm)
  • 小形重装備リミットスイッチ omron(オムロン)

    小形重装備リミットスイッチ

    omron(オムロン)
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
    シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ フレキシブル・ロッド形
    形状汎用タテ型保護構造IP67 NEMA Type1, 2, 3, 4, 4X, 5, 6P, 12, 13アクチュエータの種類コイル・スプリング形接点構成2a2b動作方式スナップアクション定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~100接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)機械的耐久性3000万回以上電気的耐久性75万回以上感電保護クラスClass I (アース端子付)汚染度(使用環境)3許容動作頻度(回/分)300(機械的)、30(電気的)レセプタクル・ボックスG 1/ 2 コンジット口(4回路双断形)スイッチ・ボックス4回路双断形、同時動作、表示灯なし耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000 50/60Hz、各端子とアース間:AC2200 50/60Hz、各端子と非充電金属部間:AC2200 50/60Hz衝撃(耐久)(m/s2)最大1000使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、氷結しないこと)動作形同時動作形
  • プログラマブルコントローラCPUユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラCPUユニット

    omron(オムロン)
    659,800税込725,780
    1個
    翌々日出荷
  • 子機ストラップ omron(オムロン)

    子機ストラップ

    omron(オムロン)
    4,098税込4,508
    1個
    翌々日出荷
    タイプ子機ストラップアズワン品番64-9677-23
  • フロートなしスイッチ(プラグインタイプ) omron(オムロン)

    フロートなしスイッチ(プラグインタイプ)

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉 DINレール取りつけで作業性を向上 ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能
  • レーザ式バーコードリーダ アクセサリ omron(オムロン)

    レーザ式バーコードリーダ アクセサリ

    omron(オムロン)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    読取り速度/秒 : 300~1400スキャン 読取り範囲 : 25~762mm Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP通信タイプをラインアップ 保護構造 : IP54
  • Cマウントカメラ用高解像度レンズ omron(オムロン)

    Cマウントカメラ用高解像度レンズ

    omron(オムロン)
    139,800税込153,780
    1台
    86日以内出荷
    マウントCマウント
  • スマートミューティングアクチュエータ F3W-MA用取付金具 omron(オムロン)

    スマートミューティングアクチュエータ F3W-MA用取付金具

    omron(オムロン)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • セーフティ ライト カーテン   F 3 SG-Rインターフェース ユニット omron(オムロン)

    セーフティ ライト カーテン F 3 SG-Rインターフェース ユニット

    omron(オムロン)
    31,980税込35,178
    1個
    61日以内出荷
  • NXシリーズ高速アナログユニット omron(オムロン)

    NXシリーズ高速アナログユニット

    omron(オムロン)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    専用計測器・PCで行っていた高速アナログ検査を汎用コントローラで実現 業界最速1 5μsの高速データ取得で微細な変化も見逃さない 取得するデータ数が増えても業界最速のサンプリング周期が変化しない
    方式入出力同期リフレッシュ方式入力方式差動入力入力点数4点(アナログ)/4点(トリガ)
  • NXシリーズ NX1 CPUユニット omron(オムロン)

    NXシリーズ NX1 CPUユニット

    omron(オムロン)
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    NX1が実現する情報活用・安全対策・品質管理と生産効率向上の両立 生産タクトに同期するトレーサビリティ 高速タクトラインの装置制御と安全制御を統合 高速検査もインラインで実現 制御と情報を融合するコントローラで多彩なアプリケーションを実現 The solution in your hand-コンパクトボディに制御と情報を融合する機能をぎっしり搭載 高速高精度な制御性能 マルチコアで制御と情報を両立 セキュアに上位接続 Ethernet機能の充実
    プログラムメモリ容量5MB位置制御4軸(単軸)
  • NJシリーズ CPUユニット omron(オムロン)

    NJシリーズ CPUユニット

    omron(オムロン)
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    翌々日出荷から81日以内出荷
    OPC UAサーバ機能を標準搭載 シーケンス制御、モーション制御をひとつのCPUに統合 IEC 61131-3(およびJIS B 3503)規格に適合した標準命令をはじめ、PLCopenに準拠したモーション制御用ファンクションブロックなど、変数プログラミングに対応した豊富な命令群で複雑な制御プログラムも効率よく作成可能 EtherCATで接続された画像センサやドライブ、I/Oなどの入出力機器が制御プログラム周期に同期して動作するため、高速高精度な制御が可能 高速性能と産業用コントローラとしての基本性能・信頼性を両立 豊富なRAS機能:伝送フレームエラーチェック、タイムアウト監視、バス診断、ウォッチドッグ(WDT)監視、メモリチェック、トポロジチェックなど 直線、円弧などの補間動作機能 電子ギア、電子カムの同期動作機能
    制御機能なし(数値)入出力点数2560点プログラムメモリ容量20MBユニット数40台(増設最大3ラック)
  • Ethernet cable omron(オムロン)

    Ethernet cable

    omron(オムロン)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブル併用可能製品FQ2-CLRカラーセンサ
  • E5CN-H Advanced Controller Relay 24V omron(オムロン)

    E5CN-H Advanced Controller Relay 24V

    omron(オムロン)
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●警報出力:2点●端子カバー:付き外形寸法(mm)48(W)×48(H)×78(D)電源電圧(V)24AC/DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • IO cable omron(オムロン)

    IO cable

    omron(オムロン)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブル併用可能製品FQ2-CLRカラーセンサ
  • セーフティライトカーテン Omron omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン Omron

    omron(オムロン)
    68,980税込75,878
    1組
    7日以内出荷から9日以内出荷
    タイプ(安全)2電源電圧(V)DC24コンポーネントレシーバ、センダー
  • オムロン プログラマブルコントローラ (PLC) 出力ユニット omron(オムロン)

    オムロン プログラマブルコントローラ (PLC) 出力ユニット

    omron(オムロン)
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様デジタル出力モジュール. PNPトランジスタ出力モジュール(品番 ; 512-5902 512-5902 )は、短絡保護と出力ワイヤ破損検出機能を備えています。 コモン: 1 (品番 ; 510-1489 510-1489 には8) 出力: 16 (品番 ; 510-1489 510-1489 には8) 電流消費: 品番 ; 510-1489 510-1489 の場合、90 mA @ 5 V dc (48 mA @ 24 V dc)、 ; 512-5895 512-5895 の場合、110 mA @ 5 V dc (96 mA @ 24 V dc)、 ; 510-1495 510-1495 及び ; 512-5902 512-5902 の場合、100 mA @ 5 V dcのみ幅(mm)31電圧(V)DC24/AC250出力電流(A)2出力方式Digital、 Relay
  • オムロン プログラマブルコントローラ (PLC 高機能I/O) アナログ入力ユニット omron(オムロン)

    オムロン プログラマブルコントローラ (PLC 高機能I/O) アナログ入力ユニット

    omron(オムロン)
    219,800税込241,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様アナログI/Oモジュール. すべてのモジュールの対応範囲: 0-5 V、0-10 V、1-5 V、±10 V、4-20 mA 分解能: 12ビット( ; 510-1423 510-1423 及び ; 512-5946 512-5946 は11ビット) 1つのユニットで最大8つのアナログ信号を入力長さ(mm)90幅(mm)31電圧(V)0→10、0→5、1→5、-10→10シリーズ(メーカー)SYSMAC CJ Series、 SYSMAC CP1H、 SYSMAC CP1L深さ(mm)65入力方式Analogue
  • エンコーダケーブル Omron omron(オムロン)

    エンコーダケーブル Omron

    omron(オムロン)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    全長(mm)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • Omron  エンクロージャ omron(オムロン)

    Omron エンクロージャ

    omron(オムロン)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Omron  R88AFI1S103SE  フィルタ omron(オムロン)

    Omron R88AFI1S103SE フィルタ

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Omron  AXFIM3005SEV1  フィルタ omron(オムロン)

    Omron AXFIM3005SEV1 フィルタ

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    寸法L(mm)166寸法H(mm)50寸法A(mm)150寸法B(mm)80寸法X(mm)156寸法W(mm)110寸法Y(mm)91RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM5
  • Omron  AXFIM1024SEV1  フィルタ omron(オムロン)

    Omron AXFIM1024SEV1 フィルタ

    omron(オムロン)
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    寸法L(mm)166寸法H(mm)50寸法A(mm)150寸法B(mm)80寸法X(mm)156寸法W(mm)110寸法Y(mm)91RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM5
  • Omron  AXFIM1014SEV1  フィルタ omron(オムロン)

    Omron AXFIM1014SEV1 フィルタ

    omron(オムロン)
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Omron  AX-CUSBM002-E  ケーブル omron(オムロン)

    Omron AX-CUSBM002-E ケーブル

    omron(オムロン)
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Omron  A1000-FIV1020-RE  EMIフィルタ omron(オムロン)

    Omron A1000-FIV1020-RE EMIフィルタ

    omron(オムロン)
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)1寸法L(mm)169寸法H(mm)50寸法X(mm)156寸法W(mm)111寸法Y(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM4
  • Omron  A1000-CAVPC232-EE  ケーブル omron(オムロン)

    Omron A1000-CAVPC232-EE ケーブル

    omron(オムロン)
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様E7Z/F7Z RFI filter、 100 A、 415 VAC、 3-phaseRoHS指令(10物質対応)対応
  • Omron  3G3AX-MX2 PRT E  オプションカード omron(オムロン)

    Omron 3G3AX-MX2 PRT E オプションカード

    omron(オムロン)
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様RJ45 - USB 接続ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Xシリーズ omron(オムロン)

    Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Xシリーズ

    omron(オムロン)
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
    形状矩形全長(mm)88タイプ非接触・有接点保護構造IP67ケーブル長(m)10接続方法ケーブル材質(ケース)ステンレス鋼センサー寸法(mm)14×25(高さ×幅)使用周囲温度(℃)-20-80RoHS指令(10物質対応)対応コード取出方向