カテゴリ
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,157)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,621)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,406)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,660)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,983)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
38ページ目: omron(オムロン)のすべての商品

Omron 3G3AX-MX2 PRT E オプションカード
omron(オムロン)¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷仕様RJ45 - USB 接続ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Xシリーズ
omron(オムロン)¥74,980税込¥82,4781個7日以内出荷形状矩形全長(mm)88タイプ非接触・有接点保護構造IP67ケーブル長(m)10接続方法ケーブル材質(ケース)ステンレス鋼センサー寸法(mm)14×25(高さ×幅)使用周囲温度(℃)-20-80RoHS指令(10物質対応)対応コード取出方向左
Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Uシリーズ
omron(オムロン)¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様●最大スイッチング周波数(Hz):最大:1●アクチュエータ接近速度(mm/s):最小:4、最大:1000材質(本体)ポリエステル電源(V)DC24±10%保護構造IP69K(フライングリード)、IP67(M12コネクタ)出力安全チャンネル1 NC、安全チャンネル2 NC、補助チャンネル NO:200mA、最大 DC24V、ソリッドステート定格絶縁電圧(V)AC250消費電力30 mA @ 24 VDC(最大)絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)<500(初期)材質(ケーブル)PVC(フライングリード、M12コネクタ)取付け方法2 × M4取付方向任意の方向周囲温度(℃)-25~80コード種類独自コードRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(mA)最小:1(10 VDC)
Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Rシリーズ
omron(オムロン)¥25,980~税込¥28,578~1個7日以内出荷シリーズF3S-TGR-N_RRoHS指令(10物質対応)対応
Omron ライセンス
omron(オムロン)¥259,800税込¥285,7801個7日以内出荷仕様SysmacStudioインストールDVD及びライセンス.SysmacStudioインストールDVDにより、コンポーネントの確認、インストール/アンインストール、ユーザー登録、及びSysmacStudioの自動更新を行うことができます。ライセンス契約により、SysmacStudioの使用条件及び保証が確立されます。lite版ライセンスは、NJ1/NX1マシンコントローラにのみ対応しています。SysmacStudioを初めて購入する場合は、DVD及びライセンスを購入する必要があります。.SysmacStudioは、NX/NJシリーズCPUユニット、NYシリーズ産業用PC、EtherCATスレーブ、HMIをはじめとするマシンオートメーションコントローラの設定、プログラミング、デバッグ、及びメンテナンス向けの統合環境を実現するソフトウェアです。RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品MachineCreatorsライセンス数1ソフトウェアバージョン1、SysmacStudioは、Windows7(32ビット/64ビットモデル)、Windows8/Windows8.1(32ビット/64ビットモデル)、Windows10(32ビット/64ビットモデル)の各OSで動作します
Omron セーフティ・リレーユニット
omron(オムロン)¥22,980~税込¥25,278~1個7日以内出荷出力2 PチャネルMOS FETトランジスタ出力(安全)定格電圧(V)DC24端子形状脱着式ケージクランプ端子チャンネル数1または2チャンネル(出力 入力)動作時間(ms)150以下補助出力1 PNPトランジスタ周囲温度(℃)-10~55(氷結、結露しないこと)復帰時間(ms)50以下RoHS指令(10物質対応)対応
Omron サポートプレート XW5ZS25PT XW5Z ラベル
omron(オムロン)¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷適合機種XW5□-S2.5-1.1-□/XW5□-S4.0-1.1-□/XW5□-S6.0-1.1-□/XW5□-S10-1.1-□RoHS指令(10物質対応)対応
Omron サブミニチュアマイクロスイッチ ローラレバー
omron(オムロン)¥269税込¥2961個翌々日出荷アクチュエータの種類ヒンジ ローラー レバー定格電圧(V)AC125接点構成SPDT定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(gf)153
Omron サブミニチュアマイクロスイッチ ヒンジレバー
omron(オムロン)¥299~税込¥329~1個7日以内出荷仕様UL、CSA、VDE、TUV、BEAB、IMQ.サブミニチュアマイクロスイッチ.V4スタイルのハウジングに収容されたサブミニチュアマイクロスイッチ.RoHS対応EN61058-1に適合基板端子モデルは溶剤に対する抵抗力あり幅広い動作温度範囲-25→+125℃コンタクト構成SPDT寸法(ボディ)H9.9mm、W19.8mm、D6.4mm保護等級IP40操作力(N)0.6機械的寿命1000万回Operations動作温度範囲(℃)-25~125コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NCリリース力(N)0.06
電源モジュール Omron フィルタ
omron(オムロン)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様サーボアンプフィルタ. オムロン製のSmartStep 2サーボドライブとモータ用のフィルタのシリーズです。全長(mm)40全幅(mm)44定格電圧(V)AC250許容電流(A)4相数1制御機能フィルタRoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)179
切替ハブ Omron オムロン位置制御ユニット
omron(オムロン)¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷仕様EtherCAT分岐スレーブ. オムロンの業務用GXシリーズEtherCAT分岐スレーブです。EtherCAT分岐スレーブは、オープンネットワークで超高速機械制御を実現できるように設計されています。JC03及びJC06分岐スレーブを使用することで、組立及び配線の作業効率を向上させて、システム稼働開始までの時間を短縮できます。JC03は3ポートのT形分岐スレーブで、JC06は6ポートのスター配線分岐スレーブです。すべてのEtherCAT分岐スレーブで優れた信頼性と品質が実現されています。. 特長 / 利点. ディジーチェーン接続と分岐接続の組み合わせでフレキシブルな配線を実現. 業界最小の小型サイズ. 横幅25 mm(3ポートタイプ)の小型サイズで基板上の省スペース化を実現. 長距離配線にも対応可能な電源電圧。24 V dcで動作。長距離配線による電源電圧降下を考慮して、電源電圧範囲は28.8 V dc (最大) → 20.4 V dc (最小)です。タイプ(バス)EtherCATRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~55併用可能製品オムロン位置制御ユニット入力数6
温度調節器 モジュール Omron
omron(オムロン)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様E5CN-H温度コントローラ用のオプションカードRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品E5CN-H Seriesモジュールフォームプラグインボード