3,541件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5CC-B リレー出力 omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5CC-B リレー出力

    omron(オムロン)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    奥行60mmのコンパクトボディ。 48×48mmプッシュインPlus端子台タイプ。 高い制御性能により装置の高速化、歩留まり改善に貢献。
    形状DIN48×48質量(g)本体:約120、アダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格【認証規格】cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格、【適合規格】EN 61010-1(IEC 61010-1)保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御精度(伝送出力)±0.3%FS以下入力電圧(V)DC1~5、DC0~5、DC0~10(入力インピーダンス1MΩ以上)出力点数2(コモン共通)文字高(mm)PV:15.2、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)制御出力リレー接点入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB/THBを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用環境過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジィット以下、CT入力:±5%FS±1ディジィット以下設定範囲(警報)-1999~9999(小数点位置は入力種別による)保護機能不揮発性メモリ(書込回数:100万回)耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸方向 各3回使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI EN 61326-1、放射妨害電界強度 EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧 EN 55011 Group1 classA、EMS EN 61326-1、静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ EN 61000-4-6、サージイミュニティ EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジィット以下、CT入力:±5%FS±1ディジィット以下感度調整温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)標高(m)2000以下ヒューズ(推奨)T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%入力電流(mA)DC4~20、DC0~20(入力インピーダンス150Ω以下)制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用/温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)、冷却用/0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)、冷却用/0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力ポート(設定ツール用)上面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続設定ツールCX-Thermo Ver.4.65以上耐電圧(V/min)AC3000 50/60Hz(異極充電部端子間)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回電流出力DC4~20mA負荷:500Ω以下 分解能:約10000リニア電圧出力DC1~5V 負荷:1kΩ以上 分解能:約10000制御電圧出力(SSR駆動用)1a AC250V 5A(抵抗負荷)、電気的寿命10万回、最小適用負荷 5V 10mA(参考値)調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h制御出力1リレー出力制御出力2なし補助出力点数(点)2
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5EC-B リレー出力 omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5EC-B リレー出力

    omron(オムロン)
    23,980税込26,378
    1個
    69日以内出荷
    奥行60mmのコンパクトボディ。 48×96mmプッシュインPlus端子台タイプ。 高い制御性能により装置の高速化、歩留まり改善に貢献。
    形状DIN48×96質量(g)本体:約210、アダプタ:約4×2個使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格【認証規格】cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格、【適合規格】EN 61010-1(IEC 61010-1)保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御精度(伝送出力)±0.3%FS以下、(リモートSP入力)±0.2%FS±1ディジィット以下入力電圧(V)DC1~5、DC0~5、DC0~10(入力インピーダンス1MΩ以上)文字高(mm)PV:18.0、SV:11.0、MV:7.8設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)制御出力リレー接点入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB/THBを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示、3段表示 内容:PV/SV/MV、PV/SV/マルチSPまたは残りソーク時間など、PV、SV、MVとも4桁高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用環境過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50リセットマニュアルリセット値/0.0~100.0%(0.1%単位)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジィット以下、CT入力:±5%FS±1ディジィット以下、ポテンショメータ入力:±5%FS±1ディジィット以下設定範囲(警報)-1999~9999(小数点位置は入力種別による)保護機能不揮発性メモリ(書込回数:100万回)耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸方向 各3回使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI EN 61326-1、放射妨害電界強度 EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧 EN 55011 Group1 classA、EMS EN 61326-1、静電気放電イミュニティ EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ EN 61000-4-6、サージイミュニティ EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジィット以下、CT入力:±5%FS±1ディジィット以下感度調整温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)標高(m)2000以下ヒューズT2A、AC250V タイムラグ低遮断容量許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%入力電流(mA)DC4~20、DC0~20(入力インピーダンス150Ω以下)制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用/温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)標準/加熱冷却、位置比例(クローズ):0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)、位置比例(フローティング):1~9999s(1s単位)、0.1~999.9s(0.1s単位)、冷却用/0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)、冷却用/0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力設定ツールCX-Thermo Ver.4.65以上耐電圧(V/min)AC3000 50/60Hz(異極充電部端子間)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回電流出力DC4~20mA負荷:500Ω以下 分解能:約10000リニア電圧出力DC1~5V 負荷:1kΩ以上 分解能:約10000制御電圧出力(SSR駆動用)1a AC250V 5A(抵抗負荷)、電気的寿命10万回、最小適用負荷 5V 10mA(参考値)調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h制御出力1リレー出力制御出力2なし
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5EC-B 電圧出力(SSR駆動用) omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5EC-B 電圧出力(SSR駆動用)

    omron(オムロン)
    27,980税込30,778
    1個
    69日以内出荷
    奥行60mmのコンパクトボディ。 48×96mmプッシュインPlus端子台タイプ。 高い制御性能により装置の高速化、歩留まり改善に貢献。
    形状DIN48×96質量(g)本体:約210、アダプタ:約4×2個使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格【認証規格】cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格、【適合規格】EN 61010-1(IEC 61010-1)保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御精度(伝送出力)±0.3%FS以下、(リモートSP入力)±0.2%FS±1ディジィット以下入力電圧(V)DC1~5、DC0~5、DC0~10(入力インピーダンス1MΩ以上)文字高(mm)PV:18.0、SV:11.0、MV:7.8設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)制御出力SSR駆動用電圧入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB/THBを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示、3段表示 内容:PV/SV/MV、PV/SV/マルチSPまたは残りソーク時間など、PV、SV、MVとも4桁高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用環境過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50リセットマニュアルリセット値/0.0~100.0%(0.1%単位)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジィット以下、CT入力:±5%FS±1ディジィット以下、ポテンショメータ入力:±5%FS±1ディジィット以下設定範囲(警報)-1999~9999(小数点位置は入力種別による)保護機能不揮発性メモリ(書込回数:100万回)耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸方向 各3回使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI EN 61326-1、放射妨害電界強度 EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧 EN 55011 Group1 classA、EMS EN 61326-1、静電気放電イミュニティ EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ EN 61000-4-6、サージイミュニティ EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジィット以下、CT入力:±5%FS±1ディジィット以下感度調整温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)標高(m)2000以下ヒューズT2A、AC250V タイムラグ低遮断容量許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%入力電流(mA)DC4~20、DC0~20(入力インピーダンス150Ω以下)制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用/温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)標準/加熱冷却、位置比例(クローズ):0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)、位置比例(フローティング):1~9999s(1s単位)、0.1~999.9s(0.1s単位)、冷却用/0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)、冷却用/0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力設定ツールCX-Thermo Ver.4.65以上耐電圧(V/min)AC3000 50/60Hz(異極充電部端子間)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回電流出力DC4~20mA負荷:500Ω以下 分解能:約10000リニア電圧出力DC1~5V 負荷:1kΩ以上 分解能:約10000制御電圧出力(SSR駆動用)出力電圧 DC12V±20%(PNP) 最大負荷電流40mA、短絡保護回路付き(制御出力2がある機種は最大負荷電流21mA)調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h制御出力1電圧出力(SSR駆動用)制御出力2なし
  • ステンレスケース小型光電センサ(BGS反射形)(距離固定)E3ZM-C omron(オムロン)

    ステンレスケース小型光電センサ(BGS反射形)(距離固定)E3ZM-C

    omron(オムロン)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から66日以内出荷
    食品業界に最適なステンレスケース(SUS316L) 洗浄剤・殺菌剤・ジェット水流にも強い 欧州Ecolab社の認証取得
  • ステンレスケース小型光電センサ(拡散反射形)E3ZM-C omron(オムロン)

    ステンレスケース小型光電センサ(拡散反射形)E3ZM-C

    omron(オムロン)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    食品業界に最適なステンレスケース(SUS316L) 洗浄剤・殺菌剤・ジェット水流にも強い 欧州Ecolab社の認証取得
    保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)SUS316L制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度、白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ]応差検出距離の20%以下光色赤外線光源(発光波長)赤外発光ダイオード(860nm)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min検出光拡散光衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
  • UV-LED照射器 ZUVシリーズ ヘッドユニット omron(オムロン)

    UV-LED照射器 ZUVシリーズ ヘッドユニット

    omron(オムロン)
    369,800税込406,780
    1個
    31日以内出荷
  • ネットワークコンフィグレータ WS02 omron(オムロン)

    ネットワークコンフィグレータ WS02

    omron(オムロン)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から81日以内出荷
  • 多機能型小型インバータ MX2シリーズV1タイプ 3G3MX2-V1 通信ユニット omron(オムロン)

    多機能型小型インバータ MX2シリーズV1タイプ 3G3MX2-V1 通信ユニット

    omron(オムロン)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から66日以内出荷
    電源インバータから供給保存温度(℃)-20~+65使用周囲温度(℃)-10~+50耐振動(m/s2)5.9(0.6G)、10~55Hz使用場所標高1000m以下、屋内(腐食ガス、塵埃のない所)使用周囲湿度(%RH)20~90(結露がないこと)
  • 表示灯(Φ16)照光部 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)

    表示灯(Φ16)照光部 はんだ付け端子 M16

    omron(オムロン)
    989税込1,088
    1個
    62日以内出荷
  • オートメーションソフトウェア SYSMAC StadioスタンダードエディションVer1 omron(オムロン)

    オートメーションソフトウェア SYSMAC StadioスタンダードエディションVer1

    omron(オムロン)
    359,800税込395,780
    1個
    翌々日出荷
    種類SysmacStudioスタンダードエディションVer.1.□□
  • オールステンレスボディ近接センサ E2EF omron(オムロン)

    オールステンレスボディ近接センサ E2EF

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    31日以内出荷
    保護構造IEC60529規格 IP67
  • 多点パワーコントローラ G3ZA omron(オムロン)

    多点パワーコントローラ G3ZA

    omron(オムロン)
    47,980税込52,778
    1個
    61日以内出荷から81日以内出荷
    仕様通信仕様RS-485規格海外規格UL/CSA認証保護構造IP20消費電力(W)5.9以下(最大負荷時)耐電圧AC2000V、50/60Hz 1min(1次-2次間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(1次-2次間)耐衝撃(m/s2)300(3軸6方向 各3回)耐振動10~55Hz/加速度50m/s2、X、Y、Z方向プロトコルCompoWay/F
  • 産業用イーサネットコネクタ omron(オムロン)

    産業用イーサネットコネクタ

    omron(オムロン)
    23,980税込26,378
    1個
    61日以内出荷から86日以内出荷
  • 一般リレー omron(オムロン)

    一般リレー

    omron(オムロン)
    179税込197
    1個
    翌々日出荷から66日以内出荷
  • コネクタ中継ボックス XW3D omron(オムロン)

    コネクタ中継ボックス XW3D

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    61日以内出荷
    材質黄銅極数5保護構造IP67(IEC60529)定格電圧(V)DC10~30耐電圧コネクタ部AC500V/1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)4/ポート、12/ボックス(電源ライン)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部40以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブル標準ケーブル(PVC)ロック強度引張り100N/15s、回転1N・m/15sケーブル保持力(N/15s)100挿抜回数50回以上ロック操作力(N・m)0.1~0.25
  • イオナイザ(エリアファンタイプ) ZJ-FW omron(オムロン)

    イオナイザ(エリアファンタイプ) ZJ-FW

    omron(オムロン)
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • オプション 排気チューブ 8M omron(オムロン)

    オプション 排気チューブ 8M

    omron(オムロン)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    品名排気チューブ主な用途エアパーティクルセンサ用排気チューブ(m)8
  • オプション 交換フィルタセット omron(オムロン)

    オプション 交換フィルタセット

    omron(オムロン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様微粒子計測タイプ用/交換フィルタセット主な用途エアパーティクルセンサ用
  • 表示灯(丸胴形Φ16) M16 omron(オムロン)

    表示灯(丸胴形Φ16) M16

    omron(オムロン)
    1,898税込2,088
    1個
    111日以内出荷
  • 非常停止スイッチ omron(オムロン)

    非常停止スイッチ

    omron(オムロン)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷から79日以内出荷
  • 照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3P omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3P

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    43税込47
    1個
    31日以内出荷から96日以内出荷
  • 小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ D4NH omron(オムロン)

    小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ D4NH

    omron(オムロン)
    6,598税込7,258
    1個
    61日以内出荷
    仕様●コンジットサイズ:M12コネクタ(1コンジット形)種類ドアスイッチアクチュエータの種類アームレバータイプ内蔵スイッチ2NC接点(スロー・アクション)
  • 小形セーフティ・ドアスイッチ/スライドキーユニット D4NS / D4NS-SK omron(オムロン)

    小形セーフティ・ドアスイッチ/スライドキーユニット D4NS / D4NS-SK

    omron(オムロン)
    3,298税込3,628
    1個
    84日以内出荷から85日以内出荷
  • 近接センサ omron(オムロン)

    近接センサ

    omron(オムロン)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から72日以内出荷
  • 押しボタンスイッチ A3SA/A3SJ omron(オムロン)

    押しボタンスイッチ A3SA/A3SJ

    omron(オムロン)
    529税込582
    1個
    61日以内出荷
  • 押しボタンスイッチ A16L omron(オムロン)

    押しボタンスイッチ A16L

    omron(オムロン)
    1,298税込1,428
    1個
    110日以内出荷から111日以内出荷
  • 押しボタンスイッチ A165W omron(オムロン)

    押しボタンスイッチ A165W

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    保護構造IP65
  • ロングサイズ近接センサ E2E2 omron(オムロン)

    ロングサイズ近接センサ E2E2

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    69日以内出荷
  • リミットスイッチ omron(オムロン)

    リミットスイッチ

    omron(オムロン)
    2,498税込2,748
    1個
    61日以内出荷
  • セーフティライトカーテン F3SJ-A omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SJ-A

    omron(オムロン)
    139,800税込153,780
    1セット
    36日以内出荷
    指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ
    出力PNP出力検出距離(m)0.2~9最小検出物体(mm)Φ25
  • セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RR omron(オムロン)

    セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RR

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    61日以内出荷から62日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22キー抜差位置
  • スマートセンサ リニア近接タイプ ZX-E omron(オムロン)

    スマートセンサ リニア近接タイプ ZX-E

    omron(オムロン)
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
  • センサヘッド用延長ケーブル(ロボットケーブル) omron(オムロン)

    センサヘッド用延長ケーブル(ロボットケーブル)

    omron(オムロン)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
    種類センサヘッド用延長ケーブル(ロボットケーブル)数量(本)1
  • 耐油・堅牢・小型光電センサ(反射形) (距離固定)E3ZM-C omron(オムロン)

    耐油・堅牢・小型光電センサ(反射形) (距離固定)E3ZM-C

    omron(オムロン)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    自動車・工作機業界向け光電センサ 耐油・堅牢性に優れたステンレスボディ
    消費電流(mA)25以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
  • キー形セレクタスイッチ(分離形)(丸胴形Φ16) A165K omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチ(分離形)(丸胴形Φ16) A165K

    omron(オムロン)
    2,498税込2,748
    1個
    61日以内出荷から102日以内出荷
    取付穴径(Φmm)16
  • オールメタル&長距離タイプ E2V-X□ omron(オムロン)

    オールメタル&長距離タイプ E2V-X□

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    31日以内出荷
    アルミ切粉を検出しない機能を確保し、アルミワークの長距離化を実現しました。 また、鉄においても同じ検出距離を実現しており、両方の材質において最もワークから離せる近接センサです。
    付属品取扱説明書保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接保護、出力逆接保護、負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属、非磁性金属(材質により検出距離が変化します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1.5%以下消費電力(mW)450以下(電源電圧30V時、消費電流15mA以下)使用電圧範囲(V)DC10~30材質(検出面)耐熱ABSシールドシールド材質(ナット)取付:黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の10%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)残留電圧(V)2以下(負荷電流100mA、コード長2m)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)オープンコレクタ出力100以下
  • アンプ内蔵形光電センサ(細ビームタイプ) E3Z-L omron(オムロン)

    アンプ内蔵形光電センサ(細ビームタイプ) E3Z-L

    omron(オムロン)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP67
  • アルミ検出用(アンプ内蔵タイプ)近接センサ E2EY omron(オムロン)

    アルミ検出用(アンプ内蔵タイプ)近接センサ E2EY

    omron(オムロン)
    22,980税込25,278
    1個
    61日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP67