Omron NX-TC3406 は、PNP 4 デジタル出力を備えた温度制御ユニットです。定格供給電圧は 24 V dc です。ヒーターバーンアウトアラーム付き 熱電対及び白金抵抗温度計入力モデル用の複数の入力 あります ねじなしプッシュイン Plus 端子を備えた脱着式フロントコネクタで、簡単に取り付けることができます 設置及びメンテナンス のモニタリング
仕様●アクセサリタイプ:温度制御●併用可能製品:NX-TC です●コード番号:215-7424
アズワン品番65-7274-49
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
KM-N2電力モニタ。オムロンのKM-N2シリーズ電力モニタの業務用製品です。この電力モニタは、簡単な設置と簡単のシステム構築であらゆる種類の電力測定が可能です。KM-N2は、コンパクトながらも複数回路に対応し、1台に最大で4つの回路を接続できます。この電力モニタは、制御盤や配電盤に取り付けることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。1台で設計、設置、配線、及び試運転問題を解決 IEC 62053-22精度クラス0.5S 配線の簡単なプッシュインPlusテクノロジー 誤配線時の自動LED / 音響アラーム 大型で読みやすい白色LCD DINレール取り付け 双方向電力測定
仕様●許容電流値:6 A●モータ保護コンポーネント:電源モニタ●電源電圧:100 → 277 V ac (L-N), 173 → 480 V ac (L-L)●入力数:4●センシングタイプ:変流器●全長:90mm●全体の幅:90mm●全体的な深さ:65mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:125-0866
アズワン品番65-7348-70
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様EN61496-1(タイプ3ESPE)、EN61496-3(タイプ3AOPDDR)、EN61508(SIL2)、ISO13849-1(カテゴリ3、パフォーマンスレベルd)、UL508、UL1998、CAN/CSA-C22.2No.14、CAN/CSA-C22.2No.0.8に準拠しています。.TUV、cULus、CE認証マーク付き.0S32C安全レーザースキャナ.OS32Cは、操作性と設置の手間を軽減すべく設計された小型汎用セーフティレーザースキャナです。低プロファイル、軽量のボディですので、狭い場所にも設置できます。また、検知角度が270°と広いため、1台のレーザースキャナで両サイドをカバーできます。最大70までの組み合わせ設定で複合的なAGVアプリケーションが可能です。1まとまりの防御ゾーンと2つのアラームゾーンとに対応しています。2つのアラームゾーンは、アラーム音や速度制御など、様々な目的に応じて設定可能です。本レーザースキャナは、基準点監視機能により、入り口を物理的に閉鎖しなくても、侵入を検知できるうえ、ゾーン設定の切り替えにより、様々な動作パタンがサポートされています。.用途.AGV(無人搬送車)の衝突防止入り口の侵入検知機械周辺の危険エリア内の存在を検知.特長.複合ゾーンを簡単構成設定可能な応答時間範囲80→680ms複数のケーブルアクセスオプション基準点監視機能により、スキャナ位置の変更は有資格者のみに限定可能イーサネット経由で統合管理8の個別セクタとLED表示により、動作状況が一目で判別可能手間のかからない配線センサ交換可能、交換時の再プログラム不要防御ゾーンの範囲最大3mまで、アラームゾーンの範囲最大10mまでIP65保護、【併用】OS32Cレーザースキャナ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様EN61496-1 (タイプ3 ESPE)、EN61496-3 (タイプ3 AOPDDR)、EN61508 (SIL2)、ISO13849-1 (カテゴリ3、パフォーマンスレベルd)、UL508、UL1998、CAN / CSA-C22.2 No. 14、CAN / CSA-C22.2 No. 0.8に準拠しています。. TUV、cULus、CE認証マーク付き. 0S32C安全レーザースキャナ. OS32Cは、操作性と設置の手間を軽減すべく設計された小型汎用セーフティレーザースキャナです。 低プロファイル、軽量のボディですので、狭い場所にも設置できます。また、検知角度が270 °と広いため、1台のレーザースキャナで両サイドをカバーできます。 最大70までの組み合わせ設定で複合的なAGVアプリケーションが可能です。1まとまりの防御ゾーンと2つのアラームゾーンとに対応しています。 2つのアラームゾーンは、アラーム音や速度制御など、様々な目的に応じて設定可能です。 本レーザースキャナは、基準点監視機能により、入り口を物理的に閉鎖しなくても、侵入を検知できるうえ、ゾーン設定の切り替えにより、様々な動作パタンがサポートされています。. 用途. AGV (無人搬送車) の衝突防止 入り口の侵入検知 機械周辺の危険エリア内の存在を検知. 特長. 複合ゾーンを簡単構成 設定可能な応答時間範囲: 80 → 680 ms 複数のケーブルアクセスオプション 基準点監視機能により、スキャナ位置の変更は有資格者のみに限定可能 イーサネット経由で統合管理 8の個別セクタとLED表示により、動作状況が一目で判別可能 手間のかからない配線 センサ交換可能、交換時の再プログラム不要 IP65保護
高さ(mm)104.5
シリーズ0S32C
分解能(ビーム)30mm、40mm、50mm、70mm
電源電圧(V)DC24+25%/-30%(リップルp-p 2.5V以下)
応答時間ON→OFF応答時間:80ms以下(2スキャン)680ms(最大17スキャン)、OFF→ON応答時間:ON→OFF応答時間+100ms~60s(設定可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンポーネントスキャナ
安全カテゴリ3
PL EN ISO13849-1d
SIL IEC615082
アラームゾーンの範囲(m)最大10まで
監視エリアエリアセット数(防護エリア+2つの警告エリア): 最大70 セット
防御ゾーン範囲(m)最大3まで
関連キーワード