「インバータノイズ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アンプ内蔵型光電センサ同等の耐ノイズ性能を実現 耐コモンモードノイズ性能30倍以上(従来品比) 耐インバータノイズ性能10倍以上(従来品比) 逆接続保護回路を内蔵 配線、メンテナンスに便利なコネクタ方式 調整と動作確認に便利な入光表示灯付き
材質(本体)ポリカーボネート 質量(g)約4 保護構造IEC規格 IP50 出力NPN 標準検出物体(mm)不透明体2.2×0.5以上の不透明体 制御出力NPN電圧出力 負荷電源電圧DC5~24V 負荷電流80mA以下残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時) 消費電流(mA)15以下 周囲湿度(%RH)動作時:5~85、保存時:5~95 保護回路電源逆接保護、出力逆接保護 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱灯、太陽光:各3000以下 投光素子赤外発光ダイオード 応答周波数(Hz)100以上 表示灯入光時点灯(赤色) 周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+65 応差0.05mm以下 スリット幅(mm)13(溝幅) 発光波長(nm)赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940nm) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EC指令のEMC指令に適合させるために使用する別置形オプションです。インバータの形式に合わせて選定します。
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電波ノイズ・アーク地絡に高い動作信頼性。インバータによる高調波ノイズ特性にすぐれている。電波ノイズ・アーク地絡事故等に確実に対応。地絡継電器と零相変流器 形OTG-N、形OTG-Dはそれぞれ個々に互換性があります。(任意の組み合わせでもJIS規定の誤差範囲内にはいるため、使用可能)。きめ細かな電流整定が可能なため、協調が容易。全機種に警報用端子を設置。動作電流整定部はロータリスイッチ方式のため整定が容易。しゃ断器の引きはずし方式、動作機能や取りつけ方法などにより豊富な種類。
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

omron(オムロン)監視リレー Omron DPDT
エコ商品
仕様オムロンK8AK-PW/PM/PH/PA監視リレー. オムロンK8AKシリーズ監視リレーは、産業施設及び機器を高い信頼性で正確に監視するために設計された専門的なリレーです。 K8AK-PW/PM監視リレーは、インバータノイズに対する耐性を強化するために設計されたもので、3相電源の監視に最適です。 K8AK-PHリレーは、モータ操作上の問題を防止したり、フェーズ損失検出を支援したりするために最適です。 K8AK-PAリレーは、3相電圧非対称監視に最適です。 接点構成DPDT 電源電圧(V)AC200→480 RoHS指令(10物質対応)対応 電気フェーズ3 遅延時間(秒)0.1 ヒステリシス幅100 位相感度欠相、 相順位相 監視アプリケーション位相
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

仕様オムロンK8AK-PW/PM/PH/PA監視リレー. オムロンK8AKシリーズ監視リレーは、産業施設及び機器を高い信頼性で正確に監視するために設計された専門的なリレーです。 K8AK-PW/PM監視リレーは、インバータノイズに対する耐性を強化するために設計されたもので、3相電源の監視に最適です。 K8AK-PHリレーは、モータ操作上の問題を防止したり、フェーズ損失検出を支援したりするために最適です。 K8AK-PAリレーは、3相電圧非対称監視に最適です。 幅(mm)100 接点構成SPDT 感度位相感度:相非対称、欠相、相順 電源電圧(V)AC220~480 アプリケーション監視アプリケーション:位相 電気フェーズ3 遅延時間(秒)0.1~30
1個
42,980 税込47,278
31日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,900 税込21,890
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)