「オムロン カメラ ケーブル」の検索結果

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



1個
3,398 税込3,738
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)



付属品ロックネジ付き 種別アクセサリケーブル ケーブル種類耐屈曲ケーブル
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
21,980 税込24,178
46日以内出荷

Omron FHV-VN シリーズは、耐熱性のコネクタを備えたイーサネットケーブルです。スマートカメラデータユニットを使用している場合は、ケーブルを接続できません。このスーパーベンド耐性ケーブルは、水に対する保護性能を備えていません。このケーブルは、耐衝撃性に優れた衝撃力( 150 m/s2 )を発揮します。動作温度範囲: -40 → +80 ℃
仕様●アクセサリタイプ:Ethernet Cable●併用可能製品:FHV7●シリーズ:FHV-VNB●ケーブル長:5m●コード番号:215-7828 アズワン品番65-7274-18
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

FQ2視覚センサファミリは、以前はハイエンドの視覚システムでしか対応していなかった高度な検査、コードの読み取り、検証を実現し、視覚センサ市場を再定義する方向に進んでいます。FQ2には100を超えるカメラオプションが用意されているため、高分解能、コードの読み取り、照明の内蔵、簡単な業務を解決するためのコスト効率の高いソリューションなどが必要かどうかを問わず、極めて柔軟に業務の問題を解決することができます。FQ2で、さまざまなニーズを満たせます。カラー画像センサFQ2-CLRは、リアルカラー識別機能を搭載し、
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:FQ2-CLRカラーセンサ●ケーブル長:3m●コード番号:146-6115 アズワン品番65-7362-02
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

FQ2視覚センサファミリは、以前はハイエンドの視覚システムでしか対応していなかった高度な検査、コードの読み取り、検証を実現し、視覚センサ市場を再定義する方向に進んでいます。FQ2には100を超えるカメラオプションが用意されているため、高分解能、コードの読み取り、照明の内蔵、簡単な業務を解決するためのコスト効率の高いソリューションなどが必要かどうかを問わず、極めて柔軟に業務の問題を解決することができます。FQ2で、さまざまなニーズを満たせます。カラー画像センサFQ2-CLRは、リアルカラー識別機能を搭載し、視覚センサの柔軟性と機能性を兼ね備えています。検査領域をティーチ可能なため、簡単かつ柔軟にセットアップすることができます。色の処理や評価は、FQ2-CLRで直接行うことができます。あるいは、他の機器がイーサネット経由でRGB値を利用することもできます。検査領域をティーチ可能 単色検出モデルと、最大32色の検出機能及び画像処理機能を備えたモデルを用意 イーサネット経由でRGB値を出力可能
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:FQ2-CLR です●ケーブル長:3m●コード番号:146-6113 アズワン品番65-7362-01
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷


ODR照明は照明一体のコンパクトな画像処理カメラを開発するなかで生まれた最新の光学技術です。業界最高の光効率を実現し、今までにない高輝度照射を可能にしています。
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

omron(オムロン)ビジョンセンサ
ビジョンセンサ / マシンビジョンシステムで画像を解析し、外観検査、特性検査、位置決め、欠陥検査を実施できます。コンパクトハウジングで高度な検査。性能と機能を向上。カメラ、通信、ソフトウェアツール、その他多数。幅広い機器に適合するラインアップ
仕様●ライトソース:白色ライト●画像技術:CMOS●ビジョンのカラータイプ:色●解像度:752 x 480ピクセル●出力タイプ:NPN●通信プロトコル:IO-LINK●電源電圧:21.6 → 26.4 V dc●電流 Max:2.4 A●接続方式:ケーブル●材質:PBT, PC, SUS●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:0℃●コード番号:146-6118 アズワン品番65-7362-04
1個
519,800 税込571,780
7日以内出荷

omron(オムロン)ビジョンセンサ
ビジョンセンサ / マシンビジョンシステムで画像を解析し、外観検査、特性検査、位置決め、欠陥検査を実施できます。コンパクトハウジングで高度な検査。性能と機能を向上。カメラ、通信、ソフトウェアツール、その他多数。幅広い機器に適合するラインアップ
仕様●ライトソース:白色ライト●画像技術:CMOS●ビジョンのカラータイプ:色●解像度:752 x 480ピクセル●出力タイプ:NPN●通信プロトコル:IO-LINK●電源電圧:21.6 → 26.4 V dc●電流 Max:2.4 A●接続方式:ケーブル●材質:PBT, PC, SUS●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:0℃●コード番号:146-6117 アズワン品番65-7362-03
1個
439,800 税込483,780
7日以内出荷

コンパクトボディに高機能画像処理をぎゅっと凝縮。 画像検査の標準機に採用しやすい、多彩なラインナップをご用意。
種類センサ
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)