26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Omron E2E-Y シリーズは、AC 電源用の円筒型誘導型センサです。黄銅又はプラスチック製ハウジング( SUS ハウジングの M8 )を備え、AC 2 線式 - 配線済みモデル / コネクタモデルがあります。一般的には、非鉄金属では感度が低下します(非鉄金属では感度が低下します)。応答速度は 25 Hz です。動作温度範囲: -25 → +70 ℃
仕様●ねじの呼び:M18●出力タイプ:2ワイヤ●検出範囲:5 mm●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:24 → 240 V ac●コード番号:215-7751 アズワン品番65-7276-26
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

2チャンネルアンプにより設置スペースを半減装置と制御盤の小型化を実現新しい2チャンネルファイバアンプユニットは、一般的な1ユニットのサイズに2ユニット分の機能を搭載していて、装置や制御盤の小型化に貢献します。 透明体から低反射ワークまで 2チャンネルでも、非常に安定した検出が可能な性能を備えています。 光量としきい値の自動設定機能により、簡単に設定できます。 省配線コネクタモデルで配線作業を削減できます。
仕様●出力タイプ:PNP●接続方式:配線済み●応答時間:1 ms, 16 ms, 100 μs, 450 μs●ライトソース:LED●消費電力:960 mW●IP保護等級:IP50, IP54●材質:ポリカーボネート●電源電圧:30 V dc●長さ:104.5mm●幅:10mm●実装タイプ:DINレール●コード番号:175-0064 アズワン品番65-7361-42
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

E2B、ステンレススチール、標準長。オムロン製のテンレススチール標準長円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:27mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-4957 アズワン品番65-7353-09
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

E2B、黄銅、ロングボディ。オムロン製の黄銅ロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:16 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:61mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-4759 アズワン品番65-7356-60
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

E2B、黄銅、ロングボディ。オムロン製の黄銅ロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:54mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-2630 アズワン品番65-7352-25
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

E2B、ステンレススチール、標準長。オムロン製のテンレススチール標準長円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:4 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:27mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:あり●コード番号:805-4973 アズワン品番65-7301-36
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

E2B、黄銅、ロングボディ。オムロン製の黄銅ロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:30 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:66mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●逆極性保護:あり●コード番号:805-4872 アズワン品番65-7309-46
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

E2B、黄銅、ロングボディ。オムロン製の黄銅ロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:16 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:61mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-4755 アズワン品番65-7352-44
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

E2B、黄銅、ロングボディ。オムロン製の黄銅ロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:53mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-2602 アズワン品番65-7353-26
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

E2B、黄銅、ロングボディ。オムロン製の黄銅ロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:30 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:66mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-4878 アズワン品番65-7352-57
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

E2B、ステンレススチール、標準長。オムロン製のテンレススチール標準長円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:27mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-5005 アズワン品番65-7352-52
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

E2B、ステンレススチール、標準長。オムロン製のテンレススチール標準長円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:27mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-5023 アズワン品番65-7296-74
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

E2B、ステンレススチール、ロングボディ。オムロン製のステンレススチールロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:49mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-5033 アズワン品番65-7353-10
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

E2B、ステンレススチール、ロングボディ。オムロン製のステンレススチールロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:49mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:1.5kHz●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-5099 アズワン品番65-7353-31
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

E2B、黄銅、標準長。オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。特長と利点。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 。動作制御用の視認角 360 ° の LED 。配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 。耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz) 。標準使用温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:31mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:真鍮製●逆極性保護:あり●コード番号:805-2557 アズワン品番65-7356-64
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

E2B、黄銅、標準長。オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。特長と利点。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 。動作制御用の視認角 360 ° の LED 。配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 。耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz) 。標準使用温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:16 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:36mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:真鍮製●逆極性保護:あり●コード番号:805-4709 アズワン品番65-7353-30
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

E2B、黄銅、標準長。オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。特長と利点。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 。動作制御用の視認角 360 ° の LED 。配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 。耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz) 。標準使用温度範囲: -25 → 70 ℃
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

E2B、黄銅、標準長。オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。特長と利点。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 。動作制御用の視認角 360 ° の LED 。配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 。耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz) 。標準使用温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:16 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:39mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:真鍮製●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-2674 アズワン品番65-7362-12
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

E2B、黄銅、標準長。オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。特長と利点。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 。動作制御用の視認角 360 ° の LED 。配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 。耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz) 。標準使用温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-2523 アズワン品番65-7353-08
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

E2B、黄銅、標準長。オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。特長と利点。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 。動作制御用の視認角 360 ° の LED 。配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 。耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz) 。標準使用温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:16 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:36mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-4702 アズワン品番65-7301-77
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

E3X-DA-Nプログラマブル。PBTハウジング、PCカバー IP50 (E3X-DA44Vコネクタの保護等級はIP66) オムロンE32光ファイバケーブルを使用 シングルNPN又はPNPの出力バージョン、追加の1 → 5 V dcアナログ出力あり / なしタイプを用意 アナログ出力は、埃の蓄積を示すアラーム状態に使用できます。 設定点と実際の値の範囲はスケーラブルなので、例えばドラムフィードに残った材料の真の状態がわかります。 高速、標準、長距離範囲モードで、多くの用途をカバー オフ遅延タイマ、ピーク保持、ヒステリシス調整、アライメント支援などの設定をプログラム可能 配線済みのモデルのため、単一の用途に最適 多重アンプ用途向けのコネクタモデル。省ワイヤ接続を実現 1つの電源を最大16個のアンプに接続。 マスターコネクタ(電源と出力)及びスレーブコネクタ(出力のみ)を別々に利用可能、品番 ; 378-8618 378-8618 及び ; 378-8624 378-8624 を参照 最適な光ファイバセンサヘッドについては、品番 ; 340-976 340-976 及び ; 340-960 340-960 を参照 電源電圧(V dc): 10 → 24 ±10 % スイッチング電流(mA): 50 標準の検出距離: 400 mm (DC200) 950 mm (TC200) 明状態オン / 暗状態オン選択可能 ハンドヘルドプログラマからパラメータ設定をアップロード及びダウンロードするために内蔵された光リンクを使用します。 光リンクを使用すれば、一部又は全部の設定をロックアウトできるので、改ざん防止の設定を提供できます。 短絡保護、逆極性保護 プロファイル作成又は位置決め用途向けに、最大10個のアンプを近接して取り付ける場合の相互干渉保護 動作温度範囲: -25 → +55℃ (1 → 3個のアンプを一緒に使用する場合)、+50℃ (4 → 11個の場合)、45℃ (12 → 16個の場合) 高速モード、標準モード、長距離モードの応答時間を表示 寸法(mm): 10 x 67.3 x 31.5 WDH (E3X-DA44Vは12 x 81 x 33 WDH、81はコネクタを除く)
仕様●アクセサリタイプ:マスタケーブルコネクタ●併用可能製品:デジタルファイバアンプ●コード番号:818-1592 検出距離(mm)400(DC200)、 950(TC200) ファイバ長(m)2 アズワン品番65-7297-69
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様●プログラム言語:ラダーチャート方式●タスク数:1(サイクル実行タスク)/50(割込タスク) 品名コーディネータモジュール 制御方式ストアードプログラム方式 構造盤内蔵型 耐電圧AC外部端子一括とGR端子間、AC2300V 50/60Hz 1分間、漏れ電流10mA以下/DC外部端子一括とGR端子間、AC720V 50/60Hz 1分間、漏れ電流10mA以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49(W)×90(H)×80(D) 消費電流(A)0.37(5V系) 絶縁抵抗(MΩ)AC外部端子一括とGR端子間/20以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(m/s2)JIS C0041に準拠 147/X、Y、Z 各方向 3回 耐振動JIS C0040に準拠 振幅0.075mm(10~57Hz)/加速度 9.8(m/s2)(57~150Hz)/X、Y、Z 各方向/80分掃引時間 8分×掃引回数 10回=合計80分 入出力制御方式サイクリックスキャン方式 処理速度0.1μs(基本)/0.3μs~(応用) I/O点数24点(基本) サブルーチン数256 命令語長1~7ステップ/1命令
1個
99,980 税込109,978
31日以内出荷

タイプモノクロ 解像度(M)2 画素数(H×V)1624×1240 フレームレート54.6fps モデルグローバルシャッタモデル
1個
119,800 税込131,780
31日以内出荷

1個
81,980 税込90,178
40日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)