3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式表面実装 ピッチ(mm)0.5 使用温度範囲(℃)-30~+85(ただし、結露・氷結のないこと) シリーズXF2M 定格電圧(V)AC/DC50 端子の種類上接点及び下接点 定格電流(A)0.5 材質(ハウジング)LCP樹脂(UL94 V-0) 行数1 材質(コンタクト)ばね用銅合金 ロック機構あり ボディ向きライトアングル ジェンダーメス 表面処理(コンタクト)ニッケル下地(2μm)/(接触部)金めっき(0.15μm)
1個ほか
269 税込296
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

部品点数を削減する上下両接点方式を実現。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。金めっきタイプ。ハロゲンフリー対応。
仕様●リール種類:小口リール●極数:30 アズワン品番67-8028-77
1箱(100個)
33,980 税込37,378
63日以内出荷

部品点数を削減する上下両接点方式を実現。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。金めっきタイプ。ハロゲンフリー対応。
1袋(1500個)
329,800 税込362,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)