15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
35,980 税込39,578
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高速モータと新アルゴリズムにより、小型ながら、66000個/時レベルの高速タクト装置でも、安定読取りが可能です。 小型ながら、新アルゴリズムを搭載したV500-R2は、難読コードの読取りにも適しています。ラスタスキャンにより、バーコードの一部が汚れていたりかすれていても読取りができます。 80,000lx以下(太陽光)まで対応しているため、光電センサをコードリーダの近くに設置しても、反射光の影響を受けにくく安定読取りが可能です。 読取り距離は、60~270mmと広く、同じ設置のまま、搬送ばたつきやワークの高さ変化にも対応できます。 本体にあるスキャンボタンを押すだけで、読取りテストができます。結果は、読取り確認LEDとブザー音でお知らせします。取り付け作業の効率が誰でも簡単に扱えるように、シンプルな操作を実現しました。 ナローバーが0.15mmのバーコードでも読取りが可能です。 専用の照合機を用意することなく、あらかじめ設定したマスタデータと同じ文字列かをチェックできます。
保護構造IEC60529規格 IP54
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷

omron(オムロン)バーコードリーダー
Omron V420-F シリーズの MicroHAWK は、さまざまな距離でコードを読み取るためのオートフォーカスマルチコードリーダーです。5 メガピクセルのセンサを用意コーナー出口ケーブルもあります。シリアル RS-232、USB、又は Ethernet over USB を通信メディアとして使用します。60 フレーム / 秒をサポートします。アルミダイキャスト、アルミ(黒)、ケース材料として使用されています。モデル番号構造により、ユーザーは要件に応じてモデルを設計および構築できます。Web リンクによるシンプルな構成 動作温度範囲: 0 → +45 ℃
1個
399,800 税込439,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

omron(オムロン)バーコードリーダー
Omron V420-F シリーズの MicroHAWK は、さまざまな距離でコードを読み取るためのオートフォーカスマルチコードリーダーです。5 メガピクセルのセンサを用意コーナー出口ケーブルもあります。60 フレーム / 秒をサポートします。アルミダイキャスト、アルミ(黒)、ケース材料として使用されています。モデル番号構造により、ユーザーは要件に応じてモデルを設計および構築できます。Web リンクによるシンプルな構成 動作温度範囲: 0 → +45 ℃
仕様●検出タイプ:コードリーダー●接続タイプ:USB●光学技術:LED●読取り距離:50 → 300mm●コード番号:215-7888 アズワン品番65-7274-74
1個
399,800 税込439,780
7日以内出荷

omron(オムロン)バーコードリーダー
仕様●検出タイプ:モノクローム●読取り距離:150mm●電流 Max:180 mA●電源電圧:24 V●バーコード分解能:1280 X 960●コード番号:214-7963 アズワン品番65-7279-51
1個
589,800 税込648,780
7日以内出荷

omron(オムロン)バーコードリーダー
仕様●検出タイプ:モノクローム●読取り距離:150mm●電流 Max:180 mA●電源電圧:24 V●バーコード分解能:2592 X 1944●コード番号:214-7966 アズワン品番65-7269-21
1個
619,800 税込681,780
7日以内出荷

omron(オムロン)バーコードリーダー
Omron V430-F シリーズは、オートフォーカスマルチコードリーダーで、長距離でコード代替の LED 構成が使用可能クラス最小です。この製品には、5 メガピクセルのセンサを搭載してい使用可能な通信ポートは、イーサネット / IP、イーサネット TCP/IP、PROFINET スレーブ、シリアル RS-232C です。ユーザーは 要件に応じて 部品番号構造からモデルを簡単に設計して注文できますWeb リンクによるシンプルな構成 動作温度範囲: 0 → +45 ℃
仕様●検出タイプ:コードリーダー●光学技術:LED●読取り距離:50 → 300mm●コード番号:215-7894 アズワン品番65-7275-65
1個
469,800 税込516,780
7日以内出荷

omron(オムロン)バーコードリーダー
Omron V430-F シリーズは、オートフォーカスマルチコードリーダーで、長距離でコード代替の LED 構成が使用可能クラス最小です。この製品には、5 メガピクセルのセンサを搭載してい使用可能な通信ポートは、イーサネット / IP、イーサネット TCP/IP、PROFINET スレーブ、シリアル RS-232C です。ユーザーは 要件に応じて 部品番号構造からモデルを簡単に設計して注文できますWeb リンクによるシンプルな構成 動作温度範囲: 0 → +45 ℃
仕様●検出タイプ:コードリーダー●光学技術:LED●読取り距離:40 → 150mm●コード番号:215-7897 アズワン品番65-7273-95
1個
619,800 税込681,780
7日以内出荷

種別RS-232C分岐ケーブル(外部電源接続用) タイプケーブルのみ 長さ(m)1
1個
35,980 税込39,578
31日以内出荷


1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



読取り速度/秒 : 300~1400スキャン 読取り範囲 : 25~762mm Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP通信タイプをラインアップ 保護構造 : IP54
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)