「フェライトコア 星和」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え。組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
備考芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。
タイプ防水コネクタ
使用温度範囲(℃)-25~70
保護構造IP67(IEC529)
定格電流(A)4
材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)
固定タイプM12 ねじ式
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)
材質(ケーブル)(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)
材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)
周囲湿度(%RH)20~85
ケーブルなし
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)黄銅
材質(リング)鋼
組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s
材質(固定金具)黄銅
耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)
材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)
材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)
材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)
材質(防水ブッシュ)ゴム
挿抜耐久(回)200以上
関連キーワード