47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
omron(オムロン)シグナルリレー G3VM
用途通信機器、各種計測機器、セキュリティ機器、産業機器
1個ほか
919 税込1,011
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オムロン形G7TC I/Oリレーターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュールと出力モジュールを入出力マルチタイプで品揃え。形P7TF I/Oターミナルに使用可能。形G7T I/Oリレーとの混載も可能。動作表示灯によりSSRの動作確認が可能。
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動10~55~10Hz、片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 耐電圧(V/min)入出力間:AC4000 50/60Hz 1min
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ローコストなプリント基板実装タイプ。 高信頼性が要求されるFA機器用SSR。 入力DC3~28V、出力AC75~264V。 入力DC3~28V、出力DC3~52.8Vと広範囲。 出力の適用負荷は2Aと3Aを用意。 形状はフラットタイプとバーチカルタイプが選べます。 RoHS適合。
1個
999 税込1,099
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状。オムロン形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュール・出力モジュールを品揃え。TüV認定品も品揃え(-UTUタイプ)。
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質(本体)ABS 質量(g)約500(梱包状態) 保護構造IP30 外部出力アラーム出力(フォトカプラ出力) 絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて) 適合回路単相2線式、単相3線式、三相3線式、三相4線式 記録間隔1s/2s/5s/10s/20s/30s/1min 記録値電流値・瞬時電力・積算電力量
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型で1Aまで開閉可能。 形状はデュアルインラインパッケージ(DIP)の小型。 形G6B電磁リレーと端子は同一配置、用途に応じて混在使用可能。 集合取りつけ、集合放熱器の実装が可能。 AC負荷用とDC負荷用を品揃え。 入力と出力間はAC2500Vの高アイソレート。 バリスタ内蔵により、外来サージの吸収効果があります(AC開閉用)。 RoHS適合。
1個
特価
759 税込835
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。 バリスタを内蔵(形G3NA-D210B(-UTU)は除く)し、外来サージの吸収効果に優れています。 動作表示灯により動作の確認が可能。 安全のための保護カバー付。 -UTUタイプは標準でUL/CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。
絶縁方式フォト・カプラ 動作表示灯
1個
3,090 税込3,399
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電子式の検出方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現
材質(本体)PBT樹脂 保護構造IP67 消費電力(W)0.5以下 耐電圧充電部一括とケース間:AC1000V 1分間 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-10~+65℃(ただし、 氷結および結露しないこと) 締付トルク(N・m)1 使用周囲湿度25~85%RH 耐衝撃性300m/s2以上 補助出力フォトカプラ出力 DC24V 負荷電流:10mA 耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
179 税込197
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

アナログ入力信号をバイナリデータに変換。1ユニットで4点のアナログ入力信号を取り込めます。断線検知機能。ピークホールド機能。平均化処理機能。オフセットゲイン調整機能などの各種機能あり
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65 入力インピーダンス(Ω)電圧/1M以上、電流/250(固定) 定格入力電流(mA)(最大)±30 外部接続脱着式端子台 実装可能な装置CPU装置、増設装置
1個
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




バイナリデータをアナログ出力信号に変換。出力ホールド機能。オフセットゲイン調整機能
質量(g)150以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65 外部接続脱着式端子台(18点) 実装可能な装置CPU装置、増設装置
1個
46,980 税込51,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アナログ量を入力して、その値をバイナリデータに変換して入力エリアに、またはバイナリデータをアナログ量で出力します。
仕様断線検知機能:あり 絶縁方式アナログ入出力と内部回路間/フォトカプラ絶縁(ただし、アナログ入出力信号間は非絶縁)
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品冷接点センサ2個(端子台に装着済み) 質量(g)450以下 使用温度範囲(℃)0~55 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×126(ベースユニットの高さ含まず) 使用周囲温度(℃)0~55 使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと) 実装可能位置CPU装置またはCSシリーズ増設装置 自己診断機能診断結果をLEDで表示 使用周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと) 占有号機数1号機分(号機No.0~95) 設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中継端子台、共締め不要! 一点毎にコモンがある配線箇所の分かりやすいスマートスレーブ。 共締め不要で、配線箇所も分かりやすい3段端子台タイプのスマートスレーブです。 配線が容易。共締めなし。配線箇所も分かりやすい。 立上げを容易にする通信電源モニタリング機能。 設備の経年劣化・設備稼働情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。(スマートスレーブ機能) 通信速度設定スイッチレス・アドレス設定はロータリスイッチ採用で、設定ミスを削減。 通信部のコネクタ化とI/O脱着端子台で、配線をはずさないメンテナンスが可能。
耐電圧AC500V(絶縁されている回路間) 保存温度(℃)-25~+65 絶縁方式フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10~+55 使用周囲湿度25~85%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 雰囲気腐食性ガスのないこと 耐振動10~60Hz 振幅幅0.7mm、 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分 保存湿度(%)-25~+65℃(ただし、 結露・氷結のないこと) 耐衝撃150m/s2(3軸6方向各3回)
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



付属品I/Oユニット接続ケーブル(40mm) 保存温度(℃)-25~+65 消費電流(mA)(I/Oユニットインタフェース)50以下、(内部電源)80以下 絶縁方式入力と通信ライン間/フォトカプラ絶縁各温度入力信号間/フォトカプラ絶縁 使用周囲温度(℃)-10~+55 使用周囲湿度25~85%(結露のないこと) 変換周期(ms)250/4点 変換内容温度変換/バイナリデータ 耐電圧(V/min)AC500 耐衝撃150m/s2 耐振動(Hz)10~150 複振幅0.7mm または50m/s2
1個
53,980 税込59,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱電対を入力し、その測定温度をバイナリデータ(16進4桁)に変換して入力エリアに格納します。
適合規格UL、CSA、NK、ロイド、EC指令 絶縁方式各温度入力信号間/フォトカプラ絶縁 変換内容温度変換データ/バイナリデータ(16進4桁)
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Windows XP/2000/NT4.0のUPS管理ソフトおよび、Apple社製 XserveRAIDのUPS管理機能を使うための通信カード。 Windows XP/2000/NT4.0のUPS管理ソフトを使用する場合はケーブルBUC26と合わせてお使いください。 Apple社製 XserveRAIDのUPS管理機能を使用する場合はBUC28と合わせてお使いください。
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CompoNetで温度データを高速伝送!充実したスマート機能搭載! スレーブ1台で4点の入力が可能です。さらにスケーリング、コンパレートなど演算処理を必要とする機能をスレーブに搭載していますので、ラダープログラムでの演算処理を簡単にすることができます。 ノードアドレス、入力種別など全てスレーブのSW設定可能(ツールレス)。 端子台を脱着方式で、配線を外さずに簡単メンテナンス。 スレーブ本体にスマートな機能を実装し、ラダープログラムレスやメンテナンス性向上を実現。 センサ断線検知機能を搭載し、ミス配線などを低減。
保存温度(℃)-25~+65 絶縁方式入力と通信ライン間/フォトカプラ絶縁各温度入力信号間/フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10~+55 使用周囲湿度25~85%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回) 雰囲気腐食性ガスがないこと 耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 保存湿度(%)25~85(結露なきこと) 変換周期(ms)250/4点 変換内容温度変換データ/バイナリデータ(16進4桁、1/100表示の場合は16進8桁) 耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間) I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%) 通信電源消費電流(mA)75以下(電源電圧DC24V時)、110以下(電源電圧DC14V時) 通信電源電圧(V)DC14~26.4
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォームアップ時間(分)10 ユニット種別CSシリーズ 高機能I/Oユニット 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×126(ベースユニットの高さ含まず) 外部接続21点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m) 構造ベース取付形、シングル・サイズ 使用周囲温度(℃)0~55 使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと) 時間CPUユニット取り込み最大/変換周期+CPUユニット1サイクル、CPUユニットのサイクルタイムへの影響時間/0.3ms 自己診断機能診断結果をLEDで表示 質量(g)450以下 実装可能位置CPU装置またはCSシリーズ増設装置 消費電力(W)- 信号入力- 接続台数装着可能/80台(10ユニット×8装置) 絶縁抵抗(MΩ)各チャンネル一括相互間:20(DC500V絶縁抵抗計による) 測定方式3線式 適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令 適合(PLC)CSシリーズ 種別絶縁型測温抵抗体入力ユニット 導線抵抗の影響0.4℃/Ω以下 入力インピーダンス(Ω)- 入力レンジPt100Ω(JIS、IEC)、JPt100Ω(4点個別) 入力点数4点 表示部前面/LED3個(正常動作中、ユニットが検知する異常、CPUユニットが検知する異常) 占有号機数1号機分(号機No.0~95) 設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95) 前面接続部- 許容導線抵抗(Ω)-
1個
129,800 税込142,780
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマート機能を実装した温度入力ターミナル。 スケーリング機能、コンパレート機能などアナログ入力ターミナルとほぼ同様の機能が使用可能。 温度入力ターミナル特有の「設定温度範囲内時間カウント」、「入力CH間温度差検出」などの機能も充実。
質量(g)160以下 保存温度(℃)-25~+65 消費電流(mA)70以下(DC24V時)、110以下(DC11V時) 絶縁方式入力と通信ライン間/フォトカプラ絶縁各温度入力信号間/フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ)20以上(初期値)(DC100Vメガ) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲湿度相対湿度25~85% 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2.0kV 耐衝撃(m/s2)150 雰囲気腐食性ガスのないこと 耐振動10~150Hz 複振幅0.7mm ねじ締付トルク(N・m)M3:0.5 変換周期(ms)250/4点 変換内容温度変換データ/バイナリデータ(16進4桁、1/100表示の場合は16進8桁) 耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間) 通信電源電圧(V)DC11~25(通信コネクタより供給) 取りつけ強度(N)50、10(レール方向) 端子強度(N)引っ張り50
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐電圧AC500V(絶縁されている回路間) 保存温度(℃)-25~65 絶縁方式フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10~55 使用周囲湿度25~85%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回) 耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm/60~150Hz 50(m/s2)/X、Y、Z各方向80min 保存湿度(%)25~85(結露なきこと) I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%) 通信電源電圧(V)DC14~26.4
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品I/Oユニット接続ケーブル(40mm) 保存温度(℃)-25~+65 絶縁方式フォトカプラ絶縁 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結および結露のないこと) 周囲湿度(%RH)使用時:25~85(ただし、氷結および結露のないこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2)200 ねじ締付トルク(N・m)0.3~0.5 強度取りつけ/各方向に100N(ただし、レール方向は10N以上)端子/引っ張り強度100N 耐電圧(V/min)AC500 耐振動(Hz)10~150 複振幅1.0mm または70m/s2
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

付属品I/Oユニット接続ケーブル(40mm) 分解能1/6000(フルスケール) 保存温度(℃)-25~+65 使用周囲温度(℃)-10~+55 使用周囲湿度25~85%RH(結露のないこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 強度取りつけ強度/各方向に100N(ただし、レール方向は10N以上)端子強度/引っ張り強度100N 耐電圧(V/min)AC500 耐衝撃200m/s2 耐振動(Hz)10~150 複振幅1.0mm または70m/s2
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アナログ入力、アナログ出力の両方の機能を1ユニットで実現。1ユニットで入力4点・出力2点のアナログ信号を使用できます。アナログ出力:断線検知機能、ピークホールド機能、平均化処理機能、オフセットゲイン調整機能。アナログ出力:出力ホールド機能、オフセットゲイン調整機能。その他:比率変換機能
質量(g)450以下 適合規格UL、CSA、NK、ロイド、EC指令 分解能1/4000 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×126 消費電流(A)5V系:0.20、26V系:0.20 絶縁方式入出力とPLC信号間/フォトカプラ絶縁(ただし、各入出力信号間は非絶縁) 出力電流(mA)外部出力/最大12(1点あたり) データメモリ(A/D交換入出力データ)16ビットバイナリデータ、(設定データ)16ビットバイナリデータ 変換速度1ms/点 定格入力電流(mA)±30(1点あたり) 総合精度入力電圧:23±2℃/±0.2%、0~55℃/±0.4%入力電流:23±2℃/±0.4%、0~55℃/±0.6%出力電圧:23±2℃/±0.3%、0~55℃/±0.5 インピーダンス(Ω)入力電圧/1M以上、入力電流/250(固定)、出力電圧/0.5以下 外部接続脱着式端子台(21点) 実装可能な装置CPU装置、増設装置 占有号機数1号機分(号機No.0~95)
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

スケーリング機能をはじめとする演算機能の使用により、デジタルパネルメータと同様のアナログ処理が可能。 微分/積分機能の使用により、設備の異常予兆や流用などのアナログ積算処理が可能。 ユーザ校正機能の使用により、入力値(または出力値)の「ずれ」補正が可能。 スイッチ設定のみで、簡単に入力(または出力)レンジの変更が可能。
分解能1/6000(フルスケール) 保存温度(℃)-25~+65 絶縁方式フォトカプラ絶縁(入力と通信ライン間) ただし、各入力信号間は非絶縁 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10~+55 使用周囲湿度25~85%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回) 雰囲気腐食性ガスがないこと 耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 保存湿度(%)25~85(結露なきこと) 耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界最薄幅スレーブ!究極の省スペース&省配線を実現。 MILコネクタ採用により、アクチュエータ機器へ直接接続や端子台変換ユニットへの接続など多様なI/Oインターフェース接続を実現します。 業界最薄幅15mmさいずにより盤内のスリム化を実現。 通信部とI/O部のコネクタ化により、立上げ時間短縮とメンテナンス性向上を実現。 設備の経年劣化・設備稼働情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。 DINレール取りつけと金具取りつけによりフレキシブルな設置が可能。 アクチュエータとの直接接続、端子台ユニットへの変換など多彩な接続パターンが可能。
保存温度(℃)-25~+65 絶縁方式フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10~+55 使用周囲湿度25~85(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回) 雰囲気腐食性ガスがないこと 耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 保存湿度(%)25~85(結露なきこと) 回路数16点/コモン 耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間) I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24 -15~+10%) 通信電源電圧(V)DC14~26.4
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐電圧AC500V(絶縁されている回路間) 保存温度(℃)-25~+65 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10~+55 使用周囲湿度25~85%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 雰囲気腐食性ガスのないこと 保存湿度(%)-25~+65℃(ただし、 結露・氷結のないこと)
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしでケーブル引き出しタイプのセンサを簡単接続。 業界標準e-CONコネクタ対応のデジタルI/Oターミナル。 特殊工具なしで容易に施工を実施。配線に関わる工数を低減。 立上げを容易にする通信電源のモニタリング機能。 入力部に電源短絡保護機能を搭載。
保存温度(℃)-25~+65 絶縁方式フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10~+55 使用周囲湿度25~85%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回) 雰囲気腐食性ガスがないこと 耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 保存湿度(%)25~85(結露なきこと) 耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間) I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24 -15~+10%) 通信電源電圧(V)DC14~26.4
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

多点集約!小型&省配線 32点MILコネクタスレーブ。 MILコネクタ採用により、多点I/O一括出しのボード接続、アクチュエータに分岐ケーブルを介して直接接続など多様なI/Oインターフェース接続が可能です。 超小型の32点MILコネクタスレーブ。 多点I/Oを集約してアクチュエータやボードへの接続が可能。 通信&I/O部をコネクタ化することにより配線工数を大幅削減。 DINレール取りつけと金具取りつけによりフレキシブルな設置が可能。 設備の経年劣化・稼動情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。
耐電圧AC500V(絶縁されている回路間) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×60×80 保存温度(℃)-25~+65 絶縁方式フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10~+55 取付け方法DINレール取りつけ 使用周囲湿度25~85%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 雰囲気腐食性ガスがないこと 耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 保存湿度(%)-25~+65℃(ただし、 結露・氷結のないこと) 耐衝撃150m/s2(3軸6方向各3回)
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

省配線・小型化を実現した縦型スレーブ。 業界標準e-CONコネクタを採用することにより、センサ機器への直接接続が可能になり、端子台レスによる省スペース化と配線工数の削減を実現します。 業界標準e-CONコネクタ採用により省配線化を実現。 入出力部のコネクタ化によりユニットの小型化を実現。 立上げ時のネットワーク情報から設備の経年劣化・稼動までのデータ収集が可能。 DINレール取りつけと金具取りつけによりフレキシブルな設置が可能。
仕様断線・短絡検知機能なし 保存温度(℃)-25~+65 絶縁方式フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10~+55 使用周囲湿度25~85%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回) 雰囲気腐食性ガスがないこと 耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 保存湿度(%)25~85(結露なきこと) 回路数8点/コモン 耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間) I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24 -15~+10%) 通信電源電圧(V)DC14~26.4
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

分解能1/6000(フルスケール) 保存温度(℃)-25~+65 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10~+55 使用周囲湿度25~85%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回) 雰囲気腐食性ガスがないこと 耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 保存湿度(%)25~85(結露なきこと) 耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品- 質量(g)150以下 消費電力(W)1.6(5V) 適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、ロイド、EC指令 時間仕様- 耐電圧各チャンネル一括相互間:AC500V 50/60Hz 1分間、漏れ電流 1mA以下 精度(周囲温度23℃時)白金測温抵抗体入力:(±0.3 of PV、または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下熱電対入力:(±0.3% of PV、または±1.5℃の大きい方)±1ディジット以下電圧・電流入力:(±0.3% of F.S.)±1ディジット以下 表示部前面/LED 3個(正常動作中、ユニットが検知する異常、CPUユニットが検知する異常) 分解能1/12000(電圧・電流入力時) 精度(%)- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65 応答時間- 入力インピーダンス(Ω)温度入力/10k以上、電圧入力/1M以上、電流入力/250(固定) 消費電流(A)0.32(5V) 絶縁方式入力とコントローラ信号間:電源/トランス、信号/フォトカプラ各入力間:電源/トランス、信号/フォトカプラ 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55℃(ただし、 氷結・結露しないこと) 温度係数±100ppm F.S./℃以下 熱電対入力/冷接点補償は内部センサを使用 使用周囲湿度相対湿度25~85% 接続端子- 最大入力定格電圧入力/±15V、電流入力/30mA 動作測温抵抗体・熱電対・±100mV任意レンジ・ポテンショメータ入力:断線時の測定値の振り切れ方向指定可能(上方振り切れ/設定入力レンジの115%、下方振り切れ/設定入力レンジの-15%)4~20mA、1~5V、0~1.25V、0~5V、0~10V入力:4~20mA、1~5Vのレンジで断線したときは、-15%の測定値を格納/4~20mA、1~5V以外のレンジで断線したときは0Vが入力されたときと同じ測定値を格納0~20mA入力:断線したときは0mAが入力されたときと同じ測定値を格納-1.25~+1. 変換速度250ms/4点 入力抵抗白金測温抵抗体入力:測定方式/3線式許容導線抵抗/1線あたり20Ω以下入力検出電流/1.1mA 外部接続18点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m) 信号範囲電圧・電流入力:スケーリングで設定された入力範囲の-5%~105%温度入力:各センサレンジの上下限に対して±20℃または±20°F 変換周期(ms)250/4点 実装可能位置CPU装置またはCJシリーズ増設装置 誤差- 自己診断機能診断結果をLEDで表示 異常検知機能- 入力検出電流測温抵抗体入力/約0.21mA(3線式)、約0.42mA(4線式)ポテンショメータ入力/約0.21mA(入力断線検出電流:熱電対・±100mV任意レンジ入力/約0.1μA ) 導線抵抗の影響- 占有号機数1号機分(号機No.00~95) 設定部前面ロータリスイッチ/号機No.0~95 前面接続部- CPUユニット取込み最大時間- ウォームアップ時間(分)30
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしで簡単配線。 業界標準e-CONコネクタ対応のデジタルI/Oターミナル。 コネクタ毎にコモン端子を用意。I/Oターミナルとセンサをダイレクトに接続可能。 高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。 ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。
材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト 保存温度(℃)-25~65 材質(キャップ)ABS樹脂 コード耐油性PVC 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10~55 材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー 使用周囲湿度25~85%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 雰囲気腐食性ガスのないこと 保存湿度(%)25~85(結露なきこと) 耐電圧(V/min)AC600(絶縁されている回路間) 耐衝撃150m/s22 振幅幅0.7mm 耐振動(誤動作)(Hz)10~60 振幅幅 0.7mm、 60~150 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)