2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【型式】BN150RA、【運転方式】ラインインタラクティブ方式、【冷却方式】強制空冷(ファンあり)、【定格入力電圧】AC100V/120V、【入力プラグ形状】NEMA5-15P、【出力容量】100Vmode:1240VA/1240W、120Vmode:1500VA/1440W、【出力波形(商用時/バックアップ時)】正弦波/正弦波、【出力コンセント(バックアップ)】NEMA5-15R×8個、【切替時間】10ms以内、【バイパス機能/切替時間】。(無停止バイパス)/10ms以内、【増設】。(BNM150RA)4台まで【使用周囲温度/湿度】0~40℃/25~85%RH(無結露)、【縦置き/横置き可能】。、【内部消費電力】無負荷時:通常時/最大時:21W/100W、定格負荷時:通常時/最大時:90W/180W、【保証期間】3年(バッテリ3年間無償提供サービス)。※。対応、。オプション。
質量(kg)約24 パッケージサイズ(mm)498×594×240(W×D×H) 最大電流(A)13.6/15(定格入力電圧時/最小入力電圧時) 定格入力電圧(V)AC100/120 定格出力電流(A)100V mode:12.4/120V mode:12.5 運転方式ラインインタラクティブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×457×85.5(2U) 保存温度(℃)-15~50 冷却方式強制空冷(ファンあり) 入力プラグNEMA 5-15P 相数単相2線(アース付) ディスプレイLCD 使用周囲温度(℃)0~40 定格出力電圧(V)AC100/120 入力保護容量(A)25(リセットタイプ過電流保護器) 電源ケーブルUL規格認定品(取得規格)/約2.4m 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) 保存湿度(%RH)10~90(無結露) 出力コンセントNEMA 5-15R×8個
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

【型式】BN300RA、【運転方式】ラインインタラクティブ方式、【冷却方式】強制空冷(ファンあり)、【定格入力電圧】AC100V/120V、【入力プラグ形状】NEMA5-15P、【出力容量】100Vmode:2500VA/2500W、120Vmode:3000VA/3000W、【出力波形(商用時/バックアップ時)】正弦波/正弦波、【出力コンセント(バックアップ)】NEMA5-20R×6個(5-15R共用)、NEMAL5ー30R×1個、【切替時間】10ms以内、【バイパス機能/切替時間】。(無停止バイパス)/10ms以内、【増設】 。(BNM300RA)4台まで、【使用周囲温度/湿度】0~40℃/25~85%RH(無結露)、【縦置き/横置き可能】。、【内部消費電力】無負荷時:通常時/最大時:27W/150W、定格負荷時:通常時/最大時:135W/270W、【保証期間】3年(バッテリ3年間無償提供サービス)。※。対応、。オプション。
質量(kg)約35 パッケージサイズ(mm)580×784×240(W×D×H) 最大電流(A)27.2/30(定格入力電圧時/最小入力電圧時) 定格入力電圧(V)AC100/120 定格出力電流(A)100V mode:25/120V mode:25 運転方式ラインインタラクティブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×603×85.5(2U) 保存温度(℃)-15~50 冷却方式強制空冷(ファンあり) 入力プラグNEMA L5-30P 相数単相2線(アース付) ディスプレイLCD 使用周囲温度(℃)0~40 定格出力電圧(V)AC100/120 入力保護容量(A)45(リセットタイプ過電流保護器) 電源ケーブルUL規格認定品(取得規格)/約2.4m 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) 保存湿度(%RH)10~90(無結露) 出力コンセントNEMA 5-20R×6個(15A共用)、NEMA L5ー30R×1個
1台
469,800 税込516,780
8日以内出荷