短絡専用プラグ3列タイプ(ロープロファイル) XJ8Domron(オムロン)当日出荷から31日以内出荷
ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ<br />基板上の高さ5.8mmとロープロファイルを実現。<br />2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。<br />スルーホール径Φ0.8に対応。<br />挿入し易く、抜けにくい構造。<br />接触信頼性の高い2点接触構造。<br />薄型プラグハウジングは耐熱性に優れたPPS樹脂を採用。<br />UL規格、CSA規格認定品を標準品にしています。
規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)耐電圧AC700V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPPS樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)黄銅総合挿入力1.96N以下(短絡専用プラグにて)挿抜耐久(回)50総合抜去力(N)0.39以上(短絡専用プラグにて)表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき(0.15μm)