10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。 バリスタを内蔵(形G3NA-D210B(-UTU)は除く)し、外来サージの吸収効果に優れています。 動作表示灯により動作の確認が可能。 安全のための保護カバー付。 -UTUタイプは標準でUL/CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。
絶縁方式フォト・カプラ 動作表示灯
1個
3,090 税込3,399
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。 バリスタを内蔵(形G3NA-D210B-UTUは除く)し、外来サージの吸収効果に優れています。 動作表示灯により動作の確認が可能。 安全のための保護カバー付。 標準でUL/CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。
定格電圧(V)AC24~240 定格入力電圧(V)AC100~240 機能ゼロクロス機能有り 出力の適合負荷20A 端子構造ねじ端子 定格負荷電圧(V)AC24~240 動作表示灯あり 負荷電流(A)放熱器有(40℃にて): 0.1~20A 放熱器無(40℃にて): 0.1~4A 商品タイプ単相ヒータ用 ゼロクロス機能あり
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

放熱器一体の小型、スリムタイプ。サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(TüV認定)を取得。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

放熱器一体で超小型スリムタイプ。 ねじ取り付けはもちろん、DINレール取り付けも可能。 連結端子で密着取り付けが簡単に行え、三相負荷にも適用可能。 万一、パワー素子が破壊してもカートリッジ方式でパワー素子の交換可能。 EN、IEC、VDE、UL、CSA規格取得。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

小型SSR(形G3S、4個搭載)とソケット、放熱器を一体化した使いやすい構造の集合SSR 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
質量(g)約95 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30~+80ただし、氷結しないこと)) 復帰電圧DC1V以上 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと) 耐電圧(V/min)AC 2000 50/60Hz 使用周囲湿度(%RH)45~85 ゼロクロス機能
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超小型で1Aまで開閉可能。 形状はデュアルインラインパッケージ(DIP)の小型。 形G6B電磁リレーと端子は同一配置、用途に応じて混在使用可能。 集合取りつけ、集合放熱器の実装が可能。 AC負荷用とDC負荷用を品揃え。 入力と出力間はAC2500Vの高アイソレート。 バリスタ内蔵により、外来サージの吸収効果があります(AC開閉用)。 RoHS適合。
1個
799 税込879
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

機器内蔵用。小型・コストを追求した5~20Aのパワータイプ。 負荷電圧はAC75~264Vと広範囲。100V、200Vが共用。 専用のアルミ基板、パワー素子の採用により小型化を実現。 バリスタ内蔵なので外来サージの吸収効果に優れています。 接続には入力#110、出力#250タブ端子を使用。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)