PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品
ケーブル長(m)約1.8
保存温度(℃)-15~40
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
相数単相2線(アース付)
使用周囲温度(℃)0~40
保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護
安全規格UL1778取得
充電時間(時間)12
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
電池寿命(年)4~5(長寿命)
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:750VA/680W、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB75T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得、
仕様●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック
付属品接続ケーブル(RS-232C)、USB
質量(kg)約11
タイプ据置型
種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
外形寸法(mm)140×359×167(W×D×H)
規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品
消費電力(W)[内部]無負荷時:通常15/最大50、定格負荷時:通常50/最大100
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)
出力電圧(V)商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6%
最大電流(A)定格入力電圧時/最小入力電圧時:10/12
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)7.5
運転方式ラインインタラクティブ方式
電源コード(m)1.8
騒音値(dB)45以下
保存温度(℃)-15~50
冷却方式自然空冷(FAN無)
機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能
コンセント出力バックアップ:NEMA5-15RX6個
入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力
バッテリーシール鉛バッテリDC12V/9Ah/2個
相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付)
ディスプレイLCD
使用周囲温度(℃)0~40
寿命5年(長寿命)
接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m
バッテリー容量(Ah)8.5
バッテリー電圧(V)DC12
安全規格UL1778取得
充電時間(時間)8
無償補償期間(無償保証サービス)3年
定格出力電圧(V)AC100
波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)
起動電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)
入力保護容量(A)13
バックアップ時間4分/最大負荷時:680W
発熱量(KJ/h)通常180/充電360
バッテリー数2個
入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)
過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)
出力容量(VA/W)750/680
突入電流耐量:1000%1/4サイクル
切替時間10ms以内
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
電池寿命(年)5(長寿命)
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
ゴム足(mm)高さ:12
1台
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年。ラインインタラクティブ方式、出力容量:500VA/450W、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB75T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得、
仕様●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック
付属品接続ケーブル(RS-232C)、USB
質量(kg)約11
タイプ据置型
種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
外形寸法(mm)140×359×167(W×D×H)
規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品
消費電力(W)[内部]無負荷時:通常15/最大50、定格負荷時:通常50/最大100
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)
出力電圧(V)商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6%
最大電流(A)定格入力電圧時/最小入力電圧時:6/7.5
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)5
運転方式ラインインタラクティブ方式
電源コード(m)1.8
騒音値(dB)45以下
保存温度(℃)-15~50
冷却方式自然空冷(FAN無)
機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能
コンセント出力バックアップ:NEMA5-15RX6個
入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力
バッテリーシール鉛バッテリDC12V/9Ah/2個
相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付)
ディスプレイLCD
使用周囲温度(℃)0~40
寿命5年(長寿命)
接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m
バッテリー容量(Ah)8.5
バッテリー電圧(V)DC12
安全規格UL1778取得
充電時間(時間)8
無償補償期間(無償保証サービス)3年
定格出力電圧(V)AC100
波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)
起動電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)
入力保護容量(A)10
バックアップ時間8.5分/最大負荷時:450W
発熱量(KJ/h)通常180/充電360
バッテリー数2個
入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)
過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)
出力容量(VA/W)500/450
突入電流耐量:1000%1/4サイクル
切替時間10ms以内
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
電池寿命(年)5(長寿命)
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
ゴム足(mm)高さ:12
1台
¥41,980
税込¥46,178
8日以内出荷
UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載
アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。
「無停止バイパス機能」標準装備で制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。
LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。
この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。
期待寿命5年という長寿命バッテリを搭載。
トータルランニングコストの低減を実現します。
入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。
UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。
例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。
システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。
万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。
UL1778規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。
UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。
設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
用途※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。
※ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。
仕様●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック
付属品接続ケーブル(RS-232C)、USB
タイプ据置型
種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)
出力電圧(V)商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6%
定格入力電圧(V)AC100
運転方式ラインインタラクティブ方式
電源コード(m)1.8
保存温度(℃)-15~50
機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力
相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付)
ディスプレイLCD
使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)
使用周囲温度(℃)0~40
寿命5年(長寿命)
接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m
保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
バッテリー容量(Ah)8.5
バッテリー電圧(V)DC12
切替時間(秒)10msec.以内
安全規格UL1778取得
充電時間(時間)8
定格出力電圧(V)AC100
入力電圧許容範囲(V)AC89±2~118V±2V (標準電圧感度設定時) AC84±2~118V±2V (低電圧感度設定時) AC89±2~113V±2V (高電圧感度設定時)
波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)
起動電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)
入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)
過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)
切替時間10ms以内
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
電池寿命(年)5(長寿命)
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
無停電電源装置(UPS)、常時商用給電方式、出力容量:350VA/210W、正弦波出力、出力コンセント数4、バックアップ切替時間:10msec.以内 交換用バッテリ:BYB50S、シャットダウンソフト標準添付、力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック●シリアル通信(USB)(インタフェース形状)[Bコネクタ]
付属品3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(USB 2.2m)、ゴム足
質量(kg)約4.5
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
外形寸法(mm)92×285×165(W×D×H)
規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品
消費電力(W)[内部]無負荷時:通常12/最大25、定格負荷時:通常20/最大30(内部)
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5
出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:AC100±6%
最大電流(A)定格入力電圧時:4/最小入力電圧時:4.8
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)3.5
運転方式常時商用給電方式
電源コード(m)1.8
騒音値(dB)40以下
保存温度(℃)-15~40
冷却方式自然空冷(ファン無)
機能電源ノイズ/サージ保護機能
コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×4個
入力プラグ形状:NEMA5-15P
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリーシール鉛バッテリDC12V/7.2Ah/1個、ユーザ側で交換(ホットスワップ)、自動バッテリチェック機能、バッテリ増設可能
相数単相2線(アース付)
使用周囲温度(℃)0~40
バッテリー容量(Ah)7
バッテリー電圧(V)DC12
保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護
安全規格UL1778取得
充電時間(時間)12
無償補償期間-
波形歪25%以下(整流負荷、定格出力時、バックアップ運転時)
起動電圧範囲(V)標準電圧感度:AC86±3~114±3、高電圧感度:AC95±3~108±3
入力保護容量(A)10
バックアップ時間6分/最大負荷時:210W
発熱量(KJ/h)通常72/充電108
バッテリー数1個
入力電圧範囲(V)標準電圧感度:AC86±3~114±3、高電圧感度:AC95±3~108±3
出力容量(VA/W)350/210
突入電流耐量:1000%2.5サイクル
切替時間出力:10ms以内
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
電池寿命(年)4~5(長寿命)
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
ゴム足(mm)高さ:約0.8
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
。常時商用給電『正弦波出力』方式。AC100V(100V/110V/115V/120V)対応。出力容量:500VA/300W。長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)。UL1778取得、CEマーキング適合。通信インタフェース(USB/RS-232C/接点信号を標準装備)。リモートON/OFF機能付。Windows/Linux/Mac対応の自動シャットダウンソフト標準添付。出力コンセント数:3個。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。
仕様●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック●19インチラック対応(JIS/EIAラック対応)[別売:BYP50Rが必要]
付属品3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(RS-232C・USB約1.8m)、縦置きスタンド(別売:BYV50F)、リモートON/OFF専用コネクタ
質量(kg)約6
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
外形寸法(mm)287×330×45(W×D×H)
規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品
消費電力(W)[内部]無負荷時:通常12/最大20、定格負荷通常27/最大34(内部)
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5
出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:100 mode:AC100±5%、110 mode:AC110±5%、115 mode:AC115±5%、120 mode:AC120±5%
最大電流(A)定格入力電圧時:6/最小入力電圧時:7.5
定格入力電圧(V)AC100/110/115/120
定格出力電流(A)5~4.2
運転方式常時商用給電方式
電源コード(m)1.8
騒音値(dB)40以下
保存温度(℃)-15~40
冷却方式自然空冷(ファン無)
機能電源ノイズ/サージ保護機能
コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×3個
入力プラグ形状:NEMA5-15P
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリーシール鉛バッテリDC6V/7.2Ah/2個、ユーザ側で交換(ホットスワップ)、自動バッテリチェック機能、バッテリ増設可能
相数単相2線(アース付)
使用周囲温度(℃)0~40
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)DC6
保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護
安全規格UL1778取得
充電時間(時間)12
無償補償期間-
波形歪18%以下(整流負荷、定格出力時、バックアップ運転時)
起動電圧範囲(V)100 mode:AC86±4~114±4、110 mode:AC96±4~124±4、115 mode:AC101±4~129±4、120 mode:AC106±4~134±4
入力保護容量(A)10
バックアップ時間3.5分/最大負荷時:300W
発熱量(KJ/h)通常97/充電122
バッテリー数2個
入力電圧範囲(V)100 mode:AC86±4~114±4、110 mode:AC96±4~124±4、115 mode:AC101±4~129±4、120 mode:AC106±4~134±4
出力容量(VA/W)500/300
突入電流耐量:1000%1/2サイクル
切替時間出力:8ms以内
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
電池寿命(年)4~5(長寿命)
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
ゴム足(mm)高さ:約1.6
1台
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
仕様●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック
種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
ケーブル長(m)約1.8
出力電圧(V)商用運転時:100 mode:AC100±3%、110 mode:AC110±3%、100 mode:AC115±3%、120 mode:AC120±3%・バックアップ運転時:100 mode:AC100±3%、110 mode:AC110±3%、100 mode:AC115±3%、120 mode:AC120±3%
定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120
運転方式常時インバータ給電方式
騒音値(dB)50以下
保存温度(℃)-15~50
冷却方式強制空冷(ファン有)
機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能
入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタ
バッテリーバッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能
相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付)
ディスプレイ7セグLED
使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)
使用周囲温度(℃)0~40
寿命期待:4~5年(長寿命)周囲温度20℃の場合
保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
バッテリー電圧(V)DC12
保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器
入力周波数(Hz)50/60±4
設置方式縦置き/横置き可
定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120
波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時)
起動電圧範囲(V)AC70±4~146±4
入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時)
過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)
切替時間無瞬断、4ms以内
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
ゴム足(mm)高さ:約13
無停電電源装置(UPS)、常時商用給電方式、出力容量:1200VA/720W、正弦波出力、出力コンセント数4、バックアップ切替時間:10msec.以内 交換用バッテリ:BYB120S、シャットダウンソフト標準添付、力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック●シリアル通信(USB)(インタフェース形状)[Bコネクタ]
付属品3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(USB 2.2m)、ゴム足
質量(kg)約8.5
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
外形寸法(mm)90×328.5×298(W×D×H)
規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品
消費電力(W)[内部]無負荷時:通常15/最大35、定格負荷時:通常30/最大40(内部)
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5
出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:AC100±6%
最大電流(A)定格入力電圧時:12/最小入力電圧時:15
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)12
運転方式常時商用給電方式
電源コード(m)1.8
騒音値(dB)45以下
保存温度(℃)-15~40
冷却方式強制空冷(ファン有)
機能電源ノイズ/サージ保護機能
コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×4個
入力プラグ形状:NEMA5-15P
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリーシール鉛バッテリDC12V/9Ah/2個、ユーザ側で交換(ホットスワップ)、自動バッテリチェック機能、バッテリ増設可能
相数単相2線(アース付)
使用周囲温度(℃)0~40
バッテリー容量(Ah)8.5
バッテリー電圧(V)DC12
保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護
安全規格UL1778取得
充電時間(時間)12
無償補償期間-
波形歪25%以下(整流負荷、定格出力時、バックアップ運転時)
起動電圧範囲(V)標準電圧感度:AC86±3~114±3、高電圧感度:AC95±3~108±3
入力保護容量(A)20
バックアップ時間4分/最大負荷時:720W
発熱量(KJ/h)通常108/充電144
バッテリー数2個
入力電圧範囲(V)標準電圧感度:AC86±3~114±3、高電圧感度:AC95±3~108±3
出力容量(VA/W)1200/720
突入電流耐量:1000%2.5サイクル
切替時間出力:10ms以内
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
電池寿命(年)4~5(長寿命)
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
ゴム足(mm)高さ:約1.6
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
AC200V対応UPS 常時インバータ給電方式 出力容量:1000VA/700W 正弦波出力 出力コンセント数:3個(C-13)、端子台(2系統) 切替時間:無瞬断 交換用バッテリ:BP100XS 増設用バッテリ:BUM100S 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付
仕様●シリアル通信(RS-232C)(インタフェース形状)●シリアル通信(USB)(インタフェース形状):Bコネクタ●接点信号入出力:D-sub 9pin●リモートON/OFF入力●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能
付属品リモートON/OFF専用コネクタ、端子台カバー
質量(kg)約15.5
種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
外形寸法(mm)145×395×224(W×D×H)
規格ノイズ規制:VCCIクラスA準拠、電源ケーブル取得規格:UL規格認定品
消費電力(W)[内部]無負荷時:通常時50/最大時100、定格負荷時:通常時120/最大時180
ケーブル長(m)約1.8
出力電圧(V)商用運転時:200 mode:AC200±3% 220 mode:AC220±3% 230 mode:AC230±3% 240 mode:AC240±3%・バックアップ運転時:200 mode:AC200±3% 220 mode:AC220±3% 230 mode:AC230±3% 240 mode:AC240±3%
最大電流(A)定格入力電圧時:6/最小入力電圧時:7.4
定格入力電圧(V)AC200、AC220、AC230、AC240
定格出力電流(A)5
運転方式常時インバータ給電方式
騒音値(dB)50以下
保存温度(℃)-15~50
冷却方式強制空冷(ファン有)
機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能
コンセント出力バックアップ:C13(メス)×3個、端子台:2系統
入力プラグ形状:NEMAL6-15P
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリーユーザ側で交換:ホットスワップ、増設:(BUM100S)1台まで
相数入力:単相2線/出力:単相2線
ディスプレイ7セグLED
使用周囲温度(℃)0~40
接続ケーブル長さ:USB(約2.2m)
バッテリー容量(Ah)7.2
バッテリー電圧(V)DC12
保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器
設置方式縦置き/横置き可能
安全規格UL1778取得
充電時間(時間)バッテリ増設なし:8、バッテリ増設あり:24
定格出力電圧(V)AC200、AC220、AC230、AC240
波形歪200 mode:6%以下 220 mode:10%以下 230 mode:10%以下 240 mode:12%以下(整流負荷、定格出力時)、3%以下(抵抗負荷、定格出力時)
起動電圧範囲(V)AC140±4~279±4
入力保護容量(A)10
バックアップ時間5分/最大負荷時:700W
バッテリー数3個
入力電圧範囲(V)AC145±4~276±4(85%以下の接続負荷時)/AC170±4~276±4(85%以上の接続負荷時)
過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)
出力容量(VA/W)1000/700
突入電流[耐量]インバータ通常運転時:300%10サイクル、バイパス運転時:1000%1サイクル
切替時間無瞬断、4ms以内
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
電池寿命(年)4~5
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
ゴム足(mm)高さ:約13
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
常時インバータ給電方式、出力容量:500VA/350W、出力コンセント:6、切替時間:無瞬断 交換用バッテリ:BP70XS、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付
仕様●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック
付属品接続ケーブル(RS232C 約2.2m)×1本
質量(kg)約13
種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
外形寸法(mm)145×395×224(W×D×H)
規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品
消費電力(W)[内部]無負荷時:通常時45/最大時65、定格負荷時:通常時74/最大時118
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition、Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)
出力電圧(V)商用運転時:100 mode:AC100±3%、110 mode:AC110±3%、100 mode:AC115±3%、120 mode:AC120±3%・バックアップ運転時:100 mode:AC100±3%、110 mode:AC110±3%、100 mode:AC115±3%、120 mode:AC120±3%
最大電流(A)定格入力電圧時:6.5/最小入力電圧時:8
定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120
定格出力電流(A)5
運転方式常時インバータ給電方式
電源コード(m)約1.8
騒音値(dB)50以下
保存温度(℃)-15~50
冷却方式強制空冷(ファン有)
機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能
コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×6個
入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタ
バッテリーバッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能
相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付)
ディスプレイ7セグLED
使用周囲温度(℃)0~40
寿命期待:4~5年(長寿命)周囲温度20℃の場合
バッテリー容量(Ah)7.2
バッテリー電圧(V)DC12
保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器
設置方式縦置き/横置き可
充電時間(時間)8
無償補償期間-
定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120
波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時)
起動電圧範囲(V)AC70±4~146±4
入力保護容量(A)10
バックアップ時間8分/最大負荷時:350W
発熱量(KJ/h)通常266.4/最大424.8
バッテリー数2個
入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時)
過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)
出力容量(VA/W)500/350
突入電流[耐量]インバータ運転時:360%10サイクル、バイパス運転時:1000%1サイクル
切替時間無瞬断、4ms以内
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
ゴム足(mm)高さ:約13
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
無停電電源装置(UPS) 常時商用給電方式 矩形波出力(バックアップ時) 出力容量(500VA/300W) 長寿命(4~5年)バッテリ 矩形波出力(バックアップ時) 出力コンセント数(バックアップ出力3/スルー出力3) バックアップ切替時間(10msec.以内) 交換用バッテリ(BP50LT2) Simpleshutdown softはHPより無償ダウンロード(PowerACT Proは別途有償) テーブルタップ型 BZ50T/BZ50LT後継機種 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様●シリアル通信(USB)(インタフェース形状):Bコネクタ
付属品ゴム足
質量(kg)約3.2
種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
外形寸法(mm)300×123.5×86.5(W×D×H)
規格ノイズ規制:VCCIクラスB準拠、電源ケーブル取得規格:UL規格認定品
消費電力(W)[内部]無負荷時:通常時10/最大時20、定格負荷時:通常時15/最大時34
ケーブル長(m)約1.8
出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力/バックアップ運転時:AC100±10
最大電流(A)定格入力電圧時:12/最小入力電圧時:12
定格出力電流(A)5
運転方式常時商用給電方式
騒音値(dB)40以下
保存温度(℃)-15~40
冷却方式自然空冷(ファン無)
機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/サージ保護機能:雷サージ保護機能のみ
コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×3個、NEMA5-15R×3個(スルー)
入力プラグ形状:NEMA5-15P
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリーユーザ側で交換:ホットスワップ
相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線
ディスプレイLED
使用周囲温度(℃)0~40
接続ケーブル長さ:USB(約2m)
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)DC12
保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器
設置方式縦置き/横置き可能
充電時間(時間)12
定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力
起動電圧範囲(V)AC86±4~114±4
入力保護容量(A)13
バックアップ時間3分/最大負荷時:300W
発熱量(KJ/h)1080
バッテリー数1個
入力電圧範囲(V)AC86±4~114±4
過負荷保護・定格容量以上で警報・3分以上継続で出力停止・出力垂下(バックアップ運転時)
出力容量(VA/W)500/300
突入電流耐量:1000%1/2サイクル
切替時間10ms以内
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
電池寿命(年)4~5
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
ゴム足(mm)高さ:約5.8
1台
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
無停電電源装置(UPS) 常時商用給電方式 矩形波出力(バックアップ時) 出力容量(350VA/210W) 長寿命(4~5年)バッテリ 矩形波出力(バックアップ時) 出力コンセント数(バックアップ出力3/スルー出力3) バックアップ切替時間(10msec以内) 交換用バッテリ(BP50LT2) Simpleshutdown softはHPより無償ダウンロード (PowerACT Proは別途有償) テーブルタップ型 BZ35T後継機種 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様●シリアル通信(USB)(インタフェース形状):Bコネクタ
付属品ゴム足
質量(kg)約3.2
種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
外形寸法(mm)300×123.5×86.5(W×D×H)
規格ノイズ規制:VCCIクラスB準拠、電源ケーブル取得規格:UL規格認定品
消費電力(W)[内部]無負荷時:通常時10/最大時20、定格負荷時:通常時11/最大時24
ケーブル長(m)約1.8
出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力/バックアップ運転時:AC100±10
最大電流(A)定格入力電圧時:12/最小入力電圧時:12
定格出力電流(A)3.5
運転方式常時商用給電方式
騒音値(dB)40以下
保存温度(℃)-15~40
冷却方式自然空冷(ファン無)
機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/サージ保護機能:雷サージ保護機能のみ
コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×3個、NEMA5-15R×3個(スルー)
入力プラグ形状:NEMA5-15P
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリーユーザ側で交換:ホットスワップ
相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線
ディスプレイLED
使用周囲温度(℃)0~40
接続ケーブル長さ:USB(約2m)
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)DC12
保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器
設置方式縦置き/横置き可能
充電時間(時間)12
定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力
起動電圧範囲(V)AC86±4~114±4
入力保護容量(A)13
バックアップ時間5分/最大負荷時:210W
発熱量(KJ/h)756
バッテリー数1個
入力電圧範囲(V)AC86±4~114±4
過負荷保護・定格容量以上で警報・3分以上継続で出力停止・出力垂下(バックアップ運転時)
出力容量(VA/W)350/210
突入電流耐量:1000%1/2サイクル
切替時間10ms以内
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
電池寿命(年)4~5
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
ゴム足(mm)高さ:約5.8
1台
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:1000VA/900W、出力コンセント:8、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB75T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得
仕様●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック
付属品接続ケーブル(RS-232C)、USB
質量(kg)約21
タイプ据置型
種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
外形寸法(mm)172×415×225(W×D×H)
規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品
消費電力(W)[内部]無負荷時:通常24/最大100、定格負荷時:通常100/最大200
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)
出力電圧(V)商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6%
最大電流(A)定格入力電圧時/最小入力電圧時:12/15
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)10
運転方式ラインインタラクティブ方式
電源コード(m)1.8
騒音値(dB)50以下
保存温度(℃)-15~50
冷却方式強制空冷(FAN有)
機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能
コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×8個
入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力
バッテリーシール鉛バッテリDC12V/9Ah/4個
相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付)
ディスプレイLCD
使用周囲温度(℃)0~40
寿命5年(長寿命)
接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m
バッテリー容量(Ah)8.5
バッテリー電圧(V)DC12
安全規格UL1778取得
充電時間(時間)8
無償補償期間(無償保証サービス)3年
定格出力電圧(V)AC100
波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)
起動電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)
入力保護容量(A)20
バックアップ時間9分/最大負荷時:900W
発熱量(KJ/h)通常360/充電720
バッテリー数4個
入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)
過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)
出力容量(VA/W)1000/900
突入電流耐量:1000%1/4サイクル
切替時間10ms以内
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
電池寿命(年)5(長寿命)
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
ゴム足(mm)高さ:12
1台
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:1500VA/1350W、出力コンセント:8、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB300T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07が必要))、UL1778規格取得。
仕様●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック
付属品接続ケーブル(RS-232C)、USB
質量(kg)約21
タイプ据置型
種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
外形寸法(mm)172×415×225(W×D×H)
規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品
消費電力(W)[内部]無負荷時:通常24/最大100、定格負荷時:通常100/最大200
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)
出力電圧(V)商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6%
最大電流(A)定格入力電圧時/最小入力電圧時:17/20
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)15
運転方式ラインインタラクティブ方式
電源コード(m)1.8
騒音値(dB)50以下
保存温度(℃)-15~50
冷却方式強制空冷(FAN有)
機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能
コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×8個、NEMA5-20R×2個
入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力
バッテリーシール鉛バッテリDC12V/9Ah/4個
相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付)
ディスプレイLCD
使用周囲温度(℃)0~40
寿命5年(長寿命)
接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m
バッテリー容量(Ah)8.5
バッテリー電圧(V)DC12
安全規格UL1778取得
充電時間(時間)8
無償補償期間(無償保証サービス)3年
定格出力電圧(V)AC100
波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)
起動電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)
入力保護容量(A)25
バックアップ時間4.5分/最大負荷時:1350W
発熱量(KJ/h)通常360/充電720
バッテリー数4個
入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)
過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)
出力容量(VA/W)1125/1125(工場出荷時)、1500/1350(プラグ交換時)
突入電流耐量:1000%1/4サイクル
切替時間10ms以内
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
電池寿命(年)5(長寿命)
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
ゴム足(mm)高さ:12
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
出力力率が高いので、より高容量の機器を接続できます。
「無停止バイパス機能」標準装備。
制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。
アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。
バッテリ寿命もひと目でわかります。
BN75Rは1U(43mm)、BN150R/BN300Rは2U(87mm)サイズの薄型設計。
奥行きも短くラックマウントに最適。
通信用インタフェース USB/RS-232C標準装備
LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。
この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。
UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス
UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。
例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。
UPSの一次側の電源プラグをお客様側でご用意頂いたものに交換可能です。
設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
タイプ据置型
定格入力電圧(V)AC100
運転方式ラインインタラクティブ方式
電源コード(m)3
出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数に同期、(バックアップ運転時) 50/60±0.1
使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)
寿命5年(長寿命)
保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
切替時間(秒)10msec.以内
入力周波数(Hz)50/60±4
定格出力電圧(V)AC100
入力電圧許容範囲(V)AC89±3~118V±3V、AC84±3~118V±3V、AC89±3~113V±3V
波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)
電池寿命(年)5(長寿命)
出力容量を従来機種より5%以上向上(BN300RA:5%、BN150RA:10%)。年々CPUやGPUの消費電力が増加するサーバにも、BN-RAシリーズなら対応することができます。※工場出荷時、従来機種(BN-Rシリーズ)。バッテリの増設が可能。バッテリユニットを4台まで増設し、バックアップ時間を延長することができます。「無停止バイパス機能」標準装備。制御回路が停止する故障が発生した場合でも、接続機器へ電力供給を継続できます。出力コンセント制御機能。UPSの出力コンセントを、グループ毎に起動/停止時間を設定できます。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。通信用インタフェース USB標準装備(RS-232C/接点信号はオプションにより対応可能)。UPS自動停止機能[特許第4543328号]。LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。
規格ノイズ規制:VCCI クラスA適合、電源ケーブル:UL規格認定品
ケーブル長(m)約2.4
出力電圧【商用運転時】100V mode:AC90±3~110±3V(入力電圧感度 標準)、AC90±3~110±3V(入力電圧感度 低感度)、AC93±3~107±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~132±3V(入力電圧感度 標準)、AC108±3~132±3V(入力電圧感度 低感度)、AC111±3~129±3V(入力電圧感度 高感度)、【バックアップ運転時】100V mode: AC100V±2%、120V mode: AC120V±5%
定格入力電圧(V)AC100/120
運転方式ラインインタラクティブ方式
冷却方式強制空冷(ファンあり)
出力波形【商用時/バックアップ時】正弦波/正弦波
定格出力電圧AC100V/120V
充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台:17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台:36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台:50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台:66時間(90%) / 92時間(満充電)
相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)
ディスプレイLCD
使用周囲温度(℃)0~40
保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)
設置方法縦置き/横置き可能
入力周波数(Hz)50/60±4
起動電圧範囲(V)100V mode:AC90±3~116±3V(入力電圧感度 標準)、AC85±3~118±3V(入力電圧感度 低感度)、AC94±3~106±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~139±3V(入力電圧感度 標準)、AC102±3~142±3V(入力電圧感度 低感度)、AC112±3~128±3V(入力電圧感度 高感度)
入力電圧範囲(V)100V mode:AC90±3~116±3V(入力電圧感度 標準)、AC85±3~118±3V(入力電圧感度 低感度)、AC94±3~106±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~139±3V(入力電圧感度 標準)、AC102±3~142±3V(入力電圧感度 低感度)、AC112±3~128±3V(入力電圧感度 高感度)
過負荷保護【商用運転時】1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替、2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、【バックアップ運転時】1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止、2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止
切替時間バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:10ms以内
出力周波数【商用運転時】入力周波数スルー出力、【バックアップ運転時】50/60Hz±0.1Hz
バッテリー寿命5年(期待)
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
ゴム足(mm)14.5
。常時商用給電『正弦波出力』方式。AC100V(100V/110V/115V/120V)対応。出力容量:750VA/450W。長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)。UL1778取得、CEマーキング適合。通信インタフェース(USB/RS-232C/接点信号を標準装備)。リモートON/OFF機能付。Windows/Linux/Mac対応の自動シャットダウンソフト標準添付。出力コンセント数:4個。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。
仕様●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック
付属品3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(RS-232C・USB約1.8m)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足
質量(kg)約9
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
外形寸法(mm)90×322×298(W×D×H)
規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品
消費電力(W)[内部]無負荷時:通常12/最大40、定格負荷通常30/最大50(内部)
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5
出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:100 mode:AC100±5%、110 mode:AC110±5%、115 mode:AC115±5%、120 mode:AC120±5%
最大電流(A)定格入力電圧時:9/最小入力電圧時:11
定格入力電圧(V)AC100/110/115/120
定格出力電流(A)7.5~6.25
運転方式常時商用給電方式
電源コード(m)1.8
騒音値(dB)40以下
保存温度(℃)-15~40
冷却方式自然空冷(ファン無)
機能電源ノイズ/サージ保護機能
コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×4個
入力プラグ形状:NEMA5-15P
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリーシール鉛バッテリDC12V/7.2Ah/2個、ユーザ側で交換(ホットスワップ)、自動バッテリチェック機能、バッテリ増設可能
相数単相2線(アース付)
使用周囲温度(℃)0~40
バッテリー容量(Ah)7.2
バッテリー電圧(V)DC12
保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護
安全規格UL1778取得
充電時間(時間)12
無償補償期間4年分
波形歪18%以下(整流負荷、定格出力時、バックアップ運転時)
起動電圧範囲(V)100 mode:AC86±4~114±4、110 mode:AC96±4~124±4、115 mode:AC101±4~129±4、120 mode:AC106±4~134±4
入力保護容量(A)13
バックアップ時間5分/最大負荷時:450W
発熱量(KJ/h)通常108/充電180
バッテリー数2個
入力電圧範囲(V)100 mode:AC86±4~114±4、110 mode:AC96±4~124±4、115 mode:AC101±4~129±4、120 mode:AC106±4~134±4
出力容量(VA/W)750/450
突入電流耐量:1000%1/2サイクル
切替時間出力:8ms以内
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
電池寿命(年)4~5(長寿命)
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
ゴム足(mm)高さ:約1.6
1台
¥77,980
税込¥85,778
8日以内出荷
BN300RA用増設バッテリユニット。【型式】BNM300RA、【保証期間】3年(バッテリ3年間無償提供サービス)。
仕様●バッテリ容量(V/mAh)×個数:DC12V/8.5Ah×6個●ユーザ側で交換:標準装備(ホットスワップ)●長期保管(再充電間隔):6か月以内(保管温度25℃以下)/2か月以内(保管温度40℃以下)
質量(kg)43
種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
パッケージサイズ(mm)580×784×240(W×D×H)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×603×85.5(2U)
設計標準使用期限7年(25℃)、5年(40℃)
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌日出荷
BN150RA用増設バッテリユニット。【型式】BNM150RA、【保証期間】3年(バッテリ3年間無償提供サービス)。
仕様●バッテリ容量(V/mAh)×個数:DC12V/8.5Ah×4個●ユーザ側で交換:標準装備(ホットスワップ)●長期保管(再充電間隔):6か月以内(保管温度25℃以下)/2か月以内(保管温度40℃以下)
質量(kg)30
種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
パッケージサイズ(mm)498×585×240(W×D×H)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×448×85.5(2U)
設計標準使用期限7年(25℃)、5年(40℃)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
BU100SW、BU1002SW用増設バッテリ3年保証 (増設バッテリ本体:無償保証3年(センドバック修理)、内蔵バッテリ:無償提供サービス3年(登録必要) )
仕様●ユーザ側で交換:ホットスワップ
付属品バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル:バッテリ接続ケーブル+ケーブル固定金具
適合機種BU1002SW、BU100SW
質量(kg)約20.5
種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
外形寸法(mm)145×395×224(W×D×H)
電圧(V)DC36(12×3個)
バッテリー容量(Ah)7.2
バッテリー電圧(V)DC12
設置方式縦置き/横置き可能
充電時間(時間)90%充電:24
無償補償期間-
バックアップ時間-
バッテリー数3個(2並列接続)
電池寿命(年)4~5(周囲温度20℃の場合です)
ゴム足(mm)高さ:約14
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
仕様●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●出力コンセント制御●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック
寸法(mm)438×480×87(2U)
質量(kg)約21
タイプラックマウント
種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
外形寸法(mm)438×480×87(2U)[W×D×H]
規格ノイズ規制:VCCI クラスA 、電源ケーブル:UL規格認定品
消費電力(W)[内部]無負荷時:通常時32/最大時110、定格負荷時:通常時150/最大時225
ケーブル長(m)約3
出力電圧-
出力電圧(V)商用運転時:100 mode:AC100±2% 110 mode:AC110±2% 115 mode:AC115±2% 120 mode:AC120±2%/バックアップ運転時:100 mode:AC100±2% 110 mode:AC110±2% 115 mode:AC115±2% 120 mode:AC120±2%
最大電流(A)定格入力電圧時:15/最小入力電圧時:19.5
定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120
定格出力電流(A)15
運転方式常時インバータ給電方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×87(2U)
騒音値(dB)50以下
保存温度(℃)-15~50
冷却方式強制空冷(ファン有)
コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×6個
入力プラグ形状:NEMA5-15P
出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、リモートON/OFF入力
バッテリーユーザ側で交換(ホットスワップ)、増設(BUM150RA)6台まで
出力容量-
相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付)
ディスプレイ7セグLED
使用周囲温度(℃)0~40
寿命5年(長寿命)
接続ケーブル約2.2m
バッテリー容量(Ah)7.2
バッテリー電圧(V)DC12
保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器
切替時間(秒)-
入力周波数(Hz)50/60±5.5
設置方式縦置き/横置き可能
安全規格UL1778適合
充電時間(時間)バッテリ増設なし:8、バッテリ増設あり:(8+16×増設台数)
定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120
入力電圧許容範囲(V)-
波形歪6%以下(整流負荷、定格出力時)、3%以下(抵抗負荷、定格出力時)
起動電圧範囲(V)AC85±2~143±2
入力保護容量(A)20
バックアップ時間10分/最大負荷時:900W、6分/最大負荷時:1200W
バッテリー数4個
入力電圧範囲(V)AC70±2~146±2(90%未満の接続負荷時)、AC80±2~146±2(90%以上の接続負荷時)
過負荷保護商用運転時:1)定格容量110%以上、10秒以上継続で直送切替 定格容量105%以下にてオートリトランスファ/2)定格容量125%以上、即時出力停止・バックアップ運転時:1)定格容量115%以上、10秒以上継続で出力停止/2)定格容量135%以上、即時出力停止
出力容量(VA/W)1200/1050(工場出荷時)、1500/1200(プラグ交換時)
突入電流[耐量]インバータ運転時:320%5サイクル、バイパス運転時:1500%1サイクル
切替時間無瞬断、4ms以内
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
常時インバータ給電方式、出力容量:1500VA/1050W、出力コンセント:5、切替時間:無瞬断 交換用バッテリ:BP150XS、増設用バッテリ:BUM150S、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付
仕様●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック
付属品接続ケーブル(RS232C 約2.2m)×1本、 20A用AC入力プラグ(NEMA L5-20P)
質量(kg)約19
種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
外形寸法(mm)145×480×224(W×D×H)
規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品
消費電力(W)[内部]無負荷時:通常時55/最大時80、定格負荷時:通常時147/最大時233
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition、Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)
出力電圧(V)商用運転時:100 mode:AC100±3%、110 mode:AC110±3%、100 mode:AC115±3%、120 mode:AC120±3%・バックアップ運転時:100 mode:AC100±3%、110 mode:AC110±3%、100 mode:AC115±3%、120 mode:AC120±3%
最大電流(A)定格入力電圧時:13/最小入力電圧時:16
定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120
定格出力電流(A)15
運転方式常時インバータ給電方式
電源コード(m)約1.8
騒音値(dB)50以下
保存温度(℃)-15~50
冷却方式強制空冷(ファン有)
機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能
コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×5個
入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタ
バッテリーバッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能
相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付)
ディスプレイ7セグLED
使用周囲温度(℃)0~40
寿命期待:4~5年(長寿命)周囲温度20℃の場合
バッテリー容量(Ah)8
バッテリー電圧(V)DC12
保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器
設置方式縦置き/横置き可
充電時間(時間)バッテリ増設なし:8時間、バッテリ増設あり:24時間
無償補償期間-
定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120
波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時)
起動電圧範囲(V)AC70±4~146±4
入力保護容量(A)20
バックアップ時間4分/最大負荷時:1050W
発熱量(KJ/h)通常529.2/最大838.8
バッテリー数3個
入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時)
過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)
出力容量(VA/W)1100/950(工場出荷時)、1500/1050(プラグ交換時)
突入電流[耐量]インバータ運転時:246%10サイクル、バイパス運転時:1000%1サイクル
切替時間無瞬断、4ms以内
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
ゴム足(mm)高さ:約13
1台
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
関連キーワード