「流量計 液体」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
質量(g)約190
適合規格IP67
接続方式M12-4極コネクタタイプ
制御出力PNP/NPN切替式
通信方式IO-Linkアナログ通信
使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~70(ただし氷結、結露しないこと)
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護
材質(Oリング)FKM
使用周囲湿度動作時、保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと)
材質(ヘッド)PPSU
耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回
材質(ボタン)PBT
材質(表示部)PES
耐振動(Hz)10~2000 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
Omron 流量計トランスミッタOmron O リングは、E8FC-25 流量計センサと併用するトランスミッタアダプタです。差圧を測定して流体を測定します。これはオーステナイトステンレススチール( SUS304 )製です。特長と利点ほこりや汚れが液体に混ざらないようにします用途フローセンサで使用
仕様●アクセサリタイプ:Oリング●併用可能製品:E8FC-25●シリーズ:E8FC●コード番号:181-0650
アズワン品番65-7309-47
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
関連キーワード