E3FB小型光電センサ。オムロンのE3FB小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアラインメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FBシリーズセンサは、食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとする産業設備に標準的に組み込まれています。特に機械を停止させることなく常時連続運転する分野でのノンストップ検出用に設計されています。円筒ストレートタイプ 小型設計 金属製ハウジング 可視光LEDでアライメントが簡単 LED表示 明部オン / 暗部オンを配線により選択可能 電源の逆極性保護、出力の短絡保護及び出力の逆極性保護
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:1 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●材質:黄銅、ニッケルめっき●コード番号:775-4274
アズワン品番65-7345-51
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。
IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。
配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
使用温度範囲(℃)-25~+70
保護構造IP67(IEC529)
定格電流(A)1.5
引張強度組立部固定:98N/15s
使用湿度範囲20~85%RH
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)リン青銅
ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29
耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)
材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)
材質(固定具)黄銅
挿抜耐久(回)200以上
表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
シリーズE3F
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード