縦置き固定金具(スタンド兼用)(BV55REM/BV55RE)
1台
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
縦置き固定金具(スタンド兼用)(BV55REM/BV55RE)
対応機種BV100REM/BV100REX/BVM100X
1台
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上(BN300RA:5%、BN150RA:10%)。年々CPUやGPUの消費電力が増加するサーバにも、BN-RAシリーズなら対応することができます。※工場出荷時、従来機種(BN-Rシリーズ)。バッテリの増設が可能。バッテリユニットを4台まで増設し、バックアップ時間を延長することができます。「無停止バイパス機能」標準装備。制御回路が停止する故障が発生した場合でも、接続機器へ電力供給を継続できます。出力コンセント制御機能。UPSの出力コンセントを、グループ毎に起動/停止時間を設定できます。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。通信用インタフェース USB標準装備(RS-232C/接点信号はオプションにより対応可能)。UPS自動停止機能[特許第4543328号]。LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。
規格ノイズ規制:VCCI クラスA適合、電源ケーブル:UL規格認定品
ケーブル長(m)約2.4
出力電圧【商用運転時】100V mode:AC90±3~110±3V(入力電圧感度 標準)、AC90±3~110±3V(入力電圧感度 低感度)、AC93±3~107±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~132±3V(入力電圧感度 標準)、AC108±3~132±3V(入力電圧感度 低感度)、AC111±3~129±3V(入力電圧感度 高感度)、【バックアップ運転時】100V mode: AC100V±2%、120V mode: AC120V±5%
定格入力電圧(V)AC100/120
運転方式ラインインタラクティブ方式
冷却方式強制空冷(ファンあり)
出力波形【商用時/バックアップ時】正弦波/正弦波
定格出力電圧AC100V/120V
充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台:17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台:36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台:50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台:66時間(90%) / 92時間(満充電)
相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)
ディスプレイLCD
使用周囲温度(℃)0~40
保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)
設置方法縦置き/横置き可能
入力周波数(Hz)50/60±4
起動電圧範囲(V)100V mode:AC90±3~116±3V(入力電圧感度 標準)、AC85±3~118±3V(入力電圧感度 低感度)、AC94±3~106±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~139±3V(入力電圧感度 標準)、AC102±3~142±3V(入力電圧感度 低感度)、AC112±3~128±3V(入力電圧感度 高感度)
入力電圧範囲(V)100V mode:AC90±3~116±3V(入力電圧感度 標準)、AC85±3~118±3V(入力電圧感度 低感度)、AC94±3~106±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~139±3V(入力電圧感度 標準)、AC102±3~142±3V(入力電圧感度 低感度)、AC112±3~128±3V(入力電圧感度 高感度)
過負荷保護【商用運転時】1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替、2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、【バックアップ運転時】1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止、2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止
切替時間バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:10ms以内
出力周波数【商用運転時】入力周波数スルー出力、【バックアップ運転時】50/60Hz±0.1Hz
バッテリー寿命5年(期待)
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
ゴム足(mm)14.5
PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品
ケーブル長(m)約1.8
保存温度(℃)-15~40
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
相数単相2線(アース付)
使用周囲温度(℃)0~40
保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護
安全規格UL1778取得
充電時間(時間)12
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
電池寿命(年)4~5(長寿命)
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
常時商用給電方式。4種類の電源電圧に対応(100V・110V・115V・120V):100から120Vの電圧に対応していますので、さまざまな電源電圧にも柔軟に対応することが可能です。CEマーキング適合、UL1778取得:世界を代表する安全規格であるCEマーキングに適合。UL規格の認証を受けていますので、安心してご使用いただけます。「リモートON/OFF接点入力」標準装備:リモートON/OFF接点入力を装備しており、外部スイッチなどからUPSをON/OFFできます。組み込み用途に最適です。Windows/Linux対応自動シャットダウンソフト「Power Act Pro」を標準添付。バッテリはお客様で交換可能(ホットスワップ対応):バッテリはお客様自身で間単に交換することが可能。手間とコストを削減できます。「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年という長寿命バッテリを搭載。トータルランニングコストを低減します。「状態表示ウインドウ」搭載:動作時や異常発生時の状況をデジタル表示でお知らせ。メンテナンスや緊急時にも迅速に対応できます。コールドスタート対応:AC入力がない状態でもUPSを起動し、UPSからAC出力させることが可能です。「バッテリ交換表示LED」搭載:バッテリ交換時期を赤い点滅表示でお知らせします。
規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスB準拠
温度範囲(℃)使用環境:0~40、保管環境:-15~40
最大電流(A)12
騒音値(dB)40以下(UPS起動時とバックアップ運転時は45以下)
冷却方式自然空冷(ファン無)
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:短形波
湿度範囲使用環境:25~85%RH(無結露)保管環境:10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
相数入力:単相2線/出力:単相2線
使用周囲温度(℃)0~40
寿命期待:4~5年(長寿命)周囲温度20℃の場合
入力周波数(Hz)50/60±4
設置方式縦置き/横置き可能
安全規格UL1778取得
切替時間出力:10ms以内
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
保存湿度(%RH)10~90(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
。常時商用給電『正弦波出力』方式。AC100V(100V/110V/115V/120V)対応。出力容量:500VA/300W。長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)。UL1778取得、CEマーキング適合。通信インタフェース(USB/RS-232C/接点信号を標準装備)。リモートON/OFF機能付。Windows/Linux/Mac対応の自動シャットダウンソフト標準添付。出力コンセント数:3個。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。
仕様●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック●19インチラック対応(JIS/EIAラック対応)[別売:BYP50Rが必要]
付属品3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(RS-232C・USB約1.8m)、縦置きスタンド(別売:BYV50F)、リモートON/OFF専用コネクタ
質量(kg)約6
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
外形寸法(mm)287×330×45(W×D×H)
規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品
消費電力(W)[内部]無負荷時:通常12/最大20、定格負荷通常27/最大34(内部)
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5
出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:100 mode:AC100±5%、110 mode:AC110±5%、115 mode:AC115±5%、120 mode:AC120±5%
最大電流(A)定格入力電圧時:6/最小入力電圧時:7.5
定格入力電圧(V)AC100/110/115/120
定格出力電流(A)5~4.2
運転方式常時商用給電方式
電源コード(m)1.8
騒音値(dB)40以下
保存温度(℃)-15~40
冷却方式自然空冷(ファン無)
機能電源ノイズ/サージ保護機能
コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×3個
入力プラグ形状:NEMA5-15P
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリーシール鉛バッテリDC6V/7.2Ah/2個、ユーザ側で交換(ホットスワップ)、自動バッテリチェック機能、バッテリ増設可能
相数単相2線(アース付)
使用周囲温度(℃)0~40
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)DC6
保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護
安全規格UL1778取得
充電時間(時間)12
無償補償期間-
波形歪18%以下(整流負荷、定格出力時、バックアップ運転時)
起動電圧範囲(V)100 mode:AC86±4~114±4、110 mode:AC96±4~124±4、115 mode:AC101±4~129±4、120 mode:AC106±4~134±4
入力保護容量(A)10
バックアップ時間3.5分/最大負荷時:300W
発熱量(KJ/h)通常97/充電122
バッテリー数2個
入力電圧範囲(V)100 mode:AC86±4~114±4、110 mode:AC96±4~124±4、115 mode:AC101±4~129±4、120 mode:AC106±4~134±4
出力容量(VA/W)500/300
突入電流耐量:1000%1/2サイクル
切替時間出力:8ms以内
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
電池寿命(年)4~5(長寿命)
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
ゴム足(mm)高さ:約1.6
1台
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
出力力率が高いので、より高容量の機器を接続できます。
「無停止バイパス機能」標準装備。
制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。
アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。
バッテリ寿命もひと目でわかります。
BN75Rは1U(43mm)、BN150R/BN300Rは2U(87mm)サイズの薄型設計。
奥行きも短くラックマウントに最適。
通信用インタフェース USB/RS-232C標準装備
LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。
この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。
UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス
UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。
例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。
UPSの一次側の電源プラグをお客様側でご用意頂いたものに交換可能です。
設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
タイプ据置型
定格入力電圧(V)AC100
運転方式ラインインタラクティブ方式
電源コード(m)3
出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数に同期、(バックアップ運転時) 50/60±0.1
使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)
寿命5年(長寿命)
保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
切替時間(秒)10msec.以内
入力周波数(Hz)50/60±4
定格出力電圧(V)AC100
入力電圧許容範囲(V)AC89±3~118V±3V、AC84±3~118V±3V、AC89±3~113V±3V
波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)
電池寿命(年)5(長寿命)
常時商用給電方式、出力容量:500VA/300W、矩形波出力(バックアップ時)、出力コンセント:2、バックアップ切替時間:10msec.以内。100V/110V/115V/120Vの電源電圧に対応。CEマーキング適合、UL1778取得:。 接点通信インタフェース:リモートON/OFF接点入力を装備、外部スイッチなどからUPSをON/OFFできます。自動シャットダウンソフト標準添付。長寿命バッテリ搭載。「状態表示ウインドウ」搭載:動作時や異常発生時の状況をデジタル表示でお知らせ。「バッテリ交換表示LED」搭載。 バッテリはお客様で交換可能(ホットスワップ対応)。コールドスタート機能付、AC電源代わりとして使用可能。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様●LCD表示●コールドスタート対応●SNMP対応可能、接点信号ネットワーク入出力
付属品縦置きスタンド、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(RS232C 約2.2m)×1本、ソフト(ネットワーク対応自動シャットダウンソフトPowerAct Pro、UPSサービスドライバソフト)、自動シャット、ダウンソフト、無償ダウンロード
質量(kg)約5
高さ(mm)ゴム足:約2.5
外形寸法(mm)287×287×45(W×D×H)
規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスB準拠
消費電力(W)[内部]無負荷時:通常時10/最大時20、定格負荷時:通常時20/最大時34
対応OSPowerAct Pro:Windows Server 2003 x64 Editions/XP Professional x64 Edition/Server 2003/XP/Me/98、Linux UPSサービスドライバ:Windows Server 2003 x64 Editions/XP Professional x64 Edition/Server 2003/XP/2000、Linux 日本語/英語版のOSに対応
定格電流(A)5
出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力/バックアップ運転時:100 mode:AC100±10、110 mode:AC110±10、115 mode:AC115 -10/+5、120 mode:AC115 -10/+5[AC100モード以外で使用するときは、必ず事前に動作確認を行ってください。バックアップ運転時出力の最大電圧値が通常電圧時(商用電源)よりも低くなる場合があります]
最大電流(A)12
定格入力電圧(V)AC100/110/115/120
運転方式常時商用給電方式
電源コード(m)約1.8
騒音値(dB)40以下(UPS起動時とバックアップ運転時は45以下)
冷却方式自然空冷(ファン無)
機能自動バッテリチェック機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能
コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×2個
入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:短形波
インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、同時使用不可
バッテリーシール鉛バッテリ:DC6V/7.2Ah×2個、バッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能
相数入力:単相2線/出力:単相2線
使用周囲温度(℃)0~40
寿命期待:4~5年(長寿命)周囲温度20℃の場合
保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器・過負荷:定格容量以上で警報、5分以上継続で出力停止、出力垂下(バックアップ運転時)・電源ノイズ/雷サージ保護機能
設置方式縦置き/横置き可能
安全規格UL1778取得
充電時間(時間)12
起動電圧範囲(V)100 mode:AC86±4~114±4、110 mode:AC96±4~124±4、115 mode:AC101±4~129±4、120 mode:AC106±4~134±4
入力保護容量(A)15
バックアップ時間3.5分以上
発熱量(KJ/h)通常時72/充電時122
入力電圧範囲(V)100 mode:AC86±4~114±4、110 mode:AC96±4~124±4/115 mode:AC101±4~129±4、120 mode:AC106±4~134±4
出力容量(VA/W)500/300(共に上限)
切替時間出力:10ms以内
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
保存湿度(%RH)10~90(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120
運転方式常時インバータ給電方式
出力周波数(Hz)商用運転時:入力周波数に同期、バックアップ運転時: 50/60±1%バックアップ運転時:50/60±1
使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)
保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
入力周波数(Hz)50/60±4
定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120
超薄型デザイン。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。自動シャットダウンソフト標準添付
仕様●LCD表示●コールドスタート対応●SNMP対応可能
付属品縦置きスタンド、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(USB 約2m)、ソフト(ネットワーク対応自動シャットダウンソフトPowerAct Pro、UPSサービスドライバソフト)、自動シャット、ダウンソフト、無償ダウンロード
質量(kg)約5
高さ(mm)ゴム足:約2.5
外形寸法(mm)287×287×45(W×D×H)
規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスB準拠
消費電力(W)[内部]無負荷時:通常10/最大20、定格負荷時:通常12/最大24
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008、Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5
定格電流(A)5
出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力/バックアップ運転時:AC100±10
最大電流(A)12
定格入力電圧(V)AC100
運転方式常時商用給電方式
電源コード(m)約1.8
騒音値(dB)40以下(UPS起動時とバックアップ運転時は45以下)
冷却方式自然空冷(ファン無)
機能自動バッテリチェック機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能
コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×3個
入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:短形波
インターフェースシリアル通信(USB)
バッテリーシール鉛バッテリ:DC6V/7.2Ah×2個、バッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能
相数入力:単相2線/出力:単相2線
使用周囲温度(℃)0~40
寿命期待:4~5年(長寿命)周囲温度20℃の場合
保護機能-
設置方式縦置き/横置き可能
安全規格UL1778取得
充電時間(時間)12
起動電圧範囲(V)AC86±4~114±4
入力保護容量(A)15
バックアップ時間3.5分以上
発熱量(KJ/h)通常時40/充電時122
入力電圧範囲(V)AC86±4~114±4
出力容量(VA/W)500/300(共に上限)
切替時間出力:10ms以内
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
保存湿度(%RH)10~90(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
仕様バッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能。縦置き/横置き可能。
付属品縦置きスタンド、19インチラック取付金具、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(RS-232C)、リモートON/OFFコネクタ、ゴム足、サポートアン
寸法(mm)434×462×85(突起部含まず)
タイプ-
規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品
出力電圧商用運転時:100Vmode: AC100V±2%、 110Vmode: AC110V±2%、 115Vmode: AC115V±2%、 120Vmode: AC120V±2%バックアップ時:100Vmode: AC100V±2%、 110Vmode: AC110V±2%、 115Vmode: AC115V±2%、 120Vmode: AC120V±2%
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008、Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 EditionWindows NT4.0LinuxMac OS X v10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5UnixVMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)
定格入力電圧(V)AC100、110、115、120
運転方式常時インバータ給電方式
電源コード(m)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×462×85(突起部含まず)
騒音値(dB)50以下
冷却方式強制空冷
機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、19インチラック対応(JIS/EIAラック対応)、縦置/横置き可能
コンセント出力NEMA5-15R×4個
入力プラグ3P(NEMA5-15P)
出力周波数(Hz)(商用運転時)同期モード時:入力周波数に同期、 非同期モード時:50/60±0.5(バックアップ運転時)50/60±0.5(バックアップ運転時)50/60±0.5
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン接点信号入出力
相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線
使用温湿度範囲-10~55℃、10~90%RH(無結露)
寿命期待:8年(超長寿命)周囲温度20℃の場合
保管温湿度範囲-20~55℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
切替時間(秒)無瞬断、商用直送:無瞬断
入力周波数(Hz)同期モード時:50/60±5、非同期モード時:40~70
充電時間(時間)12
無償補償期間-
定格出力電圧(V)AC100、110、115、120
入力電圧許容範囲(V)AC75±2~143±2(90%以下の接続負荷時)、AC85±2~143±2(90%以上の接続負荷時)
波形歪6%以下(整流負荷、定格出力時)
起動電圧範囲(V)AC85±2~146±2
バックアップ時間6分(800W)
出力容量(VA/W)-
ゴム足(mm)(高さ)14
関連キーワード