「薄型 冷却ファン」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
超薄型デザイン。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。自動シャットダウンソフト標準添付
仕様●LCD表示●コールドスタート対応●SNMP対応可能
付属品縦置きスタンド、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(USB 約2m)、ソフト(ネットワーク対応自動シャットダウンソフトPowerAct Pro、UPSサービスドライバソフト)、自動シャット、ダウンソフト、無償ダウンロード
質量(kg)約5
高さ(mm)ゴム足:約2.5
外形寸法(mm)287×287×45(W×D×H)
規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスB準拠
消費電力(W)[内部]無負荷時:通常10/最大20、定格負荷時:通常12/最大24
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008、Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5
定格電流(A)5
出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力/バックアップ運転時:AC100±10
最大電流(A)12
定格入力電圧(V)AC100
運転方式常時商用給電方式
電源コード(m)約1.8
騒音値(dB)40以下(UPS起動時とバックアップ運転時は45以下)
冷却方式自然空冷(ファン無)
機能自動バッテリチェック機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能
コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×3個
入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:短形波
インターフェースシリアル通信(USB)
バッテリーシール鉛バッテリ:DC6V/7.2Ah×2個、バッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能
相数入力:単相2線/出力:単相2線
使用周囲温度(℃)0~40
寿命期待:4~5年(長寿命)周囲温度20℃の場合
保護機能-
設置方式縦置き/横置き可能
安全規格UL1778取得
充電時間(時間)12
起動電圧範囲(V)AC86±4~114±4
入力保護容量(A)15
バックアップ時間3.5分以上
発熱量(KJ/h)通常時40/充電時122
入力電圧範囲(V)AC86±4~114±4
出力容量(VA/W)500/300(共に上限)
切替時間出力:10ms以内
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
保存湿度(%RH)10~90(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
使用環境温度 -10~55℃(充電時は、0~55℃) 従来のUPSでは設置できなかった過酷な環境下でもご使用可能です。
ファンレス設計で、塵埃などによる故障のリスクを軽減できます。
従来のUPSでは困難だった狭所環境への設置が可能な薄型1U(44.45mm以下)設計。
仕様●ノイズ規制:VCCIクラスA適合●交換可ホットスワップ●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●UL1778認証品、接点信号ネットワーク
寸法(mm)400×230×43(1U)
外形寸法(mm)400×230×43(W×D×H)
出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:AC100±6%
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)5.5
運転方式常時商用給電方式
冷却方式自然空冷(ファン無)
コンセント出力NEMA5-15R×3個
入力プラグ形状:NEMA5-15P
出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時)50/60±0.1
出力波形正弦波出力(バックアップ時)
使用周囲温度(℃)-10~55(バッテリ充電時:0~55)
入力周波数(Hz)50/60±4
設置方式縦置き/横置き/壁面設置可能
安全規格UN38.3取得
バックアップ時間8.5分(330W)
出力容量(VA/W)550/330
切替時間10ms以内
使用周囲湿度(%RH)10~90(無結露)
出力力率が高いので、より高容量の機器を接続できます。
「無停止バイパス機能」標準装備。
制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。
アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。
バッテリ寿命もひと目でわかります。
BN75Rは1U(43mm)、BN150R/BN300Rは2U(87mm)サイズの薄型設計。
奥行きも短くラックマウントに最適。
通信用インタフェース USB/RS-232C標準装備
LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。
この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。
UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス
UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。
例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。
UPSの一次側の電源プラグをお客様側でご用意頂いたものに交換可能です。
設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
タイプ据置型
定格入力電圧(V)AC100
運転方式ラインインタラクティブ方式
電源コード(m)3
出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数に同期、(バックアップ運転時) 50/60±0.1
使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)
寿命5年(長寿命)
保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
切替時間(秒)10msec.以内
入力周波数(Hz)50/60±4
定格出力電圧(V)AC100
入力電圧許容範囲(V)AC89±3~118V±3V、AC84±3~118V±3V、AC89±3~113V±3V
波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)
電池寿命(年)5(長寿命)
関連キーワード