形Z/A/X/DZのスイッチに取りつけできます。基本スイッチのケースおよび端子接続線などを保護するためのもので、塵埃の堆積による端子間短絡、接地あるいは接続線の振動による断線、接触不良や感電事故の防止に用いてください。取りつけは基本スイッチの取りつけねじで行います。
材質(本体)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合
材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)
材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)
適合規格cULus、EC指令
接続V680シリーズのアンプおよびアンテナ
データ転送速度160バイト/スキャン(CPUユニット-IDセンサユニット間)
自己診断機能CPUウォッチドックタイマRFタグとの交信異常検出アンテナ電源異常
種別RFIDシステム形V680Vシリーズ
適合規格cULus、EC指令
ユニット種別高機能I/Oユニット
データ転送速度160バイト/スキャン(CPUユニット-IDセンサユニット間)
接続台数(アンテナ/アンプ)1台
自己診断機能CPUウォッチドックタイマIDタグとの交信異常検出アンテナ電源異常
関連キーワード