1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護構造IP65(スイッチ部) 使用温度範囲-25~+60℃(ただし、 氷結・結露しないこと) 使用湿度範囲45~95%RH 接触抵抗(mΩ)初期100以下 電気定格DC5V・0.1mA~DC30V・100mA抵抗負荷 保存温度範囲(℃)-25~+60(ただし、 氷結・結露しないこと) 電気的寿命5000回(DC30V、 100mA 抵抗負荷において10~20回/分) 耐電圧(V)AC250 50/60Hz(1分間)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ