カテゴリ

  • 制御機器(191)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(9)
  • BIGM(丸山製作所)(233)
  • CKD(190)
  • KANA(片山チエン)(63)
  • KITZ(キッツ)(66)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(56)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(54)
  • PISCO(ピスコ)(51)
  • PMC(123)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(102)
  • StarTech.com(47)
  • アソー(52)
  • エスコ(74)
  • オカムラ(岡村製作所)(452)
  • コミネ(53)
  • フエニックス・コンタクト(68)
  • ユニ・チャーム(44)
  • 大阪魂(58)
  • 高島計器(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2-4-d」の検索結果

関連キーワード
193件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)

    ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

    omron(オムロン)(42件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • ブザー(丸胴形Φ16) 高音量タイプ(長方形) B2BJ omron(オムロン)

    ブザー(丸胴形Φ16) 高音量タイプ(長方形) B2BJ

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ
    質量(g)約12保護構造IP40周波数(kHz)(駆動)3±0.5保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(各端子とアース間)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)音圧レベル(dB)TYP.70~95(ホーン)(調整域)(Aレンジ)(調整可能な領域)(定格電圧、距離0.1m、Aレンジ)耐久性1000h以上耐電圧(V/min)AC1000(各端子とアース間)使用周囲湿度(%RH)35~85
  • パワーリレー G7J omron(オムロン)

    パワーリレー G7J

    omron(オムロン)(25件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
    用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から110日以内出荷
    分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)。直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
  • ブザー(丸胴形Φ16) 一般音量タイプ(長方形) B2BJ omron(オムロン)

    ブザー(丸胴形Φ16) 一般音量タイプ(長方形) B2BJ

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ。一般音量タイプ(80ホーン固定)と高音量タイプ(70~95ホーン可変)を品揃え、また断続音、連続音の切替も可能。
  • 押ボタンスイッチ用ランプ omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ用ランプ

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)
  • 押ボタンスイッチ ランプ部(Φ12) omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ ランプ部(Φ12)

    omron(オムロン)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    仕様一般輝度
  • 表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)

    表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16

    omron(オムロン)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から118日以内出荷
  • 表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)

    表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16

    omron(オムロン)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から118日以内出荷
  • 表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)

    表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16

    omron(オムロン)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
  • 無停電電源装置(UPS) omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)

    omron(オムロン)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    3日以内出荷
    出力電圧(V)DC24入力電圧(V)DC24定格入力電圧(V)DC24バッテリーリチウムイオン端子プッシュイン端子台
  • 一般リミット D4C omron(オムロン)

    一般リミット D4C

    omron(オムロン)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から116日以内出荷
  • Omron パワーリレー omron(オムロン)

    Omron パワーリレー

    omron(オムロン)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • UPS omron(オムロン)

    UPS

    omron(オムロン)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    3日以内出荷
    定格出力電圧(V)DC25.2
  • 表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)

    表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16

    omron(オムロン)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から118日以内出荷
  • パワーリレー G5NB omron(オムロン)

    パワーリレー G5NB

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)20.5高さ(mm)15.3奥行(mm)7.2使用周囲温度(℃)-40~+85(ただし、 氷結および結露しないこと)定格通電電流(A)3アプリケーション電力
  • 小型デジタルパネルメータ K3GN omron(オムロン)

    小型デジタルパネルメータ K3GN

    omron(オムロン)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
  • ツマミ形セレクタスイッチ(長方形)(丸胴形Φ16) A165W omron(オムロン)

    ツマミ形セレクタスイッチ(長方形)(丸胴形Φ16) A165W

    omron(オムロン)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
    保護構造IP65
  • 押ボタンスイッチ(分離形) ソケット部ユニット A16 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(分離形) ソケット部ユニット A16

    omron(オムロン)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
  • パワーリレー omron(オムロン)

    パワーリレー

    omron(オムロン)
    ¥889税込¥978
    1個
    3日以内出荷
    1極10A、2極5Aの汎用ミニパワーリレー。プッシュインPlusソケット 形P2RF-□-PUとの組み合わせで配線工数60%短縮(メーカー実測値データ)。コイル-接点間耐電圧5,000V、耐サージ電圧10,000Vの安全設計。AC/DCコイルテープの色を変えることによりAC/DC仕様の識別性を向上。回路チェックに便利なラッチングレバー付き(形G2R-□-S(S))
    質量(g)17使用温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造プラスチックシール形定格【コイル部】DC48V 11.5mA接点構成2c耐電圧コイルと接点間_AC5000V 50/60Hz 1min 同極接点間_AC1000V 50/60Hz 1min 異極接点間_AC3000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)コイルと接点間_1000~ (DC500V絶縁抵抗計にて) 同極接点間_1000~ (DC500V絶縁抵抗計にて) 異極接点間_1000~ (DC500V絶縁抵抗計にて)取付け方法はんだづけ端子構造プリント基板用端子動作時間15ms以下 (定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)復帰電圧【リセット電圧(コイル部)】15%以上動作電圧【コイル(セット電圧)】70%以下機械的耐久性2000万回以上 (開閉ひん度18,000回/h)接点材質Ag合金 (Cdフリー材)コイル抵抗(Ω)【コイル部】4170接点電圧の最大値(V)AC380V DC125V定格負荷AC250V 4A (抵抗負荷 (cosΦ=1)) / AC250V 1.5A (誘導負荷 (cosΦ=0.4)) / DC30V 4A (抵抗負荷) / DC30V 2.5A (誘導負荷 (L/R=7ms))接点電流の最大値(A)AC_4A DC_4A許容電圧範囲【コイル部】170% (23℃)使用湿度範囲(%RH)5~85
  • ツマミ形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165W omron(オムロン)

    ツマミ形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165W

    omron(オムロン)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    保護構造IP65
  • 表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)

    表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16

    omron(オムロン)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    3日以内出荷から118日以内出荷
  • 画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)

    画像処理専用照明 FLVシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    3日以内出荷から118日以内出荷
  • NXシリーズ NX1P2 CPUユニット omron(オムロン)

    NXシリーズ NX1P2 CPUユニット

    omron(オムロン)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    3日以内出荷
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 2接点シリーズ D4N omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 2接点シリーズ D4N

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    タイプ1コンジットタイプ保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)、30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)(定格)(Ith)10(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)1000許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm
  • 小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ D4C

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
  • Omron リレー omron(オムロン)

    Omron リレー

    omron(オムロン)
    ¥759税込¥835
    1個
    7日以内出荷
  • ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY4

    omron(オムロン)(71件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
    定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • 耐環境ターミナル(標準タイプ)(トランジスタタイプ)DRT2-□D04CL(-1)/□D08CL(-1)/□D16CL(-1) omron(オムロン)

    耐環境ターミナル(標準タイプ)(トランジスタタイプ)DRT2-□D04CL(-1)/□D08CL(-1)/□D16CL(-1)

    omron(オムロン)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
    保護構造IP67耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150、3軸6方向各3回耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm/60~150Hz 50(m/s2)/ X、Y、Z各方向 80minI/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24-15~+10%)通信電源電圧(V)DC11~25(通信コネクタより供給)取りつけ強度(N)100通信コネクタ強度(N)30通信用コネクタM12
  • 共用ソケット保持金具  角形ソケット用 omron(オムロン)

    共用ソケット保持金具 角形ソケット用

    omron(オムロン)(24件のレビュー)
    ¥54~税込¥59~
    1個ほか
    当日出荷から62日以内出荷
  • バイパワーリレー LY4 omron(オムロン)

    バイパワーリレー LY4

    omron(オムロン)(19件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。耐電圧2,000Vをクリア。海外規格LR、VDE認定形も揃えています。3、4極はAC4定格、DC2定格
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
  • ミニパワーリレー MY4Z omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY4Z

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • 丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4表面処理コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm固定具/Niメッキ材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)鋼組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
  • ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 反射形

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    当日出荷から116日以内出荷
  • 丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から99日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え。組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
    備考芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(ケーブル)(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85ケーブルなし材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)鋼組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
  • 小形封入スイッチ D4E-□N omron(オムロン)

    小形封入スイッチ D4E-□N

    omron(オムロン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ。 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)。微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(Tü;V)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。