27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



Omron E2E-Y シリーズは、AC 電源用の円筒型誘導型センサです。黄銅又はプラスチック製ハウジング( SUS ハウジングの M8 )を備え、AC 2 線式 - 配線済みモデル / コネクタモデルがあります。一般的には、非鉄金属では感度が低下します(非鉄金属では感度が低下します)。応答速度は 25 Hz です。動作温度範囲: -25 → +70 ℃
仕様●ねじの呼び:M18●出力タイプ:2ワイヤ●検出範囲:5 mm●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:24 → 240 V ac●コード番号:215-7751 アズワン品番65-7276-26
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

総和で400mの長距離配線を実現。漏液の被害を最小限におさえます。
全長(mm)12.8 質量(g)約14 品名アンプ シリーズK7L 全幅(mm)28.8 応答時間(漏液検出)動作時:800ms以下、復帰時:800ms以下、電源投入時立ち上がり時間:2s以下 絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10 使用周囲温度(℃)-10~55 主な用途漏液検知 抵抗(MΩ)(動作)0~1可変(復帰)動作抵抗値の105%以上 耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅0.1mm 加速度15m/s2 X、Y、Z各方向:8min×10回掃引 使用周囲湿度45~85% 消費電力(mW)1000以下 配線可能距離(配線用ケーブル、漏液検知帯)総和400m以下 耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部:AC1000(50/60Hz) 耐電圧(V)測定箇所 ケースと充電部:AC1000 50/60Hz 1分間 衝撃(耐久)(m/s2)150、3軸6方向 各3回 全体的な深さ(mm)46 耐振動(Hz)10~150片振幅0.1mm 加速度15m/s2 X、Y、Z各方向:8min×10回掃引
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保護構造IP67(IEC 60529:2001) 耐油 IP67G相当(JIS C 0920:2003 付属書1)(アンテナ部) 使用周囲湿度(%RH)35~95(結露なきこと) 材質(充填樹脂)エポキシ樹脂
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



質量(g)約900 外形寸法(mm)200×250×40 保護構造IP63(IEC60529規格)、取付方向/交信面を上側 材質(ケース)PC、ASA樹脂 保存温度(℃)-35~+65(氷結なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)ケーブル端子一括と後部プレート間で 使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと) 材質(ケーブル)PVC 使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと) 耐衝撃(m/s2)150 の衝撃をX、Y、Z各方向各3回加え異常なきこと 耐振動10~150Hz 複振幅0.7mm、加速度50m/s2の振動をX、Y、Z各方向各8分 10掃引 印加し異常なきこと 材質(裏板)アルミニウム 耐電圧(V)AC1000(50/60Hz)ケーブル端子一括と後部プレート間に印加
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

保護構造IP20(IEC60529規格) 耐電圧AC1000V(50/60Hz 1min)コネクタ端子一括とケース間に印加し漏れ電流5mA以下 周波数(kHz)134 材質(ケース)ABS/エポキシ樹脂充填、ステンレス取りつけ 保存温度(℃)-15~+65(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)コネクタ端子一括とケース間 使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露なきこと) 耐衝撃(m/s2)150の衝撃をX、Y、Z方向に各3回 計18回 耐振動10~150Hz 複振幅0.2mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引 保存湿度(%)35~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)約200 保護構造IP20(IEC60529規格) 材質(ケース)PC/ABS樹脂 電源電圧(V)DC24(許容電圧変動範囲DC20.4~26.4) 消費電流(mA)250以下 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガによる)電源端子一括とフレームグランド端子間 使用周囲温度(℃)0~40(氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-15~50(氷結しないこと) 耐衝撃(m/s2)150の衝撃をX、Y、Z各方向に、各3回 計18回 耐振動10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引 寸法(縦×横×高さ)(mm)110×65×64 接地D種接地(従来の第3種接地) 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加し漏れ電流5mA以下 保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷

寸法(mm)80×185×43 質量(g)約250 保護構造IP20(IEC60529規格) 耐電圧AC1000V(50/60Hz 1min)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加し漏れ電流5mA以下 材質(ケース)ABS+PC 電源電圧(V)DC24 保存温度(℃)-15~+65(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加 使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、氷結しないこと) 許容電圧範囲(V)DC20.4~26.4 使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露なきこと) 耐振動10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引 保存湿度(%)35~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g)約560 保護構造IP20(IEC60529規格) 材質(ケース)SECC(塗装) 電源電圧(V)DC24(許容電圧変動範囲DC20.4~26.4) 消費電流(mA)150以下 インターフェースRS-232C(上位) 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)電源端子一括とフレームグランド端子間 使用周囲温度(℃)0~40(氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-15~65(氷結しないこと) 耐衝撃(m/s2)150の衝撃をX、Y、Z各方向に、各3回 計18回 耐振動10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引 接地D種接地(従来の第3種接地) 耐電圧(V/min)AC500V(50/60Hz)電源端子一括と接地端子に印加 保存湿度範囲(%RH)10~95(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)10~85(結露しないこと)
1個
339,800 税込373,780
翌々日出荷

質量(kg)(各装置共)6以下 適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 保存温度(℃)-20~+75(バッテリを除く) 使用周囲温度(℃)0~55 使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐衝撃性JIS C 60068-2-6に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80min(掃引時間8min×掃引回数10回=合計80min) 耐衝撃(m/s2)JIS C 60068-2-27に準拠 147 X、Y、Z各方向3回 雰囲気腐食性ガスのないこと 接地D種接地(第3種接地)
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)約150 外形寸法(mm)65×65×65(突起部を除く) 保護構造IP20(IEC60529規格) 消費電力(W)4以下(電源電圧24V時、消費電流200mA以下) 材質(ケース)PC+ABS樹脂 保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと) 入力インピーダンス(Ω)- 出力電流(mA)- 絶縁抵抗(MΩ)端子一括(接地端子除く)とケース間/20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと) 使用周囲湿度25~85%RH(結露なきこと、85%RH時の周囲温度は40℃以下のこと) 入力仕様- 耐振動10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと 短絡電流(mA)- アンテナ接続可能アンテナ/1CH(形V680-HS□□) ネットワークタイプDevice Net対応 耐衝撃150m/s2の衝撃をX、Y、Z各方向に各3回 計18回加え異常なきこと 耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間 端子一括(接地端子除く)とケース間に印加
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

質量(g)約150 外形寸法(mm)65×65×65(突起部を除く) 保護構造IP20(IEC60529規格) 消費電力(W)4以下(電源電圧24V時、消費電流200mA以下) 出力電圧(V)- 入力電圧(V)- 材質(ケース)PC+ABS樹脂 電源電圧(V)DC24(-15%~+10%)リップル(p-p)10%含む 保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと) 入力インピーダンス(Ω)- 出力電流(mA)- 絶縁抵抗(MΩ)端子一括(接地端子除く)とケース間/20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと) 取付け方法DINレール取りつけ 使用周囲湿度25~85%RH(結露なきこと、85%RH時の周囲温度は40℃以下のこと) 入力仕様- 出力仕様- 耐振動10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと 短絡電流(mA)- アンテナ接続可能アンテナ/1CH(形V680-HS□□) ネットワークタイプPROFIBUS DP-V0対応 耐衝撃150m/s2の衝撃をX、Y、Z各方向に各3回 計18回加え異常なきこと 耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間 端子一括(接地端子除く)とケース間に印加
1個
179,800 税込197,780
欠品中

材質(本体)PC樹脂、ABS樹脂 質量(g)約300 外形寸法(mm)105×90×65(突起物を除く) 保護構造盤内蔵型(IP20相当) 消費電力15W以下、0.8A以下 保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと) 通信方式RS232C、RS-422/RS-485 インターフェース(通信)RS232C、RS422/RS485 絶縁抵抗(MΩ)電源端子一括とGRケース間、GRと端子一括間/20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと) 使用周囲湿度25~85%(結露なきこと) 入力仕様PNP、NPN両対応(RST、TRG1、TRG2) 耐衝撃(m/s2)150 耐振動10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと 最大開閉電圧(V)出力/DC24(-15~+10%リップル含む) 耐電圧(V)電源端子一括とGRケース間、GRと端子一括間/AC1000(50/60Hz) 1分間
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)約130 保護構造IP40(IEC60529規格) 消費電力(W)3.5(DC24V、150mA max/外部入出力ラインの電流は除く) 材質(ケース)PC+ABS樹脂 保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと) 形状(mm)形状90×30×65(突起部を除く) 入力インピーダンス(Ω)8.2k 出力電流(mA)20(Max) 絶縁抵抗(MΩ)端子一括(FG除く)とケース+FG端子間/20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと) 使用周囲湿度25~85%RH(結露なきこと、85%RH時の周囲温度は40℃以下のこと) 入力仕様トランジスタ出力 耐衝撃(m/s2)150の衝撃をX、Y、Z各方向に各3回 計18回加え異常なきこと 耐振動10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと 短絡電流(mA)3(TYP)(IN端子と0V短絡時) 印加電圧(V)DC30(Max) 耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間 端子一括(FG除く)とケース+FG端子間に印加
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサ&アクチュエータ領域の可能性を拡大するCSシリーズ対応のCompoNetマスタユニットCSシリーズ用CompoNetマスタユニットは、CompoNetネットワークを管理し、PLCと各スレーブユニットとI/Oデータやメッセージデータのやりとりをします。 通信速度設定とモード設定だけで使用可能。 マスタ1台で最大384ノード、2560点の制御を実現。 ワードスレーブ、ビットスレーブに分割した分かり易いメモリマッピング。 立上げ支援とトラブル早期発見を可能にする7セグメント表示を搭載。 メッセージ通信によりスレーブから情報を収集したり、パラメータの設定が可能。 CompoBus/Sの使い易さを継承。 ソフト設定機能で自由なI/O割り付けが可能。
仕様通信電源ON/OFF監視:通信電源供給用コネクタの通信電源のON・OFF状態を検知可能占有号機数:1/2/4/8号機分 質量(g)190以下(本体のみ) 保存温度(℃)-20~+75 通信方式リモートI/O通信、メッセージ通信 使用周囲温度(℃)0~55 使用周囲湿度10~90%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源に印加) 雰囲気腐食性ガスのないこと 実装可能位置CSシリーズ用高機能I/Oユニットの仕様に準ずる 耐衝撃196m/s2 X、Y、Z各方向3回 耐振動(Hz)10~61.2 片振幅0.1mm、61.2~150 加速度14.7m/s2 X、Y、Z各方向80分(掃印時間8分×掃印回数10回=合計80分)
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

マルチベンダのコントローラ間通信用ネットワーク。 EthernetベースのオープンネットワークであるFL-netに接続するためのユニットです。 CJシリーズPLCとCNC、ロボット、他社製PLCとのマルチベンダネットワークを構築できます。 広く普及した標準規格であるFL-netに準拠しています。 Ethernetベース(UDP/IP使用)のコントローラ/マシンレベルのマルチベンダFAネットワークです。 サイクリック伝送とメッセージ伝送をサポートしています。(メッセージ伝送はFINS通信も可能です。) CJシリーズPLCを中継局として、情報系Ethernet、オムロン製FAネットワークController Link、フィールドバスDeviceNet間のインタフェースを実現可能です。
質量(g)100以下 適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65 保存温度(℃)-20~+75 消費電流(mA)370以下(DC5V) 使用周囲温度(℃)0~+55 使用周囲湿度10~90%(結露なきこと) 雰囲気腐食性ガスのないこと 耐振動JIS 0040に準拠、10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz 加速度 9.8m/s2X/Y/Z 各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分) 実装可能位置CPU装置または増設装置(最大4台/増設装置も含む) アクセス方式(媒体)CSMA/CD 耐衝撃JIS 0041に準拠、147m/s2 X/Y/Z各方向3回 変調方式ベースバンド カスケード接続数2段/100Mビット/s(100BASE-TX)、4段/10Mビット/s(10BASE-T)
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷

マルチベンダのコントローラ間通信用ネットワーク。 EthernetベースのオープンネットワークであるFL-netに接続するためのユニットです。CSシリーズPLCとCNC、ロボット、他社製PLCとのマルチベンダネットワークを構築できます。
仕様リピータハブのカスケード接続数:100Mビット/s(100BASE-TX)/2段、100Mビット/s(100BASE-T)/4段 質量(g)200以下 適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、EC指令 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×101 保存温度(℃)-20~+75 消費電流(mA)380以下(DC5V) インターフェース100BASE-TXタイプ(10BASE-Tとして使用可能) 使用周囲温度(℃)0~+55 使用周囲湿度10~90%(結露のないこと) 通信機能FL-net(OPCN-2)Ver.2仕様、データリンク機能、メッセージ通信機能 雰囲気腐食性ガスのないこと 実装可能位置CPU装置または増設装置 アクセス方式(媒体)CSMA/CD 耐衝撃JIS 0041に準拠147m/s2 X/Y/Z各方向3回 占有号機数1号機分 耐振動(Hz)JIS 0040に準拠10~57/振幅0.075mm、57~150/加速度 9.8m/s2X/Y/Z 各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷

センサ&アクチュエータ領域の可能性を拡大するNJ/CJシリーズ対応のCompoNetマスタユニット。 CJシリーズ用CompoNetネットワークを管理し、コントローラと書くスレーブユニットとI/Oデータやメッセージデータのやりとりをします。 通信速度設定とモード設定だけで使用可能。 マスタ1台で最大384ノード、2560点の制御を実現。 ワードスレーブ、ビットスレーブに分割した分かり易いメモリマッピング。 立ち上げ支援とトラブル早期発見を可能にする7セグメント表示を搭載。 メッセージ通信によりスレーブから情報を収集したり、パラメータの設定が可能。 CompoBus/Sの使い易さを継承。 ソフト設定機能で自由なI/O割り付けが可能。
質量(g)130以下(本体のみ) 耐電圧AC1000V 1分間、漏れ電流1mA以下通信コネクタ&外部電流供給コネクタ一括-電源ユニットGR端子間、通信コネクタ&外部電流供給コネクタ一括-ユニット接続コネクタ一括 保存温度(℃)-20~+75 消費電流(A)5V系:0.4 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁せれている回路間) 使用周囲温度(℃)0~55 使用周囲湿度10~90%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源に印加) 耐衝撃(m/s2)196(X、Y、Z各方向3回) 雰囲気腐食性ガスのないこと 耐振動10~61.2Hz 片振幅0.1mm、61.2~150Hz 加速度14.7m/s2 X、Y、Z各方向80分(掃印時間8分×掃印回数10回=合計80分) 実装可能位置NJ/CJ/CSシリーズ用高機能I/Oユニットの仕様に準ずる 占有号機数1、2、4、8号機分
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●プログラム言語:ラダーチャート方式●タスク数:1(サイクル実行タスク)/50(割込タスク) 品名コーディネータモジュール 制御方式ストアードプログラム方式 構造盤内蔵型 耐電圧AC外部端子一括とGR端子間、AC2300V 50/60Hz 1分間、漏れ電流10mA以下/DC外部端子一括とGR端子間、AC720V 50/60Hz 1分間、漏れ電流10mA以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49(W)×90(H)×80(D) 消費電流(A)0.37(5V系) 絶縁抵抗(MΩ)AC外部端子一括とGR端子間/20以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(m/s2)JIS C0041に準拠 147/X、Y、Z 各方向 3回 耐振動JIS C0040に準拠 振幅0.075mm(10~57Hz)/加速度 9.8(m/s2)(57~150Hz)/X、Y、Z 各方向/80分掃引時間 8分×掃引回数 10回=合計80分 入出力制御方式サイクリックスキャン方式 処理速度0.1μs(基本)/0.3μs~(応用) I/O点数24点(基本) サブルーチン数256 命令語長1~7ステップ/1命令
1個
99,980 税込109,978
31日以内出荷

業界最小!業界トップクラスの性能・機能を搭載したCJシリーズ対応のDeviceNetユニット! 最大32000点(2000CH)/マスタの制御を実現、データの同時性も保証。 マスタ・スレーブ機能を搭載し、同時動作も可能。 設計効率と立ち上げ効率を考慮した各種設定・モニタ機能を搭載、コンフィグレータ、CX-Integratorを使用することで最大パフォーマンスを発揮。 マスタ・スレーブの設定ファイルをメモリカードにダウン/アップロードできるなど、デバッグや立ち上げ効率の向上を実現。
質量(g)118 適合規格cULus(Class Ⅰ Div 2危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 保存温度(℃)-20~+75(バッテリを除く) 消費電流(A)5V系:0.29 最大IO点数固定時割付時:(マスタ機能)2048点、(スレーブ機能)32点自由割付時:割付DM使用時/(マスタ機能)16000点、(スレーブ機能)3200点、コンフィグレータ使用時/(マスタ機能)32000点、(スレーブ機能)4800点 使用周囲温度(℃)0~+55 使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 雰囲気腐食性ガスのないこと 耐振動JIS C0040に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分) プロトコル(通信)DeviceNet準拠 通信速度500k/250k/125kビット/s 通信条件メッセージ最大長/542バイト(CMND命令(NJシリーズの場合はSendCmd命令)使用時、コマンドコードを含む) 最大接続台数スレーブ/63台(リモートI/O、Explicitメッセージサービス) 接続ノード数最大64台(マスタ、スレーブ、コンフィグレータを含む) 耐衝撃JIS C0041に準拠 147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2) 通信距離(m)専用ケーブル5線使用時:ネットワーク最大長/100~500以下(太い専用ケーブル使用時、細い専用ケーブル使用時は100以下)、支線長/6以下、総支線長/39~156以下専用フラットケーブル4線使用時:ネットワーク最大長/75~265以下、支線長/6以下、総支線長/35~135以下 占有号機数1号機分 通信媒体専用ケーブル5線(信号系2本、電源系2本、シールド1本)、専用フラットケーブル4線(信号系2本、電源線2本)
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷

仕様タスク数:288個(サイクル実行タスク32個、割込タスク256個) 適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 制御方式ストアードプログラム方式 出力点数16点 保存温度(℃)-20~+75(バッテリを除く) データメモリ32Kワード 使用周囲温度(℃)0~55 使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと) 耐ノイズIEC 61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 通信機能内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみシリアル通信オプションボードを最大2個装着可能Ethernet通信オプションボードを最大2個装着可能(Ver.1.0ご使用時は最大1個装着可能) 命令語長:1~7ステップ/1命令種類:約500種類(FUN No.は3桁) 時計機能あり/精度:月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃) 雰囲気腐食性ガスのないこと リレー入力リレー:272点(17CH)、出力リレー:272点(17CH)、シリアルPLCリンクリレー:1440点(90CH、3100~3189CH)、内部補助リレー:8192点(512CH)とチャネルI/O 37504点(2344CH、3800~6143CH)他、一時記憶リレー:16点(TR0~TR15)、保持リレー:8192点(512CH)、特殊補助リレー:読出専用(書込不可)/7168点(448CH)、読出/書込可能/8192点(512CH) メモリバックアップフラッシュメモリ:ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存できます(データメモリ初期値)バッテリバックアップ:保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値) レジスタ点数データレジスタ/16点(16ビット)インデックスレジスタ/16点(32ビット) ファンクションファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST) プログラミング言語ラダーチャート方式 入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用 基本割り込み機能入力割込:8点(入力割込カウンタモード、パルスキャッチと共用)入力割込カウンタモード:8点(応答周波数は全点合計で5kHz以下)、数値範囲/16ビット、加算カウンタまたは減算カウンタ定時割込:1点 耐衝撃JIS C60068-2-27に準拠 147m/s2 X、Y、Z方向に各3回 高速カウンタ機能100kHz 4軸 共通処理時間0.7ms 電池寿命(年)25℃で5 命令実行時間(μs)基本命令/0.10~、応用命令/0.15~ 耐振動(Hz)JIS C60068-2-6に準拠 10~57 振幅0.075mm 57~150 加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向80分間(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)
1個
78,980 税込86,878
78日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様タスク数:288個(サイクル実行タスク32個、割込タスク256個) 適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 制御方式ストアードプログラム方式 出力点数16点(アナログ/2点) 保存温度(℃)-20~+75(バッテリを除く) データメモリ容量20Kステップ 使用周囲温度(℃)0~55 周囲湿度(%RH)10~90(結露のないこと)使用時 耐ノイズIEC 61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 通信機能内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみシリアル通信オプションボードを最大2個装着可能Ethernet通信オプションボードを最大2個装着可能(Ver.1.0ご使用時は最大1個装着可能) 命令語長:1~7ステップ/1命令種類:約500種類(FUN No.は3桁) 時計機能あり/精度:月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃) 耐衝撃(m/s2)JIS C60068-2-27に準拠 147 X、Y、Z方向に各3回 雰囲気腐食性ガスのないこと リレー入力リレー:272点(17CH)、出力リレー:272点(17CH)、シリアルPLCリンクリレー:1440点(90CH、3100~3189CH)、内部補助リレー:8192点(512CH)とチャネルI/O 37504点(2344CH、3800~6143CH)他、一時記憶リレー:16点(TR0~TR15)、保持リレー:8192点(512CH)、特殊補助リレー:読出専用(書込不可)/7168点(448CH)、読出/書込可能/8192点(512CH) アナログ入力範囲(内蔵)0200~0203CH アナログ出力範囲(内蔵)0210~0211CH メモリバックアップフラッシュメモリ:ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存できます(データメモリ初期値)バッテリバックアップ:保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値) レジスタ点数データレジスタ/16点(16ビット)インデックスレジスタ/16点(32ビット) ファンクションファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST) プログラミング言語ラダーチャート方式 入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用 基本割り込み機能入力割込:8点(入力割込カウンタモード、パルスキャッチと共用)入力割込カウンタモード:8点(応答周波数は全点合計で5kHz以下)、数値範囲/16ビット、加算カウンタまたは減算カウンタ定時割込:1点 高速カウンタ機能100kHz 4軸 共通処理時間0.7ms 電池寿命(年)25℃で5 タスクフラグ32点 命令実行時間(μs)基本命令/0.10~、応用命令/0.15~ 耐振動(Hz)JIS C60068-2-6に準拠 10~57 振幅0.075mm 57~150 加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向80分間(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分) トレースメモリ4000ワード メモリカセット専用メモリカセット(形CP1W-ME05M)を装着可能(プログラムデータのバックアップ/オートブート用途)
1個
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

制御方式ストアードプログラム方式 耐電圧AC2300V 1min(絶縁されている回路間) 保存温度(℃)周囲/-20~+75(バッテリ除く) 応答時間入力定時数(ON応答時間=OFF応答時間):全入力接点に対して設定可能(1ms/2ms/3ms/5ms/10ms/20ms/40ms/80ms) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガによる、絶縁されている回路間) データメモリREAD/WRITE可:2048ワード(DM0000~2047)、DM2000~20221は異常履歴エリアREAD専用:456ワード(DM6144~6599)PCシステム設定:56ワード(DM6600~6655) 使用周囲温度(℃)0~55 使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 通信機能ペリフェラルポート:上位リンク、ツールバス、無手順、プロコン接続のいずれかRS-232Cポート:上位リンク、無手順、1:1リンク子局、NTリンク(1:1)のいずれか(※専用の接続ケーブルまたはインターフェースユニットが必要です) 突入電流(A)25以下 演算処理速度(μs/命令)基本命令(LD命令)/0.64、応用命令(MOV命令)/7.8 命令語長:1ステップ/1命令、1~5ワード/1命令種類:基本命令(14種類)、応用命令(105種類 185個) 雰囲気使用周囲/腐食性ガスのないこと 電圧許容範囲(V)DC20.4~26.4 耐振動JIS C0041に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm 57~150Hz 加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向80分間(掃引時8分×掃引回数10回=合計80分) 保持時間(ms)(電源)2以上 プログラム機能運転開始時に、END命令なしや命令異常などのチェックを常に行います プログラミング言語ラダーチャート方式 入出力制御方式サイクリックスキャン方式(IORF命令による都度リフレッシュ可) プログラムメモリ容量ユーザープログラム/4096ワード 最小パルス幅(μs)入力/50以下(入力割り込み、入力割り込みのカウンタモードと共用) 耐衝撃JIS C0041に準拠 147m/s2 X、Y、Z方向に各3回 停電保持機能保持リレー(HR)、補助記憶リレー(AR)、カウンタ(CNT)、データメモリ(DM)、ユーザープログラムの内容を保持 自己診断機能CPU異常(WDT)、メモリ異常、I/Oバス異常、電池異常 保持リレー320点:HR0000~1915(HR00~19CH) 一時記憶リレー8点(TR0~7) 特殊補助リレー448点:22800~25515(228~255CH) 補助記憶リレー384点:AR0000~2315(AR00~23CH)
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

関連キーワード