カテゴリ
- 制御機器(11)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- 神保電器(163)
- Panasonic(パナソニック)(122)
- ジーエルサイエンス(33)
- SMC(26)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(21)
- エスコ(13)
- DAIKO(大光電機)(13)
- BUFFALO(バッファロー)(12)
- PISCO(ピスコ)(12)
- STAUBLI(12)
- Texas Instruments(10)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- 東芝(9)
- CKD(8)
- ニューマシン(8)
- ODELIC(オーデリック)(8)
- アイホン(7)
- コガネイ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「3路」の検索結果

小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4N
omron(オムロン)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から85日以内出荷定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション
一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)(105件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1個当日出荷から70日以内出荷Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
汎用封入スイッチ(側面取り付け形) ZE/XE
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から63日以内出荷形Z一般用基本スイッチを内蔵。高耐久性で、しかも大きなしゃ断容量を持っています。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。質量(g)約260~280定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)端子温度上昇50deg以下許容操作頻度(回/min)機械的:120以下・電気的:20以下
Z-10□ 一般用基本スイッチ 分割接触形
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から62日以内出荷一般用基本スイッチの機構をもとに可動・固定接点を2分割し、2組の同時接触接点をもたせたスイッチです。 可動接点側を共通(COM)としているため接続方法により直列または、並列の使い分けができます。 ツイン接点として使用すれば、微小負荷領域での開閉に高い信頼性が得られます。タイプ高容量絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内)電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大40、常時開路:最大20接点仕様リベット定格通電電流(A)10衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(形Z-10FY-Bの値)(誤動作 1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:240、電気的:20材質(接点)銀振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内)接点間隔(mm)1
汎用封入スイッチ(側面対角線取り付け形) ZV2
omron(オムロン)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から62日以内出荷しゃ断容量が大きく、高耐久性の汎用封入スイッチ。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)端子温度上昇50deg以下
電力量モニタ&ロガー KM-D1
omron(オムロン)¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷付属品取扱説明書、コンプライアンスシート、電源/電圧コネクタ、通信コネクタ取付DINレール取付保護構造IP20適合規格EN61010-1(IEC61010-1)、EN61010-2-030(IEC61010-2-030)、EN61326-1(IEC61326-1)測定項目積算電力量(有効/回生)、電力(有効/無効)、電流、電圧、力率、周波数本体質量(g)約300精度電圧:±0.5%F.S.±1digit、電流:±0.5%F.S.±1digit、電力:±1.0%F.S.±1digit(力率=1)、周波数:±0.2Hz±1digit定格周波数(Hz)50/60(入力)定格入力電圧(V)単相2線式:AC100~240:線間電圧、単相3線式:AC100 / 200:相電圧 / 線間電圧、三相3線式:AC100~240:線間電圧※許容:定格入力電圧の85~110%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×54×90(突起物除く)電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(計測電圧と共用)通信方式RS-485(2線式半二重、調歩同期式)定格入力電流(A)5/50・100・225・400・600(専用CT)※許容:定格入力電流の120%(使用CTが225Aの時のみ、110%)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括とケース間:20以上(DC500Vメガ)、電源・電圧入力一括と通信端子・LAN一括:20以上(DC500Vメガ)使用温湿度範囲-10~55℃/25~85%RH※但し結露また氷結しないこと周波数変動範囲(Hz)45~65消費電力(VA)15以下保管温湿度範囲-25~65℃/25~85%RH※但し結露また氷結しないこと定格入力電力5/50ACT使用時:2/20kW、100ACT使用時 :40kW、225ACT使用時 :90kW、400ACT使用時 :160kW、600ACT使用時 :240kW相線式単相2線式、単相3線式、三相3線式耐振動片振幅:0.1mm、加速度:15m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向 各8min×10回 掃引環境過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%通信速度1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbps接続台数最大15回路(1台で1回路計測する場合は、15台となります)耐電圧(V/min)電気回路一括とケース間:AC1500、電源・電圧入力一括と通信端子・LAN一括:AC1500耐衝撃150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回対応プロトコルCompoWay/Fサンプリング周期(ms)80(計測電圧50Hz時)、66.7(計測電圧60Hz時)ストップビット長7、8ビットデータビット長1、2ビット計測回路数単相2線式:4回路、単相3線式 / 三相3線式:2回路、単相3線式:1回路+単相2線式:2回路SDカード【推奨SDカード】オムロン製 HMC-SD491(4GB)、HMC-SD291(2GB)、他社製の場合は産業用を推奨、【使用可能SD】SDカード(2GBまで)または、SDHC(32GBまで)※SDXCは使用不可※microSDは変換アダプタを使用、【記録頻度】SDカード出力設定した場合は1日1回SDカードに保存
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(操作部) A22E
omron(オムロン)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から62日以内出荷Φ22とΦ25共用。接点溶着時に回路を遮断する直接開路動作機構付。誤操作を防止するセーフティロック機構付。ユニットの取り外しはレバーで簡単に着脱可能。スイッチ部3列横取りつけで配線効率をアップ(非照光タイプはスイッチユニット3個取りつけで多接点化可能)。フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備。圧着端子は開形(フォーク形)、 閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能。IP65耐油形(非照光タイプ)/IP65(照光タイプ)。操作部とスイッチ部が容易に分離されないためのロックプレートを標準装備。耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)許容操作速度機械的:30回/min.、電気的:30回/min.電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
汎用封入スイッチ(底面取り付け形) ZV
omron(オムロン)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から63日以内出荷しゃ断容量が大きく、高耐久性の汎用封入スイッチ。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。形状汎用ヨコ型質量(g)約260~280適合規格UL/CSA/CCC規格定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)突入電流(A)常時最大:閉路:30、開路:15端子温度上昇50deg以下衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(動作限度位置において)
インクリメンタルエンコーダ 360 インクリメンタル 軸径:6mm
omron(オムロン)¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷汎用インクリメンタルエンコーダ。インクリメンタルエンコーダは軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。 パルス数を集計することで回転数を検出できます。 逆接続、負荷短路の信頼性の向上 保護。慣性モーメント: 1 x 106 kg・m (最大)、3 x 107 kg・m (最大) @ 600 P/R (最大) 外径E6A2: 25 mm 外径E6B2: 40 mm 外径E6C2: 50 mm 外径E6C3: 50 mm 外径E6FA: 60 mm仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:360●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●IP保護等級:IP50●全体の高さ:59mm●応答周波数:100 kHz●コード番号:744-5330アズワン品番65-7358-66