カテゴリ

  • 制御機器(41)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(2)
  • SMC(121)
  • BIGM(丸山製作所)(109)
  • VISHAY(52)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(36)
  • KEMET(34)
  • ダイヤトレンド(28)
  • YAGEO(27)
  • マースジャパンリミテッド(27)
  • MAZDA(マツダ)(21)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • エスコ(16)
  • KOA(13)
  • Igus(イグス)(12)
  • MURATA(村田製作所)(11)
  • RS PRO(10)
  • シグマ光機(9)
  • ケナメタル(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5-002-55」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)

    一般用基本スイッチ Z 基準形

    omron(オムロン)(105件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
    PTI(トラッキング特性)175
  • スイッチングパワーサプライ S8VK-S omron(オムロン)

    スイッチングパワーサプライ S8VK-S

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1台ほか
    当日出荷
    世界最小クラスのコンパクトボディを実現。 密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。 プッシュイン接続で簡単配線。
    保護構造IP20、EN/IEC 60529による構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350)保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)寿命期待:10年以上突入電流(A)AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて)端子台プッシュインPlus端子台耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回)入力変動静的:0.5%以下負荷変動静的:1.5%以下耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h出力電圧可変範囲(V)21.6~28(V.ADJにて)過電流保護有(自動復帰)起動時間(ms)AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合ファン(冷却)無耐電圧(V/min)AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)95以下
  • スイッチング・パワーサプライ omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ

    omron(オムロン)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    構造カバー付きタイプ接続方式端子台
  • スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J omron(オムロン)

    スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J

    omron(オムロン)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    バックライト2色LED(赤/緑)付き ネガLCD表示で高い視認性を実現 入力は直流電圧入力、直流電流入力のマルチレンジ。 フロントキー操作による簡単設定。 ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。 スケーリング、フロント強制ゼロ、ゼロリミット機能を搭載。 MAX/MIN表示の確認ができます。 奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。 感電防止の端子カバーを標準装備。 フロント部は保護構造NEMA TYPE 4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。 UL規格適合認証(マークライセンス認定)。 CEマーキングに適合。
  • 回転パルスメータ K3HB-R omron(オムロン)

    回転パルスメータ K3HB-R

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    50kHzの高速パルス計測 回転/スピード、比率など6種類もの計測動作に対応
  • 電圧・電流パネルメータ K3HB-X omron(オムロン)

    電圧・電流パネルメータ K3HB-X

    omron(オムロン)
    35,900税込39,490
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
  • 単相電流リレー K8AK-AS omron(オムロン)

    単相電流リレー K8AK-AS

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様単相電流リレー質量(g)約150保護構造端子部:IP20適合規格EN60947-5-1、設置環境(汚染度2、設置カテゴリⅢ)、EN60947-5-1、UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)、CSA C22.2 No.14、CCC:GB14048.5ケース色N1.5材質(ケース)PC+ABS UL94-V0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×100×90周波数許容変動50/60Hz±5Hz高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結および結露しないこと)表示LEDPWR:緑、RY:黄、ALM:赤使用周囲湿度相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと)保存温度範囲(℃)-20~65(ただし、氷結および結露しないこと)保存湿度範囲相対湿度25~85%(ただし、結露しないこと)耐ノイズ1500V電源端子コモン/ノーマル、立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns耐衝撃性100m/s23軸6方向3回復帰方式手動復帰/自動復帰(切替え)耐振動振動数10~55Hz 加速度50m/s2、X、Y、Z各方向:5min×10掃引許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%ねじ締付トルク(N・m)0.49~0.59繰返し精度(%)動作値:±0.5、動作時間:±50ms耐電圧(V/min)AC2000動作値想定値の100%動作復帰値整定範囲:動作値の5~50%
  • 温度指示計/指示警報計 K3MA-L omron(オムロン)

    温度指示計/指示警報計 K3MA-L

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現。入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。フロントキー操作による簡単設定。ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載。MAX/MIN表示の確認ができます。奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。感電防止の端子カバーを標準装備。フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。UL規格適合認証(マークライセンス認定)。CEマーキングに適合
  • 回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-F omron(オムロン)

    回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-F

    omron(オムロン)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    バックライト2色LED(赤/緑)付き ネガLCD表示で高い視認性を実現
  • ロードセル mVメータ K3HB-V omron(オムロン)

    ロードセル mVメータ K3HB-V

    omron(オムロン)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計
  • 積算・加減算パルスメータ K3HB-C omron(オムロン)

    積算・加減算パルスメータ K3HB-C

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    ロータリエンコーダや各種ON/OFFパルス信号を高速で計測される場合に最適 カウント値を任意の値に換算します
  • 温度パネルメータ K3HB-H omron(オムロン)

    温度パネルメータ K3HB-H

    omron(オムロン)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    50回/s(20ms)の高速サンプリング。 温度入力補正は設定容易な2点補正。
  • 単相電流リレー K8DT-AS omron(オムロン)

    単相電流リレー K8DT-AS

    omron(オムロン)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    17.5mm幅。 北米出荷が簡単なUL-Listed対応。 トランジスタ出力を追加。 プッシュインPlus端子タイプ。
    幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC600材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)50/60±5電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)EMC規格EN 60947-5-1動作時間(整定範囲)0.1~30秒耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン復帰方式手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回動作値整定値の100%動作復帰値動作値の5~50%挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8
  • 2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WLシリーズ

    omron(オムロン)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
  • スタンダードタイプ近接センサ E2B omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2B

    omron(オムロン)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電源電圧(V)DC12→24本体形状バレル形RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)30
  • スイッチング・パワーサプライ omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ

    omron(オムロン)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    コンパクトボディで、設備設計を自由自在に 過酷な環境下でも耐え抜く、強靭設計 世界各国で安心して使える設計基準 多様なニーズに応える充実のラインアップ
    保護構造IP20、EN/IEC 60529による保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)ファン(冷却)無
  • 温度警報器 K8DT-TH omron(オムロン)

    温度警報器 K8DT-TH

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    17.5mm幅。 熱電対タイプ。 ヒータの過昇音防止に最適。 プッシュインPlus端子タイプ。
    幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 61010-1設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅡ耐電圧3000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC253材質(ケース)PC UL94-V0設定方式ロータリタイプディップスイッチ設定(3連)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)EMC規格EN 61326-1定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%耐振動振動数10~55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 61010-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回サンプリング周期(ms)100挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8ヒステリシス幅(ヒステリシス)2℃
  • 一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)

    一般リミット(新) WL-N

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
  • 逆相欠相リレー K8DT-PH omron(オムロン)

    逆相欠相リレー K8DT-PH

    omron(オムロン)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    17.5mm幅。 三相3線タイプ。 プッシュインPlus端子タイプ。
    幅(mm)17.5質量(g)約100電源(V)三相3線: AC200~480保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC528定格入力電圧(V)三相3線: AC200~480材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5過負荷耐量528V連続高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)入力周波数(Hz)50/60EMC規格EN 60947-5-1動作時間逆相/0.1秒±0.05秒、欠相/0.1秒以下(定格電圧100%→0%に急変したとき)耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 1500V入力端子コモン/ノーマル復帰方式自動復帰定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)定格負担(VA)約2.6適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8欠相検出レベル定格入力の80%±10% 計算式 =1-((最大線間電圧-最小線間電圧)/3相平均線間電圧)
  • 導電式レベルスイッチ K8DT-LS omron(オムロン)

    導電式レベルスイッチ K8DT-LS

    omron(オムロン)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    17.5mm幅。 水の水位制御に最適。 プッシュインPlus端子タイプ。
    幅(mm)17.5質量(g)約100取付方式DINレール取り付け、ねじ取り付け保護構造端子部:IP20適合規格EN 61010-1設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅡ耐電圧3000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC253材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)応答時間約0.1~10s(可変)外装色(ケース)N1.5高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)電流容量(A)10(1極あたり)ケーブル使用ケーブル長さ/100m以下(完全絶縁処理を施した600V 0.75mm2 3芯キャプタイヤケーブル)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)EMC規格EN 61326-1定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%耐振動振動数10~55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)10Ω~100Ω(可変)電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)250k以下保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 61010-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電極間電圧(V)5 p-p(約20Hz)電線剥きしろ(mm)8
  • 高速応答デジタルパネルメータ K3HB-S omron(オムロン)

    高速応答デジタルパネルメータ K3HB-S

    omron(オムロン)
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。 外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。
  • 単相電圧リレー K8DT-VS omron(オムロン)

    単相電圧リレー K8DT-VS

    omron(オムロン)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷
    17.5mm幅。 トランジスタ出力を追加。 プッシュインPlus端子タイプ。
    幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC600材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5過負荷耐量レンジの最大入力の115%連続 125% 10秒(AC600Vを超えない範囲で)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)周波数範囲入力/40~500Hz周波数変動範囲(Hz)50/60±5電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)EMC規格EN 60947-5-1動作時間(整定範囲)0.1~30秒耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン復帰方式手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回動作値整定値の100%動作復帰値動作値の5~50%挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8電源投入時ロック時間1秒/5秒 ディップスイッチで切換え
  • 三相電圧+逆相欠相リレー K8DT-PM omron(オムロン)

    三相電圧+逆相欠相リレー K8DT-PM

    omron(オムロン)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷
    17.5mm幅。 三相3線タイプ。 プッシュインPlus端子タイプ。
    幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC528材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5過負荷耐量528V連続高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)入力周波数(Hz)50/60EMC規格EN 60947-5-1動作時間(整定範囲)過・不足電圧/0.1~30秒、逆相/0.1秒±0.05秒、欠相/0.1秒以下耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 1500V入力端子コモン/ノーマル復帰方式自動復帰定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回動作値整定範囲過電圧 /定格入力電圧に対して-30~+30% 不足電圧/定格入力電圧に対して-30~+30% ※定格入力電圧はディップスイッチで切換え可能動作値整定値の100%動作復帰値動作値の5%固定挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8電源投入時ロック時間1秒/5秒 ディップスイッチで切換え
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHz omron(オムロン)

    近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHz

    omron(オムロン)
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    E2B、ステンレススチール、標準長。オムロン製のテンレススチール標準長円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:27mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-4957アズワン品番65-7353-09
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 400Hz omron(オムロン)

    近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 400Hz

    omron(オムロン)
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    E2B、黄銅、ロングボディ。オムロン製の黄銅ロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:16 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:61mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-4759アズワン品番65-7356-60
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz omron(オムロン)

    近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz

    omron(オムロン)
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    E2B、黄銅、ロングボディ。オムロン製の黄銅ロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:54mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-2630アズワン品番65-7352-25
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHz omron(オムロン)

    近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHz

    omron(オムロン)
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    E2B、ステンレススチール、標準長。オムロン製のテンレススチール標準長円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:4 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:27mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:あり●コード番号:805-4973アズワン品番65-7301-36
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 400Hz omron(オムロン)

    近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 400Hz

    omron(オムロン)
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    E2B、黄銅、ロングボディ。オムロン製の黄銅ロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:16 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:61mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-4755アズワン品番65-7352-44
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHz omron(オムロン)

    近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHz

    omron(オムロン)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    E2B、ステンレススチール、ロングボディ。オムロン製のステンレススチールロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:49mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-5033アズワン品番65-7353-10
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz omron(オムロン)

    近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz

    omron(オムロン)
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    E2B、ステンレススチール、標準長。オムロン製のテンレススチール標準長円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:27mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-5005アズワン品番65-7352-52
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz omron(オムロン)

    近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz

    omron(オムロン)
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    E2B、黄銅、標準長。オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。特長と利点。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 。動作制御用の視認角 360 ° の LED 。配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 。耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz) 。標準使用温度範囲: -25 → 70 ℃
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:31mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:真鍮製●逆極性保護:あり●コード番号:805-2557アズワン品番65-7356-64
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 400Hz omron(オムロン)

    近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 400Hz

    omron(オムロン)
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    E2B、黄銅、標準長。オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。特長と利点。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 。動作制御用の視認角 360 ° の LED 。配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 。耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz) 。標準使用温度範囲: -25 → 70 ℃
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:16 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:36mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:真鍮製●逆極性保護:あり●コード番号:805-4709アズワン品番65-7353-30
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 800Hz omron(オムロン)

    近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 800Hz

    omron(オムロン)
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    E2B、黄銅、標準長。オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。特長と利点。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 。動作制御用の視認角 360 ° の LED 。配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 。耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz) 。標準使用温度範囲: -25 → 70 ℃
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-2523アズワン品番65-7353-08
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 400Hz omron(オムロン)

    近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 400Hz

    omron(オムロン)
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    E2B、黄銅、標準長。オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。特長と利点。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 。動作制御用の視認角 360 ° の LED 。配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 。耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz) 。標準使用温度範囲: -25 → 70 ℃
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:16 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:36mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-4702アズワン品番65-7301-77
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hz omron(オムロン)

    近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hz

    omron(オムロン)
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    E2B、黄銅、標準長。オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。特長と利点。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 。動作制御用の視認角 360 ° の LED 。配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 。耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz) 。標準使用温度範囲: -25 → 70 ℃
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 400Hz omron(オムロン)

    近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 400Hz

    omron(オムロン)
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    E2B、黄銅、標準長。オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。特長と利点。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 。動作制御用の視認角 360 ° の LED 。配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 。耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz) 。標準使用温度範囲: -25 → 70 ℃
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:16 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:39mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:真鍮製●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-2674アズワン品番65-7362-12
  • 赤外線センサ 検出範囲:5mm omron(オムロン)

    赤外線センサ 検出範囲:5mm

    omron(オムロン)
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    IEC60529 IP60。EE-SX77/87フォトマイクロセンサ近接スイッチ。EE-SX77/87フォトマイクロセンサシリーズは、5 ~ 24 V dcの広い動作電圧を備えた、スリムでコンパクトな代替近接スイッチです。 インジケータライトが両側から見えるため、作業監視が容易になります。また一部の型は入射光も提供します。 入光時オン及び遮光時オン両方の多数のモデルが用意されています。5 mmのスロット幅 5 ~ 24 V dcの広い電源電圧範囲 低消費電流 動作温度範囲: -25 → +55℃ 2メートルのケーブル配線済み
    仕様●出力タイプ:NPN●ライトソース:GaAs赤外線LED●IP保護等級:IP60●材質:PBT●コード番号:818-1504アズワン品番65-7360-89
  • Omron 光電センサ ブロック形 omron(オムロン)

    Omron 光電センサ ブロック形

    omron(オムロン)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
  • 三相電圧+不平衡+逆相欠相リレー K8DT-PZ omron(オムロン)

    三相電圧+不平衡+逆相欠相リレー K8DT-PZ

    omron(オムロン)
    39,980税込43,978
    1個
    69日以内出荷
    17.5mm幅。 三相3線タイプ。 産業用設備や装置の三相電源監視に最適。 プッシュインPlus端子タイプ。
    幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC528材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5過負荷耐量528V連続高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)入力周波数(Hz)50/60EMC規格EN 60947-5-1動作時間(整定範囲)過・不足電圧/0.1~30秒、不平衡/0.1~30秒、逆相/0.1秒±0.05秒、欠相/0.1秒以下耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 1500V入力端子コモン/ノーマル復帰方式自動復帰定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回動作値整定範囲過不足電圧/定格入力電圧に対して2~30% 不平衡/定格入力電圧に対して5~22% ※定格入力電圧はディップスイッチで切換え可能動作値過不足電圧/整定値の100%動作 不平衡/不平衡動作値=定格入力電圧×不平衡整定値(%) 最大線間電圧-最小線間電圧が不平衡動作値 以上の電位差になると動作復帰値定格の2%固定挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8電源投入時ロック時間1秒/5秒 ディップスイッチで切換え
  • 単相過不足電流リレー K8DT-AW omron(オムロン)

    単相過不足電流リレー K8DT-AW

    omron(オムロン)
    21,980税込24,178
    1個
    69日以内出荷
    17.5mm幅。 北米出荷が簡単なUL-Listed対応。 トランジスタ出力を追加。 プッシュインPlus端子タイプ。
    幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC600材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)50/60±5電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)EMC規格EN 60947-5-1動作時間(整定範囲)0.1~30秒耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン復帰方式手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回動作値整定値の100%動作復帰値動作値の5%固定挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8起動ロック時間の整定範囲0~30秒