カテゴリ

  • 制御機器(26)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BIGM(丸山製作所)(119)
  • BOURNS(15)
  • brembo(17)
  • HIOKI(日置電機)(11)
  • Hirschmann Test & Measurement(28)
  • KEMET(33)
  • MURATA(村田製作所)(25)
  • NORCOMP(56)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • RS PRO(63)
  • SMC(81)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
  • YAGEO(10)
  • エスコ(11)
  • フルーク(FLUKE)(11)
  • 共立電気計器(10)
  • 富士インパルス(12)
  • 東和制電工業(TOWA)(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5v1000」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型リミットスイッチ D4C-□ omron(オムロン)

    小型リミットスイッチ D4C-□

    omron(オムロン)(11件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
  • 小型封入スイッチ SHL-□ omron(オムロン)

    小型封入スイッチ SHL-□

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
    小形の汎用ヨコ型。 微小負荷タイプもシリーズ化 EN、UL、CSA、CCC規格取得 堅牢で精密なダイカストケースに、高耐久性を誇るコイル・スプリング方式のスイッチを内蔵。 小形であり、マイクロスイッチの単独使用では、強度的に不安な用途に使用可能。 コードの引き出し方向は、端子保護カバーの入れ換えで左右どちらからでも引き出し可能。 IECのIP67に適合したシール性。
  • 小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ D4C

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチレバーなし本体 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチレバーなし本体

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    定格周波数(Hz)50/60感電保護クラスClass Iコンジット口サイズ-
  • マルチプル・リミットスイッチ VB omron(オムロン)

    マルチプル・リミットスイッチ VB

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から118日以内出荷
    形VBが装いも新たに登場。ヘッドボックス一体化によりヘッド強度、シール性を向上。機械的耐久性の大幅アップ(500万回)。各種工作機械、トランスファ・マシンなどのシーケンスコントロールに使用可能。オイルフィルターを設けているため、プランジャ部に油・水が浸入しても外部に排除可能。CCC規格取得。
    汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
  • 温度警報器 K8DT-TH omron(オムロン)

    温度警報器 K8DT-TH

    omron(オムロン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    17.5mm幅。 熱電対タイプ。 ヒータの過昇音防止に最適。 プッシュインPlus端子タイプ。
    幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 61010-1設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅡ耐電圧3000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC253材質(ケース)PC UL94-V0設定方式ロータリタイプディップスイッチ設定(3連)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)EMC規格EN 61326-1定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%耐振動振動数10~55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 61010-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回サンプリング周期(ms)100挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8ヒステリシス幅(ヒステリシス)2℃
  • RFIDシステム アンテナ(アンプ分離タイプ) V680シリーズ omron(オムロン)

    RFIDシステム アンテナ(アンプ分離タイプ) V680シリーズ

    omron(オムロン)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IP67(IEC 60529:2001) 耐油 IP67G相当(JIS C 0920:2003 付属書1)(アンテナ部)使用周囲湿度(%RH)35~95(結露なきこと)材質(充填樹脂)エポキシ樹脂
  • 単相電流リレー K8DT-AS omron(オムロン)

    単相電流リレー K8DT-AS

    omron(オムロン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    17.5mm幅。 北米出荷が簡単なUL-Listed対応。 トランジスタ出力を追加。 プッシュインPlus端子タイプ。
    幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC600材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)50/60±5電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)EMC規格EN 60947-5-1動作時間(整定範囲)0.1~30秒耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン復帰方式手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回動作値整定値の100%動作復帰値動作値の5~50%挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8
  • 逆相欠相リレー K8DT-PH omron(オムロン)

    逆相欠相リレー K8DT-PH

    omron(オムロン)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    17.5mm幅。 三相3線タイプ。 プッシュインPlus端子タイプ。
    幅(mm)17.5質量(g)約100電源(V)三相3線: AC200~480保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC528定格入力電圧(V)三相3線: AC200~480材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5過負荷耐量528V連続高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)入力周波数(Hz)50/60EMC規格EN 60947-5-1動作時間逆相/0.1秒±0.05秒、欠相/0.1秒以下(定格電圧100%→0%に急変したとき)耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 1500V入力端子コモン/ノーマル復帰方式自動復帰定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)定格負担(VA)約2.6適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8欠相検出レベル定格入力の80%±10% 計算式 =1-((最大線間電圧-最小線間電圧)/3相平均線間電圧)
  • 導電式レベルスイッチ K8DT-LS omron(オムロン)

    導電式レベルスイッチ K8DT-LS

    omron(オムロン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    17.5mm幅。 水の水位制御に最適。 プッシュインPlus端子タイプ。
    幅(mm)17.5質量(g)約100取付方式DINレール取り付け、ねじ取り付け保護構造端子部:IP20適合規格EN 61010-1設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅡ耐電圧3000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC253材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)応答時間約0.1~10s(可変)外装色(ケース)N1.5高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)電流容量(A)10(1極あたり)ケーブル使用ケーブル長さ/100m以下(完全絶縁処理を施した600V 0.75mm2 3芯キャプタイヤケーブル)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)EMC規格EN 61326-1定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%耐振動振動数10~55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)10Ω~100Ω(可変)電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)250k以下保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 61010-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電極間電圧(V)5 p-p(約20Hz)電線剥きしろ(mm)8
  • 無停電電源装置 常時インバータ/1KVA/800W/ラックマウント omron(オムロン)

    無停電電源装置 常時インバータ/1KVA/800W/ラックマウント

    omron(オムロン)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    翌日出荷
    常時インバータ給電方式、出力容量:1000VA/800W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:4、長寿命バッテリ搭載(期待寿命5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BAB100R、交換用ファン:BAF100R、UL1778/RoHS対応、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
    仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリBAB100R。自動シャットダウンソフトはオムロンHPより無償ダウンロード。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)438(W)×315(D)×85(H)mm(入力ケーブルカバー含まず)消費電力(W)20W/60Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)約13Kg定格入力電圧(V)AC100V/110V/115/120V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA5-15R入力プラグNEMA5-15P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧100Vmode:AC100V±2% 110Vmode:AC110V±2% 115Vmode:AC115V±2% 120Vmode:AC120V±2%充電時間8時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)同期モード時50/60±5.5、非同期モード時39~71、設置方式ラックマウント型安全規格UL1778バックアップ時間4分バッテリー数2個出力容量(VA/W)最大1000/800停電切替時間無瞬断出力周波数同期モード時:入力周波数に同期、非同期モード時:50/60Hz±0.5%サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
  • 一般リミット D4E omron(オムロン)

    一般リミット D4E

    omron(オムロン)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
  • 単相電圧リレー K8DT-VS omron(オムロン)

    単相電圧リレー K8DT-VS

    omron(オムロン)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
    17.5mm幅。 トランジスタ出力を追加。 プッシュインPlus端子タイプ。
    幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC600材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5過負荷耐量レンジの最大入力の115%連続 125% 10秒(AC600Vを超えない範囲で)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)周波数範囲入力/40~500Hz周波数変動範囲(Hz)50/60±5電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)EMC規格EN 60947-5-1動作時間(整定範囲)0.1~30秒耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン復帰方式手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回動作値整定値の100%動作復帰値動作値の5~50%挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8電源投入時ロック時間1秒/5秒 ディップスイッチで切換え
  • RFIDシステム アンプ V680シリーズ omron(オムロン)

    RFIDシステム アンプ V680シリーズ

    omron(オムロン)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)約650(ケーブル長10m時)保護構造IP40(IEC60529規格)/形V680-HS□□S-R/形V680-HS52-R接続時IP67/IP65(IEC60529規格)/形V680-HS□□S-W/形V680-HS52-W接続時材質(ケース)PC樹脂保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)ケーブル端子一括とケース間に印加使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)材質(ケーブル)PVC使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向各3回 計18回加え異常なきこと耐振動10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度に100m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきことサイズ(mm)25×40×65(突起部を除く)耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間ケーブル端子一括とケース間に印加し、漏れ電流5mA以下材質(充填樹脂)エポキシ樹脂
  • エンコーダケーブル用モータ側コネクタ R88M-K, R88D-KN□-ML2用 omron(オムロン)

    エンコーダケーブル用モータ側コネクタ R88M-K, R88D-KN□-ML2用

    omron(オムロン)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    3日以内出荷から102日以内出荷
  • 三相電圧+逆相欠相リレー K8DT-PM omron(オムロン)

    三相電圧+逆相欠相リレー K8DT-PM

    omron(オムロン)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
    17.5mm幅。 三相3線タイプ。 プッシュインPlus端子タイプ。
    幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC528材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5過負荷耐量528V連続高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)入力周波数(Hz)50/60EMC規格EN 60947-5-1動作時間(整定範囲)過・不足電圧/0.1~30秒、逆相/0.1秒±0.05秒、欠相/0.1秒以下耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 1500V入力端子コモン/ノーマル復帰方式自動復帰定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回動作値整定範囲過電圧 /定格入力電圧に対して-30~+30% 不足電圧/定格入力電圧に対して-30~+30% ※定格入力電圧はディップスイッチで切換え可能動作値整定値の100%動作復帰値動作値の5%固定挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8電源投入時ロック時間1秒/5秒 ディップスイッチで切換え
  • V640シリーズ omron(オムロン)

    V640シリーズ

    omron(オムロン)
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    3日以内出荷
    CIDタグのバラツキや向き・位置誤差、ノイズ、周辺金属影響といった読取りミスを起こす要因をシャットアウト。装置停止やロスコストを削減します。134kHzを使う一般的なRFIDシステムは電気的特性上、CIDタグとCIDRWヘッドが近づきすぎると交信できません。しかし、V640はCIDタグのLOT・個体バラツキへの高い対応力により、CIDタグとCIDRWヘッドが2mmまで近づいても読取りができます。周囲からの電気的影響に強い値に設計し、OHT*1駆動ノイズや電源ノイズからの影響を受けにくくしています。*1. OHT:Overhead Hoist Transfer(天井走行式無人搬送車)。RFIDは原理的に周辺金属から影響を受けやすい特性があります。*2. 平行取付けの場合。メーカーサンプル測定による参考値です。もしも、交信トラブルが起こったとしてもリモートで確認・設定が可能です。さらに半導体製造現場にパソコンを持ち込まなくても、CIDRW単体で交信テストができますので、効率よく復旧できます。トラブル発生時に製造現場に立ち入らなくてもリモートで状態確認が可能。本体のIPアドレスを指定するだけで、専用ソフトを用いることなく確認や各種設定ができます。Webブラウザと同等の機能を利用できるPCツール「V640 Utility Tool」もご用意しております。「ソフトウェア」よりダウンロードしてください。CIDRWアンプユニットのDIPスイッチをONするだけで、CIDタグとの交信を自動的に1秒間隔で実行し、動作表示灯(LED)に交信結果を表示します。装置立ち上げやCIDRWの交換時に、ネットワークとの通信やパソコン接続がなくても、CIDRW単体で動作確認ができます。
    種別【バージョン】V5質量(g)250タイプ【長距離交信】標準保護構造IP20(IEC60529規格)電源電圧DC24V(許容電圧変動範囲DC20.4~26.4V)耐電圧AC1000V(50/60Hz 1min)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加し漏れ電流5mA以下材質(ケース)ABS+PC保存温度(℃)-15~+65(ただし、氷結しないこと)インターフェース【無線】ISO/IEC 18000-2 および SEMI E144-0312【上位】Ethernet(TCP/IP)絶縁抵抗(MΩ)20~(DC100Vメガにて)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)150 (X、Y、Z方向に各3回 計18回)耐振動10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引接地D種接地工事(従来の第3種接地)消費電流150mA以下保存湿度(%RH)35~85ただし、結露しないこと)
  • RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz) V640シリーズ omron(オムロン)

    RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz) V640シリーズ

    omron(オムロン)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    3日以内出荷
    保護構造IP20 (IEC60529規格)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガによる)(電源端子-フレームグランド端子間に印加)使用周囲温度(℃)0~40(氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-15~65(氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)150の衝撃を上下、左右、前後の各方向に3回、計18回耐振動周波数10~150Hz、複振幅 0.20mm、加速度15 m/s2上下、前後、左右各方向に1掃引8分で10掃引耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)で検出電流5 mA以下(電源端子-フレームグランド端子間に印加)保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
  • RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz)アンプユニット V640シリーズ omron(オムロン)

    RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz)アンプユニット V640シリーズ

    omron(オムロン)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    10日以内出荷から32日以内出荷
    寸法(mm)80×185×43質量(g)約250保護構造IP20(IEC60529規格)耐電圧AC1000V(50/60Hz 1min)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加し漏れ電流5mA以下材質(ケース)ABS+PC電源電圧(V)DC24保存温度(℃)-15~+65(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、氷結しないこと)許容電圧範囲(V)DC20.4~26.4使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露なきこと)耐振動10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引保存湿度(%)35~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • V640シリーズ omron(オムロン)

    V640シリーズ

    omron(オムロン)
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    62日以内出荷
    CIDタグのバラツキや向き・位置誤差、ノイズ、周辺金属影響といった読取りミスを起こす要因をシャットアウト。装置停止やロスコストを削減します。134kHzを使う一般的なRFIDシステムは電気的特性上、CIDタグとCIDRWヘッドが近づきすぎると交信できません。しかし、V640はCIDタグのLOT・個体バラツキへの高い対応力により、CIDタグとCIDRWヘッドが2mmまで近づいても読取りができます。周囲からの電気的影響に強い値に設計し、OHT*1駆動ノイズや電源ノイズからの影響を受けにくくしています。*1. OHT:Overhead Hoist Transfer(天井走行式無人搬送車)。RFIDは原理的に周辺金属から影響を受けやすい特性があります。*2. 平行取付けの場合。メーカーサンプル測定による参考値です。もしも、交信トラブルが起こったとしてもリモートで確認・設定が可能です。さらに半導体製造現場にパソコンを持ち込まなくても、CIDRW単体で交信テストができますので、効率よく復旧できます。トラブル発生時に製造現場に立ち入らなくてもリモートで状態確認が可能。本体のIPアドレスを指定するだけで、専用ソフトを用いることなく確認や各種設定ができます。Webブラウザと同等の機能を利用できるPCツール「V640 Utility Tool」もご用意しております。「ソフトウェア」よりダウンロードしてください。CIDRWアンプユニットのDIPスイッチをONするだけで、CIDタグとの交信を自動的に1秒間隔で実行し、動作表示灯(LED)に交信結果を表示します。装置立ち上げやCIDRWの交換時に、ネットワークとの通信やパソコン接続がなくても、CIDRW単体で動作確認ができます。
    種別【バージョン】V5質量(g)250タイプ長距離交信タイプ保護構造IP20(IEC60529規格)電源電圧DC24V(許容電圧変動範囲DC20.4~26.4V)耐電圧AC1000V(50/60Hz 1min)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加し漏れ電流5mA以下材質(ケース)ABS+PC保存温度(℃)-15~+65(ただし、氷結しないこと)インターフェース【無線】ISO/IEC 18000-2 および SEMI E144-0312【上位】Ethernet(TCP/IP)絶縁抵抗(MΩ)20~(DC100Vメガにて)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)150 (X、Y、Z方向に各3回 計18回)耐振動10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引接地D種接地工事(従来の第3種接地)消費電流150mA以下保存湿度(%RH)35~85ただし、結露しないこと)
  • 三相電圧+不平衡+逆相欠相リレー K8DT-PZ omron(オムロン)

    三相電圧+不平衡+逆相欠相リレー K8DT-PZ

    omron(オムロン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    70日以内出荷
    17.5mm幅。 三相3線タイプ。 産業用設備や装置の三相電源監視に最適。 プッシュインPlus端子タイプ。
    幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC528材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5過負荷耐量528V連続高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)入力周波数(Hz)50/60EMC規格EN 60947-5-1動作時間(整定範囲)過・不足電圧/0.1~30秒、不平衡/0.1~30秒、逆相/0.1秒±0.05秒、欠相/0.1秒以下耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 1500V入力端子コモン/ノーマル復帰方式自動復帰定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回動作値整定範囲過不足電圧/定格入力電圧に対して2~30% 不平衡/定格入力電圧に対して5~22% ※定格入力電圧はディップスイッチで切換え可能動作値過不足電圧/整定値の100%動作 不平衡/不平衡動作値=定格入力電圧×不平衡整定値(%) 最大線間電圧-最小線間電圧が不平衡動作値 以上の電位差になると動作復帰値定格の2%固定挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8電源投入時ロック時間1秒/5秒 ディップスイッチで切換え
  • 単相過不足電流リレー K8DT-AW omron(オムロン)

    単相過不足電流リレー K8DT-AW

    omron(オムロン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    70日以内出荷
    17.5mm幅。 北米出荷が簡単なUL-Listed対応。 トランジスタ出力を追加。 プッシュインPlus端子タイプ。
    幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC600材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)50/60±5電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)EMC規格EN 60947-5-1動作時間(整定範囲)0.1~30秒耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン復帰方式手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回動作値整定値の100%動作復帰値動作値の5%固定挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8起動ロック時間の整定範囲0~30秒
  • 単相過不足電圧リレー K8DT-VW omron(オムロン)

    単相過不足電圧リレー K8DT-VW

    omron(オムロン)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    70日以内出荷
    17.5mm幅。 トランジスタ出力を追加。 プッシュインPlus端子タイプ。
    幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC600材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5過負荷耐量レンジの最大入力の115%連続 125% 10秒 (AC600Vを超えない範囲で)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)周波数範囲入力/40~500Hz周波数変動範囲(Hz)50/60±5電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)EMC規格EN 60947-5-1動作時間(整定範囲)0.1~30秒耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン復帰方式手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回動作値整定値の100%動作復帰値動作値の5%固定挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8電源投入時ロック時間1秒/5秒 ディップスイッチで切換え
  • G6L omron(オムロン)

    G6L

    omron(オムロン)
    ¥329,800税込¥362,780
    1箱(1000個)
    82日以内出荷
    実装面積を約20%、体積約64%減少(メーカー形G5V-1比)して高密度実装に対応。{幅7.0mm×長さ10.6mm×高さ4.5mm(SMD)、4.1mm(TH)}。コイル-接点間で高耐電圧AC1,000V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(FCC Part68)準拠。同極接点間で高耐電圧750Vを実現。サーフェス・マウント型も品揃え。標準形式でUL/CSA規格取得。実装面積を約20%、体積約64%減少(メーカー形G5V-1比)して高密度実装に対応。コイル-接点間で高耐電圧AC1,000V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(FCC Part68)準拠。サーフェス・マウント型も品揃え。標準形式でUL/CSA規格取得。
    コイル定格電圧(V)DC12V質量(g)0.6形式標準形式(スティック/リール梱包対応)耐電圧(コイルと接点間)AC1000V 50/60Hz 1min、(同極接点間)AC750V 50/60Hz 1min定格通電電流【開閉部】1A絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)~100動作時間5ms以下(1.1ms)復帰時間5ms以下(0.4ms)定格電流(mA)【DC3】60接点電圧の最大値(V)【開閉部】AC125V、DC60V定格負荷【開閉部】AC125V 0.3A, DC24V 1A耐久性(機械的)500万回以上(開閉ひん度36,000回/h)接点電流の最大値(A)【開閉部】1耐衝撃電圧(V)(コイルと接点間)1,500V 10×160μs振動(耐久)Hz10~55 / 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm)接触機構【開閉部】クロスバ・シングル接点Ag(表面Au合金)
  • G6L omron(オムロン)

    G6L

    omron(オムロン)
    ¥359,800税込¥395,780
    1箱(1000個)
    82日以内出荷
    実装面積を約20%、体積約64%減少(メーカー形G5V-1比)して高密度実装に対応。{幅7.0mm×長さ10.6mm×高さ4.5mm(SMD)、4.1mm(TH)}。コイル-接点間で高耐電圧AC1,000V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(FCC Part68)準拠。同極接点間で高耐電圧750Vを実現。サーフェス・マウント型も品揃え。標準形式でUL/CSA規格取得。実装面積を約20%、体積約64%減少(メーカー形G5V-1比)して高密度実装に対応。コイル-接点間で高耐電圧AC1,000V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(FCC Part68)準拠。サーフェス・マウント型も品揃え。標準形式でUL/CSA規格取得。
    コイル定格電圧(V)DC24V質量(g)0.6形式標準形式(スティック/リール梱包対応)耐電圧(コイルと接点間)AC1000V 50/60Hz 1min、(同極接点間)AC750V 50/60Hz 1min定格通電電流【開閉部】1A絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)~100動作時間5ms以下(1.1ms)復帰時間5ms以下(0.4ms)定格電流(mA)【DC3】60接点電圧の最大値(V)【開閉部】AC125V、DC60V定格負荷【開閉部】AC125V 0.3A, DC24V 1A耐久性(機械的)500万回以上(開閉ひん度36,000回/h)接点電流の最大値(A)【開閉部】1耐衝撃電圧(V)(コイルと接点間)1,500V 10×160μs振動(耐久)Hz10~55 / 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm)接触機構【開閉部】クロスバ・シングル接点Ag(表面Au合金)
  • G6L omron(オムロン)

    G6L

    omron(オムロン)
    ¥339,800税込¥373,780
    1箱(1000個)
    82日以内出荷
    実装面積を約20%、体積約64%減少(メーカー形G5V-1比)して高密度実装に対応。{幅7.0mm×長さ10.6mm×高さ4.5mm(SMD)、4.1mm(TH)}。コイル-接点間で高耐電圧AC1,000V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(FCC Part68)準拠。同極接点間で高耐電圧750Vを実現。サーフェス・マウント型も品揃え。標準形式でUL/CSA規格取得。実装面積を約20%、体積約64%減少(メーカー形G5V-1比)して高密度実装に対応。コイル-接点間で高耐電圧AC1,000V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(FCC Part68)準拠。サーフェス・マウント型も品揃え。標準形式でUL/CSA規格取得。
    質量(g)0.6形式標準形式(スティック/リール梱包対応)耐電圧(コイルと接点間)AC1000V 50/60Hz 1min、(同極接点間)AC750V 50/60Hz 1min定格通電電流【開閉部】1A絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)~100動作時間5ms以下(1.1ms)復帰時間5ms以下(0.4ms)定格電流(mA)【DC3】60接点電圧の最大値(V)【開閉部】AC125V、DC60V定格負荷【開閉部】AC125V 0.3A, DC24V 1A耐久性(機械的)500万回以上(開閉ひん度36,000回/h)接点電流の最大値(A)【開閉部】1耐衝撃電圧(V)(コイルと接点間)1,500V 10×160μs振動(耐久)Hz10~55 / 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm)接触機構【開閉部】クロスバ・シングル接点Ag(表面Au合金)
  • G6L omron(オムロン)

    G6L

    omron(オムロン)
    ¥339,800税込¥373,780
    1箱(1000個)
    82日以内出荷
    実装面積を約20%、体積約64%減少(メーカー形G5V-1比)して高密度実装に対応。{幅7.0mm×長さ10.6mm×高さ4.5mm(SMD)、4.1mm(TH)}。コイル-接点間で高耐電圧AC1,000V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(FCC Part68)準拠。同極接点間で高耐電圧750Vを実現。サーフェス・マウント型も品揃え。標準形式でUL/CSA規格取得。実装面積を約20%、体積約64%減少(メーカー形G5V-1比)して高密度実装に対応。コイル-接点間で高耐電圧AC1,000V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(FCC Part68)準拠。サーフェス・マウント型も品揃え。標準形式でUL/CSA規格取得。
    コイル定格電圧(V)DC4.5V質量(g)0.6形式標準形式(スティック/リール梱包対応)耐電圧(コイルと接点間)AC1000V 50/60Hz 1min、(同極接点間)AC750V 50/60Hz 1min定格通電電流【開閉部】1A絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)~100動作時間5ms以下(1.1ms)復帰時間5ms以下(0.4ms)定格電流(mA)【DC3】60接点電圧の最大値(V)【開閉部】AC125V、DC60V定格負荷【開閉部】AC125V 0.3A, DC24V 1A耐久性(機械的)500万回以上(開閉ひん度36,000回/h)接点電流の最大値(A)【開閉部】1耐衝撃電圧(V)(コイルと接点間)1,500V 10×160μs振動(耐久)Hz10~55 / 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm)接触機構【開閉部】クロスバ・シングル接点Ag(表面Au合金)