カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • ATEN(6)
  • BIGM(丸山製作所)(133)
  • CC印(ニッカトー)(4)
  • FUJI STAR(三共理化学)(6)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • NEC(3)
  • RS PRO(5)
  • SIEMENS(6)
  • SKC(環境測定)(4)
  • SMC(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • アズワン(16)
  • エスコ(4)
  • タカラスタンダード(7)
  • デンカエレクトロン(5)
  • ビシャモン(5)
  • 三菱電機(9)
  • 富士電機(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600-00110」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電力量モニタ&ロガー KM-D1 omron(オムロン)

    電力量モニタ&ロガー KM-D1

    omron(オムロン)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    当日出荷
    付属品取扱説明書、コンプライアンスシート、電源/電圧コネクタ、通信コネクタ取付DINレール取付保護構造IP20適合規格EN61010-1(IEC61010-1)、EN61010-2-030(IEC61010-2-030)、EN61326-1(IEC61326-1)測定項目積算電力量(有効/回生)、電力(有効/無効)、電流、電圧、力率、周波数本体質量(g)約300精度電圧:±0.5%F.S.±1digit、電流:±0.5%F.S.±1digit、電力:±1.0%F.S.±1digit(力率=1)、周波数:±0.2Hz±1digit定格周波数(Hz)50/60(入力)定格入力電圧(V)単相2線式:AC100~240:線間電圧、単相3線式:AC100 / 200:相電圧 / 線間電圧、三相3線式:AC100~240:線間電圧※許容:定格入力電圧の85~110%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×54×90(突起物除く)電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(計測電圧と共用)通信方式RS-485(2線式半二重、調歩同期式)定格入力電流(A)5/50・100・225・400・600(専用CT)※許容:定格入力電流の120%(使用CTが225Aの時のみ、110%)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括とケース間:20以上(DC500Vメガ)、電源・電圧入力一括と通信端子・LAN一括:20以上(DC500Vメガ)使用温湿度範囲-10~55℃/25~85%RH※但し結露また氷結しないこと周波数変動範囲(Hz)45~65消費電力(VA)15以下保管温湿度範囲-25~65℃/25~85%RH※但し結露また氷結しないこと定格入力電力5/50ACT使用時:2/20kW、100ACT使用時 :40kW、225ACT使用時 :90kW、400ACT使用時 :160kW、600ACT使用時 :240kW相線式単相2線式、単相3線式、三相3線式耐振動片振幅:0.1mm、加速度:15m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向 各8min×10回 掃引環境過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%通信速度1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbps接続台数最大15回路(1台で1回路計測する場合は、15台となります)耐電圧(V/min)電気回路一括とケース間:AC1500、電源・電圧入力一括と通信端子・LAN一括:AC1500耐衝撃150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回対応プロトコルCompoWay/Fサンプリング周期(ms)80(計測電圧50Hz時)、66.7(計測電圧60Hz時)ストップビット長7、8ビットデータビット長1、2ビット計測回路数単相2線式:4回路、単相3線式 / 三相3線式:2回路、単相3線式:1回路+単相2線式:2回路SDカード【推奨SDカード】オムロン製 HMC-SD491(4GB)、HMC-SD291(2GB)、他社製の場合は産業用を推奨、【使用可能SD】SDカード(2GBまで)または、SDHC(32GBまで)※SDXCは使用不可※microSDは変換アダプタを使用、【記録頻度】SDカード出力設定した場合は1日1回SDカードに保存
  • G6DN omron(オムロン)

    G6DN

    omron(オムロン)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    3日以内出荷から72日以内出荷
    5mm幅の超スリムサイズで高密度実装に対応。(幅5.08mm×長さ20mm×高さ12.5mm)。クロスバ・ツイン接点の採用で高接触信頼性を保ちつつ、5A(AC250V、DC30V)の高開閉性能を実現。低消費電力110mWを実現。用途規格はEN61010-1とEN61010-2-201の強化絶縁(CTI600V以上、定格絶縁電圧300V)に適合。(形G6DN-1A-CFタイプを除く)。電気的耐久性10万回を実現した長寿命タイプも品揃え(-Lタイプ)。使用周囲温度105℃の高温対応品も品揃え。(形G6DN-1A-CFタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6DN-CFを除く)(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。5mm幅の超スリムサイズで高密度実装に対応。(幅5.08mm×長さ20mm×高さ12.5mm)。クロスバ・ツイン接点の採用で高接触信頼性を保ちつつ、5A(AC250V、DC30V)の高開閉性能を実現。低消費電力110mWを実現。用途規格はEN61010-1とEN61010-2-201の強化絶縁(CTI600V以上、定格絶縁電圧300V)に適合。(形G6DN-1A-CFタイプを除く)。電気的耐久性10万回を実現した長寿命タイプも品揃え(-Lタイプ)。使用周囲温度105℃の高温対応品も品揃え。(形G6DN-1A-CFタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6DN-CFを除く)
    質量(g)3耐電圧【同極接点間】AC750V 50/60Hz 1min、【コイルと接点間】AC3,000V 50/60Hz 1min定格通電電流5A絶縁抵抗(MΩ)1000~接触抵抗(mΩ)~100動作時間10ms以下復帰時間5ms以下機械的耐久性2,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h)接点材質Ag合金(Cdフリー)+Auメッキ接点電圧の最大値(V)AC277V、DC125V抵抗負荷AC250V 5ADC30V 5A接点電流の最大値(A)5A耐衝撃電圧(V)【コイルと接点間】6000接触機構クロスバ・ツイン
  • 無停電電源装置(常時インバータ給電) 750VA/600W:ラックマウント対応(縦置可) omron(オムロン)

    無停電電源装置(常時インバータ給電) 750VA/600W:ラックマウント対応(縦置可)

    omron(オムロン)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    8日以内出荷
    常時インバータ給電方式、出力容量:750VA/600W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、増設用バッテリ:BUM100R、交換用バッテリ:BUB100R、交換用ファン:BUF100RF、SNMP/Webカード:SC20G、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点)、UL1778規格取得、CEマーキング適合、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
    仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM100R、交換用バッテリ:BUB100R、交換用ファン:BUF100RF規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)438(W)×474(D)×87(H)mm消費電力(W)120W/180Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)22Kg定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/8Ah)定格出力電圧100Vmode:AC100V±3% 110Vmode:AC110V±3% 115Vmode:AC115V±3% 120Vmode:AC120V±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラックマウント型安全規格UL1778バックアップ時間10分バッテリー数3個出力容量(VA/W)最大750/600停電切替時間無瞬断出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
  • G6DN omron(オムロン)

    G6DN

    omron(オムロン)
    ¥599税込¥659
    1個
    53日以内出荷
    5mm幅の超スリムサイズで高密度実装に対応。(幅5.08mm×長さ20mm×高さ12.5mm)。クロスバ・ツイン接点の採用で高接触信頼性を保ちつつ、5A(AC250V、DC30V)の高開閉性能を実現。低消費電力110mWを実現。用途規格はEN61010-1とEN61010-2-201の強化絶縁(CTI600V以上、定格絶縁電圧300V)に適合。(形G6DN-1A-CFタイプを除く)。電気的耐久性10万回を実現した長寿命タイプも品揃え(-Lタイプ)。使用周囲温度105℃の高温対応品も品揃え。(形G6DN-1A-CFタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6DN-CFを除く)(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。5mm幅の超スリムサイズで高密度実装に対応。(幅5.08mm×長さ20mm×高さ12.5mm)。クロスバ・ツイン接点の採用で高接触信頼性を保ちつつ、5A(AC250V、DC30V)の高開閉性能を実現。低消費電力110mWを実現。用途規格はEN61010-1とEN61010-2-201の強化絶縁(CTI600V以上、定格絶縁電圧300V)に適合。(形G6DN-1A-CFタイプを除く)。電気的耐久性10万回を実現した長寿命タイプも品揃え(-Lタイプ)。使用周囲温度105℃の高温対応品も品揃え。(形G6DN-1A-CFタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6DN-CFを除く)
    その他【地域コード】なしコイル定格電圧(V)DC12質量(g)3耐電圧【同極接点間】AC750V 50/60Hz 1min、【コイルと接点間】AC3,000V 50/60Hz 1min定格通電電流5A分類高耐久性形絶縁抵抗(MΩ)1000~接触抵抗(mΩ)~100動作時間10ms以下復帰時間5ms以下機械的耐久性2,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h)接点材質Ag合金(Cdフリー)+Auメッキ定格電流(mA)9.2接点電圧の最大値(V)AC277V、DC125V抵抗負荷AC250V 5ADC30V 5A誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC250V 2ADC30V 2A接点電流の最大値(A)5A耐衝撃電圧(V)【コイルと接点間】6000接触機構クロスバ・ツイン
  • G6DN omron(オムロン)

    G6DN

    omron(オムロン)
    ¥599税込¥659
    1個
    53日以内出荷
    5mm幅の超スリムサイズで高密度実装に対応。(幅5.08mm×長さ20mm×高さ12.5mm)。クロスバ・ツイン接点の採用で高接触信頼性を保ちつつ、5A(AC250V、DC30V)の高開閉性能を実現。低消費電力110mWを実現。用途規格はEN61010-1とEN61010-2-201の強化絶縁(CTI600V以上、定格絶縁電圧300V)に適合。(形G6DN-1A-CFタイプを除く)。電気的耐久性10万回を実現した長寿命タイプも品揃え(-Lタイプ)。使用周囲温度105℃の高温対応品も品揃え。(形G6DN-1A-CFタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6DN-CFを除く)(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。5mm幅の超スリムサイズで高密度実装に対応。(幅5.08mm×長さ20mm×高さ12.5mm)。クロスバ・ツイン接点の採用で高接触信頼性を保ちつつ、5A(AC250V、DC30V)の高開閉性能を実現。低消費電力110mWを実現。用途規格はEN61010-1とEN61010-2-201の強化絶縁(CTI600V以上、定格絶縁電圧300V)に適合。(形G6DN-1A-CFタイプを除く)。電気的耐久性10万回を実現した長寿命タイプも品揃え(-Lタイプ)。使用周囲温度105℃の高温対応品も品揃え。(形G6DN-1A-CFタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6DN-CFを除く)
    その他【地域コード】なしコイル定格電圧(V)DC5質量(g)3耐電圧【同極接点間】AC750V 50/60Hz 1min、【コイルと接点間】AC3,000V 50/60Hz 1min定格通電電流5A分類高耐久性形絶縁抵抗(MΩ)1000~接触抵抗(mΩ)~100動作時間10ms以下復帰時間5ms以下機械的耐久性2,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h)接点材質Ag合金(Cdフリー)+Auメッキ定格電流(mA)22接点電圧の最大値(V)AC277V、DC125V抵抗負荷AC250V 5ADC30V 5A誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC250V 2ADC30V 2A接点電流の最大値(A)5A耐衝撃電圧(V)【コイルと接点間】6000接触機構クロスバ・ツイン
  • G6DN omron(オムロン)

    G6DN

    omron(オムロン)
    ¥619税込¥681
    1個
    72日以内出荷
    5mm幅の超スリムサイズで高密度実装に対応。(幅5.08mm×長さ20mm×高さ12.5mm)。クロスバ・ツイン接点の採用で高接触信頼性を保ちつつ、5A(AC250V、DC30V)の高開閉性能を実現。低消費電力110mWを実現。用途規格はEN61010-1とEN61010-2-201の強化絶縁(CTI600V以上、定格絶縁電圧300V)に適合。(形G6DN-1A-CFタイプを除く)。電気的耐久性10万回を実現した長寿命タイプも品揃え(-Lタイプ)。使用周囲温度105℃の高温対応品も品揃え。(形G6DN-1A-CFタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6DN-CFを除く)(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。5mm幅の超スリムサイズで高密度実装に対応。(幅5.08mm×長さ20mm×高さ12.5mm)。クロスバ・ツイン接点の採用で高接触信頼性を保ちつつ、5A(AC250V、DC30V)の高開閉性能を実現。低消費電力110mWを実現。用途規格はEN61010-1とEN61010-2-201の強化絶縁(CTI600V以上、定格絶縁電圧300V)に適合。(形G6DN-1A-CFタイプを除く)。電気的耐久性10万回を実現した長寿命タイプも品揃え(-Lタイプ)。使用周囲温度105℃の高温対応品も品揃え。(形G6DN-1A-CFタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6DN-CFを除く)
    その他【地域コード】CHNコイル定格電圧(V)DC5質量(g)3耐電圧【同極接点間】AC750V 50/60Hz 1min、【コイルと接点間】AC3,000V 50/60Hz 1min定格通電電流5A分類高温対応形絶縁抵抗(MΩ)1000~接触抵抗(mΩ)~100動作時間10ms以下復帰時間5ms以下機械的耐久性2,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h)接点材質Ag合金(Cdフリー)+Auメッキ定格電流(mA)22接点電圧の最大値(V)AC277V、DC125V抵抗負荷AC250V 5ADC30V 5A誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC250V 1ADC30V 2A接点電流の最大値(A)5A耐衝撃電圧(V)【コイルと接点間】6000接触機構クロスバ・ツイン
  • G3VMシリーズ 600V プリント基板用端子 標準タイプ スティック omron(オムロン)

    G3VMシリーズ 600V プリント基板用端子 標準タイプ スティック

    omron(オムロン)
    ¥55,980税込¥61,578
    1箱(100個)
    82日以内出荷
    負荷電圧 40V/60V/200V/350V/400V/600V。110℃まで対応可能な高温対応MOS-FETリレーもラインアップ。負荷電圧 40V/60V/200V/350V/400V/600V。110℃まで対応可能な高温対応MOS-FETリレーもラインアップ
    形状DIP4タイプ標準タイプ,高温タイプ形式【サーフェス・マウント端子】(スティック)G3VM-601DY2 / (テーピング)G3VM-601DY2(TR05)【プリント基板用端子(スティック)】G3VM-601AY2接点構成1a端子形状プリント基板用端子負荷電圧(V)【コード】600連続負荷電流(mA)~90絶縁体厚さ(mm)0.4最大負荷電圧(V)600沿面距離とクリアランス(mm)【空間】~7、【沿面】~7
  • G3VMシリーズ 40V プリント基板用端子 標準タイプ スティック omron(オムロン)

    G3VMシリーズ 40V プリント基板用端子 標準タイプ スティック

    omron(オムロン)
    ¥399税込¥439
    1個
    82日以内出荷
    負荷電圧 40V/60V/200V/350V/400V/600V。110℃まで対応可能な高温対応MOS-FETリレーもラインアップ。負荷電圧 40V/60V/200V/350V/400V/600V。110℃まで対応可能な高温対応MOS-FETリレーもラインアップ
    形状DIP4タイプ標準タイプ,高温タイプ形式【サーフェス・マウント端子】(スティック)G3VM-601DY2 / (テーピング)G3VM-601DY2(TR05)【プリント基板用端子(スティック)】G3VM-601AY2接点構成1a端子形状プリント基板用端子負荷電圧(V)【コード】40連続負荷電流(mA)~90絶縁体厚さ(mm)0.4最大負荷電圧(V)600沿面距離とクリアランス(mm)【空間】~7、【沿面】~7
  • G3VMシリーズ 400V サーフェス・マウント端子 標準タイプ テーピング omron(オムロン)

    G3VMシリーズ 400V サーフェス・マウント端子 標準タイプ テーピング

    omron(オムロン)
    ¥289,800税込¥318,780
    1箱(500個)
    82日以内出荷
    負荷電圧 40V/60V/200V/350V/400V/600V。110℃まで対応可能な高温対応MOS-FETリレーもラインアップ。負荷電圧 40V/60V/200V/350V/400V/600V。110℃まで対応可能な高温対応MOS-FETリレーもラインアップ
    形状DIP4タイプ標準タイプ,高温タイプ形式【サーフェス・マウント端子】(スティック)G3VM-601DY2 / (テーピング)G3VM-601DY2(TR05)【プリント基板用端子(スティック)】G3VM-601AY2接点構成1a端子形状サーフェス・マウント端子負荷電圧(V)【コード】400連続負荷電流(mA)~90絶縁体厚さ(mm)0.4最大負荷電圧(V)600沿面距離とクリアランス(mm)【空間】~7、【沿面】~7
  • G3VMシリーズ 400V サーフェス・マウント端子 標準タイプ スティック omron(オムロン)

    G3VMシリーズ 400V サーフェス・マウント端子 標準タイプ スティック

    omron(オムロン)
    ¥56,980税込¥62,678
    1箱(100個)
    82日以内出荷
    負荷電圧 40V/60V/200V/350V/400V/600V。110℃まで対応可能な高温対応MOS-FETリレーもラインアップ。負荷電圧 40V/60V/200V/350V/400V/600V。110℃まで対応可能な高温対応MOS-FETリレーもラインアップ
    形状DIP4タイプ標準タイプ,高温タイプ形式【サーフェス・マウント端子】(スティック)G3VM-601DY2 / (テーピング)G3VM-601DY2(TR05)【プリント基板用端子(スティック)】G3VM-601AY2接点構成1a端子形状サーフェス・マウント端子負荷電圧(V)【コード】400連続負荷電流(mA)~90絶縁体厚さ(mm)0.4最大負荷電圧(V)600沿面距離とクリアランス(mm)【空間】~7、【沿面】~7
  • G3VMシリーズ 40V サーフェス・マウント端子 標準タイプ スティック omron(オムロン)

    G3VMシリーズ 40V サーフェス・マウント端子 標準タイプ スティック

    omron(オムロン)
    ¥419税込¥461
    1個
    82日以内出荷
    負荷電圧 40V/60V/200V/350V/400V/600V。110℃まで対応可能な高温対応MOS-FETリレーもラインアップ。負荷電圧 40V/60V/200V/350V/400V/600V。110℃まで対応可能な高温対応MOS-FETリレーもラインアップ
    形状DIP4タイプ標準タイプ,高温タイプ形式【サーフェス・マウント端子】(スティック)G3VM-601DY2 / (テーピング)G3VM-601DY2(TR05)【プリント基板用端子(スティック)】G3VM-601AY2接点構成1a端子形状サーフェス・マウント端子負荷電圧(V)【コード】40連続負荷電流(mA)【最大】90mA絶縁体厚さ(mm)0.4最大負荷電圧(V)600沿面距離とクリアランス(mm)【空間】~7、【沿面】~7
  • G3VMシリーズ 600V サーフェス・マウント端子 標準タイプ テーピング omron(オムロン)

    G3VMシリーズ 600V サーフェス・マウント端子 標準タイプ テーピング

    omron(オムロン)
    ¥289,800税込¥318,780
    1箱(500個)
    82日以内出荷
    負荷電圧 40V/60V/200V/350V/400V/600V。110℃まで対応可能な高温対応MOS-FETリレーもラインアップ。負荷電圧 40V/60V/200V/350V/400V/600V。110℃まで対応可能な高温対応MOS-FETリレーもラインアップ
    形状DIP4タイプ標準タイプ,高温タイプ形式【サーフェス・マウント端子】(スティック)G3VM-601DY2 / (テーピング)G3VM-601DY2(TR05)【プリント基板用端子(スティック)】G3VM-601AY2接点構成1a端子形状サーフェス・マウント端子負荷電圧(V)【コード】600連続負荷電流(mA)~90絶縁体厚さ(mm)0.4最大負荷電圧(V)600沿面距離とクリアランス(mm)【空間】~7、【沿面】~7
  • G3VMシリーズ 600V サーフェス・マウント端子 標準タイプ スティック omron(オムロン)

    G3VMシリーズ 600V サーフェス・マウント端子 標準タイプ スティック

    omron(オムロン)
    ¥56,980税込¥62,678
    1箱(100個)
    82日以内出荷
    負荷電圧 40V/60V/200V/350V/400V/600V。110℃まで対応可能な高温対応MOS-FETリレーもラインアップ。負荷電圧 40V/60V/200V/350V/400V/600V。110℃まで対応可能な高温対応MOS-FETリレーもラインアップ
    形状DIP4タイプ標準タイプ,高温タイプ形式【サーフェス・マウント端子】(スティック)G3VM-601DY2 / (テーピング)G3VM-601DY2(TR05)【プリント基板用端子(スティック)】G3VM-601AY2接点構成1a端子形状サーフェス・マウント端子負荷電圧(V)【コード】600連続負荷電流(mA)【最大】90mA絶縁体厚さ(mm)0.4最大負荷電圧(V)600沿面距離とクリアランス(mm)【空間】~7、【沿面】~7
  • G3VMシリーズ 40V サーフェス・マウント端子 標準タイプ テーピング omron(オムロン)

    G3VMシリーズ 40V サーフェス・マウント端子 標準タイプ テーピング

    omron(オムロン)
    ¥199,800税込¥219,780
    1箱(500個)
    82日以内出荷
    負荷電圧 40V/60V/200V/350V/400V/600V。110℃まで対応可能な高温対応MOS-FETリレーもラインアップ。負荷電圧 40V/60V/200V/350V/400V/600V。110℃まで対応可能な高温対応MOS-FETリレーもラインアップ
    形状DIP4タイプ標準タイプ,高温タイプ形式【サーフェス・マウント端子】(スティック)G3VM-601DY2 / (テーピング)G3VM-601DY2(TR05)【プリント基板用端子(スティック)】G3VM-601AY2接点構成1a端子形状サーフェス・マウント端子負荷電圧(V)【コード】40連続負荷電流(mA)~90絶縁体厚さ(mm)0.4最大負荷電圧(V)600沿面距離とクリアランス(mm)【空間】~7、【沿面】~7
  • G3VMシリーズ 400V プリント基板用端子 標準タイプ スティック omron(オムロン)

    G3VMシリーズ 400V プリント基板用端子 標準タイプ スティック

    omron(オムロン)
    ¥56,980税込¥62,678
    1箱(100個)
    82日以内出荷
    負荷電圧 40V/60V/200V/350V/400V/600V。110℃まで対応可能な高温対応MOS-FETリレーもラインアップ。負荷電圧 40V/60V/200V/350V/400V/600V。110℃まで対応可能な高温対応MOS-FETリレーもラインアップ
    形状DIP4タイプ標準タイプ,高温タイプ形式【サーフェス・マウント端子】(スティック)G3VM-601DY2 / (テーピング)G3VM-601DY2(TR05)【プリント基板用端子(スティック)】G3VM-601AY2接点構成1a端子形状プリント基板用端子負荷電圧(V)【コード】400連続負荷電流(mA)~90絶縁体厚さ(mm)0.4最大負荷電圧(V)600沿面距離とクリアランス(mm)【空間】~7、【沿面】~7