カテゴリ

  • 制御機器(37)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(16)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,604)
  • CF POSH(2,597)
  • BIGM(丸山製作所)(1,084)
  • メディアカバーマーケット(366)
  • ParkerTAIYO(348)
  • Panasonic(パナソニック)(274)
  • 岩崎電気(204)
  • ダイヤトレンド(199)
  • エスコ(166)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(149)
  • INAX(LIXIL)(134)
  • MAD MAX(マッドマックス)(125)
  • NTN(エヌティーエヌ)(121)
  • (90)
  • イスカル(84)
  • TRUSCO(80)
  • リケン(78)
  • OGK KABUTO(66)
  • 旭精工(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CF」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS omron(オムロン)小形セーフティ・ドアスイッチ D4NSomron(オムロン)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から85日以内出荷
多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-Nomron(オムロン)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
シール形ロータリーディップスイッチ A6A omron(オムロン)シール形ロータリーディップスイッチ A6Aomron(オムロン)
339税込373特価
1個
当日出荷から98日以内出荷
シール形で操作方法に合わせて選択できるロータリータイプ上面・側面の2方向操作のコーンタイプ、長いシャフトでパネル面からの操作ができるシャフトタイプ、そしてフラットタイプをシリーズ化。摺動子固定、プリント基板回転方式により安定した接触信頼性を実現。シール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。
用途マイコンのモード設定用、通信基板(モデム)・サーボコントローラー、コインチェンジャー・PLC使用温度範囲(℃)-10~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC250V 1min使用湿度範囲45~85%RH以下(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC28V 0.1A、DC5V 1mA(最小電流)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性2000ステップ以上操作トルク(N・m)1.18~2.45×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
共用ソケット保持金具 丸形ソケット用 omron(オムロン)共用ソケット保持金具 丸形ソケット用omron(オムロン)
1,998税込2,198
1箱(20個)
当日出荷から62日以内出荷
パワーリレー G2RL omron(オムロン)パワーリレー G2RLomron(オムロン)(14件のレビュー)
519税込571特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NLomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から121日以内出荷
ACサーボシステム 1Sシリーズ omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズomron(オムロン)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
単相電力調整器 G3PW omron(オムロン)単相電力調整器 G3PWomron(オムロン)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から61日以内出荷
電力調整器が機能・性能アップ。高精度かつ多機能を楽々実現。 デジタル表示による設定値や出力量のモニタが可能。 制御モード選択が可能(位相制御・最適サイクル制御)。 可動時間のモニタリングが可能。 位相制御方式の選択が可能。 幅広い負荷(トランス負荷、合金ヒータ、純金属ヒータ等)に対応。 ULおよびCEマーキング対応。
保護構造盤内取りつけ型/閉鎖壁掛型相数単相
ケーブル omron(オムロン)ケーブルomron(オムロン)
86,980税込95,678
1個
翌日出荷から41日以内出荷
ファクトリードライブレコーダ omron(オムロン)ファクトリードライブレコーダomron(オムロン)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
接続台数パソコン:8台/1パソコン録画方式時刻トリガ/モーション検知/マスター画像比較/トリガ信号
MC 位置決め omron(オムロン)MC 位置決めomron(オムロン)
339,800税込373,780
1個
翌々日出荷
種類CJシリーズ用位置制御ユニット適合規格cULus、EC指令対応出力形態EtherCAT通信タイプ消費電流(A)内部:DC5V 460mA以下軸数16開発系列サーボ制御+I/O通信
SYSMAC CJシリーズ EtherCAT対応 位置制御ユニット omron(オムロン)SYSMAC CJシリーズ EtherCAT対応 位置制御ユニットomron(オムロン)
289,800税込318,780
1個
翌々日出荷
質量(g)110以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令制御方式EtherCAT通信による制御コマンド発行外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×65×90消費電流(mA)(内部)DC5V 460mA以下使用周囲温度(℃)0~55制御単位パルス、mm、inch、degree(電子ギア比と単位倍率により、指令単位を各軸で設定可能)速度指令データ:(位置制御)1~2147483647指令単位/s、(速度制御時)-2147483648~2147483647指令単位/sデータ数:500個/タスク通信規格IEC 61158 Type12入出力信号(ドライバI/F用)外部入出力なし(外部I/F信号:6点(外部原点信号、原点近傍信号、正方向限界、負方向限界、即停止、割込み入力)/軸)通信ポートEtherCAT通信ポート×1(ドライバI/F用)ドライバ種類制御対象ドライバ/OMNUC G5シリーズサーボドライバ(EtherCAT通信タイプ)プロファイルCiA402ドライブ/Cyclic synchronous position mode(サイクリック同期位置モード)、Cyclic synchronous velocity mode(サイクリック同期速度モード)、Cyclic synchronous torque mode(サイクリック同期トルクモード)、Touch probe function(ラッチ機能)、Torque limit function(トルク制限機能)位置指令データ:-2147483648~+2147483647指令単位データ数:500個/タスク通信距離(m)ノード間距離 100以内トポロジーディージーチェーンのみ(イーサネット用のハブは使用不可)通信媒体カテゴリ5以上(アルミテープと編組の二重遮へいシールドケーブルを推奨)メールボックス(CoE)エマージェンシーメッセージ、SDOリクエスト、SDOレスポンス、SDOインフォメーション(位置制御ユニットの通信制御と、スレーブ機器のパラメータ転送に使用)加減速時間(ms)データ:0~250000データ数:500個/タスク指令出力最高速度(Mpps)104(パルス単位換算時の速度指令最大値)単位倍率×1、×10、×100、×1000、×10000電子ギア比(ユニットVer.1.1 以前)1/1~1048576/1048576、(ユニットVer.1.3 以降)1/1~4294967295/4294967295物理層100BASE-TX(IEEE802.3)
小型デジタルパネルメータ K3GN omron(オムロン)小型デジタルパネルメータ K3GNomron(オムロン)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から121日以内出荷
48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
SYSMAC CJシリーズ MECHATROLINK-Ⅱ対応 位置制御ユニット omron(オムロン)SYSMAC CJシリーズ MECHATROLINK-Ⅱ対応 位置制御ユニットomron(オムロン)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
「簡単」「省配線」「一括設定・管理」でT.C.Oを削減。 1ユニットで最大2/4/16軸のサーボを制御できるモーションネットワークMECHATROLINK-Ⅱに対応した位置制御ユニットです。
適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令、C-tick制御方式MECHATROLINK-Ⅱ同期通信による制御コマンド発行外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×31×65消費電流(mA)360以下(DC5V)その他の機能加減速カーブ、トルク制限、オーバーライド、サーボパラメータ転送、モニタ機能、ソフトウェアリミット、バックラッシュ補正、偏差カウンタリセット使用周囲温度(℃)0~55制御機能サーボロック・サーボアンロック、位置制御、原点決め(原点サーチ/現在位置プリセット/原点復帰/絶対値エンコーダ対応)、JOG運転、割込定寸送り、速度制御、トルク制御、停止機能(減速停止/即停止)ユニットの呼び番号(設定可能)0~F制御単位指令単位/サーボパラメータの電子ギア設定による出荷時設定の場合は「パルス」速度指令(速度制御)/0.001%(使用するモータの最大回転数に対する%)トルク指令(トルク制御)/0.001%(使用するモータの瞬時最大トルクに対する%)速度指令位置制御/0~2147483647(指令単位/s)速度制御/-199.999~199.999%(実際の速度指令の上限はサーボドライバの仕様によります。)トルク制御モード指令範囲/-199.999~199.999%(実際のトルク指令の上限はサーボドライバの仕様によります。)加減速特性速度/1~65535(10000指令単位/s2)自己診断機能ウォッチドッグ、フラッシュメモリチェック、メモリ破壊チェック異常検知機能オーバートラベル、ドライバアラーム検出、CPU異常、MECHATROLINK通信異常、ユニット設定異常位置指令-2147483648~2147483647(指令単位)占有号機数1号機分
レーザ式バーコードリーダ V500-R2 omron(オムロン)レーザ式バーコードリーダ V500-R2omron(オムロン)
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
高速モータと新アルゴリズムにより、小型ながら、66000個/時レベルの高速タクト装置でも、安定読取りが可能です。 小型ながら、新アルゴリズムを搭載したV500-R2は、難読コードの読取りにも適しています。ラスタスキャンにより、バーコードの一部が汚れていたりかすれていても読取りができます。 80,000lx以下(太陽光)まで対応しているため、光電センサをコードリーダの近くに設置しても、反射光の影響を受けにくく安定読取りが可能です。 読取り距離は、60~270mmと広く、同じ設置のまま、搬送ばたつきやワークの高さ変化にも対応できます。 本体にあるスキャンボタンを押すだけで、読取りテストができます。結果は、読取り確認LEDとブザー音でお知らせします。取り付け作業の効率が誰でも簡単に扱えるように、シンプルな操作を実現しました。 ナローバーが0.15mmのバーコードでも読取りが可能です。 専用の照合機を用意することなく、あらかじめ設定したマスタデータと同じ文字列かをチェックできます。
保護構造IEC60529規格 IP54
ネットワークコンフィグレータ WS02 omron(オムロン)ネットワークコンフィグレータ WS02omron(オムロン)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
ソフトウエア omron(オムロン)ソフトウエアomron(オムロン)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
種別SysmacStudioセーフティエディションライセンス数1
ロードセル mVメータ K3HB-V omron(オムロン)ロードセル mVメータ K3HB-Vomron(オムロン)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計
接続ケーブル omron(オムロン)接続ケーブルomron(オムロン)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
種別M8コネクタ接続ケーブル形状ストレートピン数(ピン)8
マルチコードリーダ V400-R2 omron(オムロン)マルチコードリーダ V400-R2omron(オムロン)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
装置に組込みやすいのは、サイズだけではありません。 ラインスピードの速い移動体でも安定した読取りが可能になりました。装置に組込んで移動体を読取る。新アルゴリズムがそれを可能にさせました。
保護構造IEC60529規格 IP65
接続ケーブル omron(オムロン)接続ケーブルomron(オムロン)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
種別M12コネクタ接続ケーブルピン数(ピン)8コネクタM12コネクタ(メス)
共用ソケット保持金具  角形ソケット用 omron(オムロン)共用ソケット保持金具 角形ソケット用omron(オムロン)(24件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷から61日以内出荷
Omron エンコーダケーブル 1S omron(オムロン)Omron エンコーダケーブル 1Somron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電子温度調節器(アナログ設定方式) E5C2 omron(オムロン)電子温度調節器(アナログ設定方式) E5C2omron(オムロン)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から69日以内出荷
制御出力リレー接点
交換用ファン omron(オムロン)交換用ファンomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
フロントパネルから無停電電源装置(UPS)/交流安定化電源装置(CVCF)を停止せずにファン交換が行えます。
種類ファン
セーフティLC F39G omron(オムロン)セーフティLC F39Gomron(オムロン)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から63日以内出荷
CJシリーズ 高速データ収集ユニット(SPUユニット) CJ1W-SPU01-V2 omron(オムロン)CJシリーズ 高速データ収集ユニット(SPUユニット) CJ1W-SPU01-V2omron(オムロン)
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
仕様●PCカードスロット:CFカードTypeⅠ/Ⅱ×1スロットオムロン製メモリカード形HMC-EF□□□を装着して使用●Ethernet(LAN)ポート:1ポート(10/100BASE-TX)●占有号機数:1号機分消費電流(A)0.56(5V系)
ロードセル、mVメータ K3HBVシリーズ omron(オムロン)ロードセル、mVメータ K3HBVシリーズomron(オムロン)
54,980税込60,478
1個
30日以内出荷
DeviceNetコンフィグレータ ソフトウェア omron(オムロン)DeviceNetコンフィグレータ ソフトウェアomron(オムロン)
67,980税込74,778
1個
42日以内出荷
仕様ソフトウェア対応OS:Windows 2000(Service Pack2以降)/XP/Vista/7(32bit)種類コンフィグレータ
ツール/ソフト WS02 omron(オムロン)ツール/ソフト WS02omron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
42日以内出荷
プログラマブルコントローラ用光コネクタ omron(オムロン)プログラマブルコントローラ用光コネクタomron(オムロン)
2,998税込3,298
1個
42日以内出荷
セーフティコントローラ omron(オムロン)セーフティコントローラomron(オムロン)
199,800税込219,780
1個
42日以内出荷
SNC WS02 omron(オムロン)SNC WS02omron(オムロン)
39,980税込43,978
1個
42日以内出荷
コネクタ付H-PCF光ファイバケーブル omron(オムロン)コネクタ付H-PCF光ファイバケーブルomron(オムロン)
20,980税込23,078
1個
42日以内出荷
適合SYSNET、SYSMAC LINK、Controller Link、SYSMAC BUS/2
セーフティLC F39J omron(オムロン)セーフティLC F39Jomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
42日以内出荷
二重化用光ファイバケーブル(H-PCFケーブル) omron(オムロン)二重化用光ファイバケーブル(H-PCFケーブル)omron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
42日以内出荷
仕様2重化Controller Linkユニット間の接続用長さ(m)0.5ケーブル長(m)0.5
極超小形基本スイッチ omron(オムロン)極超小形基本スイッチomron(オムロン)
88税込97
1個
80日以内出荷から85日以内出荷
定格電圧(V)DC6抵抗負荷1mA
電力量モニタ用ダミーカード omron(オムロン)電力量モニタ用ダミーカードomron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
121日以内出荷
仕様ダミーカード