カテゴリ

  • 制御機器(38)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • マキタ(199)
  • TRACO POWER(499)
  • KEMET(279)
  • Panasonic(パナソニック)(163)
  • SMC(156)
  • XP POWER(137)
  • VISHAY(131)
  • RS PRO(131)
  • BOSCH(ボッシュ)(122)
  • エスコ(77)
  • BIGM(丸山製作所)(64)
  • EPCOS(55)
  • 京セラインダストリアルツールズ(54)
  • MURATA(村田製作所)(49)
  • SICK(48)
  • ニチコン(46)
  • グーリング(45)
  • YAGEO(41)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC18」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーリレー G2R omron(オムロン)パワーリレー G2Romron(オムロン)(79件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
セーフティ・リレー G7SA omron(オムロン)セーフティ・リレー G7SAomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から71日以内出荷
EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
保護構造耐フラックス形応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000
ミニリレー G6A omron(オムロン)ミニリレー G6Aomron(オムロン)(17件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から51日以内出荷
パワーリレー G6C omron(オムロン)パワーリレー G6Comron(オムロン)(9件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から51日以内出荷
1a接点10A、1a1b接点8Aと小型高容量タイプ。 1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。 高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。 標準形でUL508、CSA規格取得。 RoHS適合。
用途制御機器の出力用途
パワーリレー G4W omron(オムロン)パワーリレー G4Womron(オムロン)(39件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から86日以内出荷
インパルス電圧10kV、耐電圧4kVの電源開閉用。 入・出力間(コイル-接点間)を完全分離し、耐衝撃電圧10000Vを実現。 コイル-接点間の絶縁距離8mm以上とVDE規格C/250を満足、耐電圧AC4000V以上で電気用品取締法に準拠し、標準形でUL規格508、CSA規格取得。 1aタイプ(TV-8)、2aタイプ(TV-5)がそれぞれTV定格に適合。 RoHS適合。
用途電源装置
パワーリレー omron(オムロン)パワーリレーomron(オムロン)
519税込571
1個
9日以内出荷から91日以内出荷
家電用PCBパワー G5NBZ omron(オムロン)家電用PCBパワー G5NBZomron(オムロン)
239税込263
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
ソリッドステート・タイマ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減 8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応 消費電流をおさえたエコロジー設計 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易 ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V) PNP入力タイプも品揃え UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応
時間仕様0.05s~300h電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
回転パルスメータ K3HB-R omron(オムロン)回転パルスメータ K3HB-Romron(オムロン)(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
当日出荷から31日以内出荷
50kHzの高速パルス計測 回転/スピード、比率など6種類もの計測動作に対応
近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Linkomron(オムロン)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルで M18 ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9691アズワン品番65-7346-75
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Linkomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルで M18 ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9671アズワン品番65-7347-57
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Linkomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルで M18 ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9687アズワン品番65-7346-25
近接センサ バレル形 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Link omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Linkomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルで M18 ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Linkomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルで M18 ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9686アズワン品番65-7346-23
近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Linkomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルで M18 ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9672アズワン品番65-7346-32
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Linkomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルで M18 ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9669アズワン品番65-7347-71
近接センサ バレル形 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Link omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Linkomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルで M18 ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:NPN●検出範囲:22 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9685アズワン品番65-7347-52
近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Link omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Linkomron(オムロン)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルで M18 ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9679アズワン品番65-7346-99
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16 omron(オムロン)PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16omron(オムロン)
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します 動作温度範囲は -20 → 60 ℃ で、特殊な用途で信頼性の高い使用が可能です 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ
仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:24●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:100 240 V ac●デジタル出力数:16●インターフェイス:RS-485●出力数:16●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●実装タイプ:パネル取り付け●奥行き:110mm●コード番号:196-3726アズワン品番65-7323-28
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12 omron(オムロン)PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12omron(オムロン)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します 動作温度範囲は -20 → 60 ℃ で、特殊な用途で信頼性の高い使用が可能です 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ
仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:18●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:12●インターフェイス:RS-485●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●使用されているプログラミング言語:ラダー図●奥行き:110mm●コード番号:196-3728アズワン品番65-7323-30
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16 omron(オムロン)PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16omron(オムロン)
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します 動作温度範囲は -20 → 60 ℃ で、特殊な用途で信頼性の高い使用が可能です 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ
仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:24●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:16●インターフェイス:RS-485●出力数:16●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:10 kB●実装タイプ:パネル取り付け●通信ポート番号:3●コード番号:196-3739アズワン品番65-7320-72
誘導型近接センサ Square 検出範囲 5 mm omron(オムロン)誘導型近接センサ Square 検出範囲 5 mmomron(オムロン)
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
仕様●本体形状:Square●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:18mm●コード番号:214-7960アズワン品番65-7281-72
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Linkomron(オムロン)
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:55.3mm●幅:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:16 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9089アズワン品番65-7352-22
近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link 500Hz omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link 500Hzomron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:55.3mm●幅:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:16 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9101アズワン品番65-7350-27
近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 IO-Link omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 IO-Linkomron(オムロン)
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:16 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:55.3mm●幅:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:16 mA●材質:真鍮製●逆極性保護:あり●コード番号:188-9147アズワン品番65-7349-44
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Linkomron(オムロン)
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:55.3mm●幅:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:16 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9136アズワン品番65-7350-24
近接センサ バレル形 検出範囲 14 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush IO-Link 350Hz omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 14 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush IO-Link 350Hzomron(オムロン)
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
Long-distance Detection Prevents Unexpected Facility Stoppages The worlds longest sensing distance With high-brightness LED, the indicator is visible anywhere from 360°Only 10 Seconds to Replace a Proximity Sensor with the ″e-jig″ (Mounting Sleeve)Cables with enhanced oil resistance enabled 2-year oil resistance Comes in a wide variation to make sensor selection easy
近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 IO-Link omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 IO-Linkomron(オムロン)
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:16 mm●接続方式:ケーブル●シリーズ:E2E-NEXT●長さ:55.3mm●幅:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:16 mA●材質:真鍮製●逆極性保護:あり●コード番号:188-9093アズワン品番65-7352-94
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush IO-Link omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush IO-Linkomron(オムロン)
6,098税込6,708
1個
7日以内出荷
Long-distance Detection Prevents Unexpected Facility Stoppages The worlds longest sensing distance With high-brightness LED, the indicator is visible anywhere from 360°Only 10 Seconds to Replace a Proximity Sensor with the ″e-jig″ (Mounting Sleeve)Cables with enhanced oil resistance enabled 2-year oil resistance Comes in a wide variation to make sensor selection easy
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●シリーズ:E2E-NEXT●通信プロトコル:IO-LINK●幅:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Flush●出力開閉電流:16 mA●材質:Brass●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9148アズワン品番65-7349-57
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12 omron(オムロン)PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12omron(オムロン)
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
データ収集と機械間通信をサポートするマイクロ PLC ですイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します 動作温度範囲は -20 → 60
仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:18●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:12●インターフェイス:RS-485●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:10 kB●実装タイプ:パネル取り付け●バックアップ電池:あり●コード番号:196-3737アズワン品番65-7320-32
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 IO-Link omron(オムロン)誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 IO-Linkomron(オムロン)
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
仕様●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:コネクタ付きケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:55.3mm●コード番号:214-7865アズワン品番65-7280-78
近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 200Hz omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 200Hzomron(オムロン)
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICではできなかった「出荷時に外部から温度補正値の書き込み」を行うことで、温度変化による検出距離の変化が最小限に抑えられます。高輝度LEDが搭載されたインジケータは、360°のどの位置からも確認できます。 「e-治具」(取り付けスリーブ)を使ってわずか10秒で近接センサを交換可能。 耐油性を高めたケーブルの採用により耐油実力値2年を実証
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:20 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:77.3mm●幅:29mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり●コード番号:175-6921アズワン品番65-7292-82
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hz omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hzomron(オムロン)
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
E2B、黄銅、標準長オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。特長と利点IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角 360 ° の LED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz) 標準使用温度範囲: -25 → 70 ℃
近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 400Hz omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 400Hzomron(オムロン)
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
E2B、黄銅、ロングボディオムロン製の黄銅ロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:16 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:61mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-4759アズワン品番65-7356-60
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M18 omron(オムロン)誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M18omron(オムロン)
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
Omron E2E シリーズは、耐油性円筒形近接センサ(自動車)で、特に自動車の組み立てライン向けに設計及びテストされています。世界クラスの性能 / 品質と幅広いバリエーションにより、お客様の要件に合わせて最適なモデルを選択できます。優れた耐環境性が実現されています。標準ケーブルは耐油性 PVC です。感知面で使用された強力な素材をオイル切断用に使用。一般的に、鉄金属などの物体の検出に使用されます(非鉄金属で感度が低下)。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●ねじの呼び:M18●出力タイプ:2ワイヤ●検出範囲:7 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:55mm●コード番号:215-7755アズワン品番65-7273-61
エアパーティクルセンサ ZN-PD-S omron(オムロン)エアパーティクルセンサ ZN-PD-Somron(オムロン)
529,800税込582,780
1個
9日以内出荷
スマート・パワーサプライ S8AS omron(オムロン)スマート・パワーサプライ S8ASomron(オムロン)
63,980税込70,378
1個
31日以内出荷
安全性とメンテナンス性を提案する新しい電源のかたちデジタルサーキットプロテクタ機能を1パッケージ化した240/480Wタイプ電源。分岐回路ごとに0.1A単位の遮断電流値を簡単設定。スタートアップ/シャットダウンシーケンス制御を搭載。各種モニタ表示・警報機能(出力電圧、出力電流、交換時期お知らせ、温度)。UL Class2出力適合。DINレール取りつけ。
構造カバー付きタイプ出力電圧(V)DC24接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240V接続並列:不可、直列:不可保存温度(℃)-25~65絶縁抵抗(MΩ)100以上(分岐出力一括、 入出力信号一括、 通信一括)と(入力一括、PE(保護接地)端子)間 DC500Vにて力率0.95以上サンプリング周期1ms使用周囲湿度25~85%(保存湿度25~90%)入力周波数(Hz)50/60(47~63)漏れ電流(mA)10以下突入電流(A)AC100V入力時:25以下(25℃、コールドスタートにて)、AC200V入力時:50以下(25℃、コールドスタートにて)端子台ねじ端子、スクリューレス端子耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)負荷変動4.0%以下(定格入力、0~100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと起動時間(ms)3000以下(定格入出力にて)リーク電流(mA)(100V入力時)0.5以下、(200V入力時)1.0以下出力電圧可変範囲(%)±10%(V.ADJにて)出力リップルノイズ電圧2.0%(P-P)以下(定格入出力にて)温度変動0.05%/℃以下出力保持時間20ms以上(定格入出力にて)不足電圧検出出力フォトスイッチ出力 DC30V Max. 50mA Max.、 漏れ電流0.1mA以下、 残留電圧2V以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN61000-3-2適合雑音端子電圧EN61204-3 ClassA適合、FCCクラスA準拠放射妨害電解強度EN61204-3 ClassA適合入力電圧範囲(V)AC85~264