2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13 耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min、(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min、(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min 定格周波数(Hz)50/60 温度上昇50deg以下 絶縁抵抗(MΩ)同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)25以下(初期値) 使用周囲湿度35~95%RH(ただし、氷結しないこと) 許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合) 感電保護クラスClassI(アース端子付) 突入電流(A)(常時閉路)最大30、(常時開路)最大20 汚染度(使用環境)3 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)(機械的)300、(電気的)30
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)