14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
1個ほか
特価
879 税込967
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (516種類の商品があります)

プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
1個
77 税込85
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

付属品取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売) 保護構造IEC規格 IP67 材質(ケース)SUS303(EN1.4305) 電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%も含む) 消費電流(mA)10以下 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内 温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内 材質(検出面)耐熱ABS 表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。 シールド非シールド 応差検出距離の15%以下 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間 電源の種類直流3線式
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

アルミ切粉を検出しない機能を確保し、アルミワークの長距離化を実現しました。 また、鉄においても同じ検出距離を実現しており、両方の材質において最もワークから離せる近接センサです。
付属品取扱説明書 保護構造IEC規格 IP67 材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ 電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接保護、出力逆接保護、負荷短絡保護、サージ吸収 検出物体可能:磁性金属、非磁性金属(材質により検出距離が変化します。) 電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1.5%以下 消費電力(mW)450以下(電源電圧30V時、消費電流15mA以下) 使用電圧範囲(V)DC10~30 材質(検出面)耐熱ABS シールドシールド 材質(ナット)取付:黄銅 ニッケルメッキ 材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ 応差検出距離の10%以下 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 残留電圧(V)2以下(負荷電流100mA、コード長2m) 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)オープンコレクタ出力100以下
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)


1個
479,800 税込527,780
翌日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

2個のカウンタを搭載。32ビットの範囲でパルスをカウント。 入力パルス周波数は最大4MHz(ラインドライバ入力・4逓倍)。 超高速ネットワークのEtherCAT接続により高速で正確な制御が可能。 オープンコレクタ入力、ラインドライバ入力の2種類を品揃え。 外部ラッチ入力2点、リセット入力1点を搭載。 ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。 着脱式のねじ端子台を搭載によりメンテナンス性向上。
仕様フィルタ切り替えなし 質量(g)390以下 適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 保存温度(℃)-25~65 応答時間(ON応答時間/OFF応答時間)ラッチ入力(A/B):3μs以下/3μs以下リセット入力:15μs以下/90μs以下 入力信号カウンタA相/カウンタB相/カウンタZ相/ラッチ入力(A/B)/カウンタリセット入力 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10~55 電流(mA)(ON電流/OFF電流)ラッチ入力(A/B):3以上/1以下リセット入力:3以上/1以下 表示LED緑(カウント可能状態表示)、黄(入力表示) 使用周囲湿度25~85%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐振動(誤動作)10~60Hz 振幅幅0.7mm、 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分 耐衝撃(m/s2)150 振幅幅0.7mm 雰囲気腐食性ガスのないこと 保存湿度(%)25~85%(結露なきこと) ねじ締付トルク(N・m)M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5 耐電圧(V)AC600(絶縁されている回路間)
1個
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)