3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
論理接続機能により、入出力の拡張がフレキシブルに。部分制御と全体制御の構築が可能。半導体出力の採用(増設ユニットを除く)。詳細なLED表示により故障診断が可能。IEC/EN61508(SIL3)、EN954-1(Cat.4)およびISO13849-1(PLe)、認証取得。UL、CSA認証取得。2つの特長を追加した新タイプがシリーズ化。最大150秒のオフディレー時間が設定可能(オフディレー出力もCat.4対応)。2点の論理接続入力
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、 氷結および結露しないこと) 耐衝撃(耐久)300m/s2 漏れ電流(mA)(OFF時)0.1mA以下(安全出力、 補助出力) 許容電圧変動範囲:電源電圧の-15% ~10% 補助出力PNPトランジスタ出力 負荷電流(A)0.1以下 衝撃(誤動作)(m/s2)100 衝撃(耐久)(m/s2)300 使用周囲湿度(%RH)25~85 耐振動(Hz)10~55~10片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

出力2 PチャネルMOS FETトランジスタ出力(安全) 定格電圧(V)DC24 端子形状脱着式ケージクランプ端子 チャンネル数1または2チャンネル(出力 入力) 動作時間(ms)150以下 補助出力1 PNPトランジスタ 周囲温度(℃)-10~55(氷結、結露しないこと) 復帰時間(ms)50以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)