カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • CKD(73)
  • BIGM(丸山製作所)(28)
  • IDEC(和泉電気)(20)
  • イスカル(20)
  • タンガロイ(18)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • ICOM(アイコム)(7)
  • サンドビック(6)
  • 富士電機(6)
  • 三菱マテリアル(6)
  • KITACO(6)
  • 岩田製作所(5)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(5)
  • TRUSCO(4)
  • Nikon(ニコン)(4)
  • 大阪電具(ODK)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ケナメタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-200-4」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BasicPDU 200V/30A/0U/24口_C13(20)+C19(4) omron(オムロン)BasicPDU 200V/30A/0U/24口_C13(20)+C19(4)omron(オムロン)
96,980税込106,678
1台
翌日出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(20個)、IECC19(4個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:●付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具適合機種BU5002R質量(kg)約3.2取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)250定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L6-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)250外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)37×55.4×1520(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセントIEC C13×20個、IEC C19×4個
G2RV-SR/G3RV-SR用 PLC接続ケーブル omron(オムロン)G2RV-SR/G3RV-SR用 PLC接続ケーブルomron(オムロン)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
G2RV-G3RV-SR用PLC接続ケーブル。シュナイダー製用
上位リンク用ケーブル(プログラマブルコントローラ対応RS-232Cケーブル) XW2Z-□□□P-V/S-V/S-CV/T(上位リンク用) omron(オムロン)上位リンク用ケーブル(プログラマブルコントローラ対応RS-232Cケーブル) XW2Z-□□□P-V/S-V/S-CV/T(上位リンク用)omron(オムロン)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
プログラマブルコントローラとパソコンなどの上位リンクに最適なコネクタケーブル
保護構造IP00絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)15以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブルUL2464インターフェースケーブル保護クラス(電気的)クラス0
小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4Nomron(オムロン)(7件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
小形パワーリレー MK omron(オムロン)小形パワーリレー MKomron(オムロン)(13件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単機械的500万回以上の高耐久性
テープ形反射板 E39-R omron(オムロン)テープ形反射板 E39-Romron(オムロン)(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。保護構造IEC規格 IP67周囲湿度(%RH)35~85保存温度範囲(℃)-0~+40保存湿度範囲35~85%RH指向角(°)30以上周囲温度(℃)-25~+55材質(反射板)アクリル
ファイバユニット E32-Tシリーズ omron(オムロン)ファイバユニット E32-Tシリーズomron(オムロン)
5,198税込5,718
1個
60日以内出荷から70日以内出荷