種類電源ユニット
定格出力電圧(V)DC5/DC24
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
種類FilterdPWM/TrueDAC タイプ用
長さ(m)3
ケーブル長(m)3
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
長さ(m)3
ケーブル長(m)3
1個
¥57,980
税込¥63,778
30日以内出荷
1個
¥149,800
税込¥164,780
30日以内出荷
1個
¥179,800
税込¥197,780
30日以内出荷
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
30日以内出荷
メモリー容量RAM:1GB
容量(GB)内蔵フラッシュメモリ:1
1個
¥78,980
税込¥86,878
30日以内出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
30日以内出荷
0.1msの高速入力応答タイマ機能を内蔵。0.1msの高速入力応答。2入力のコントローラとしても最適。電源24Vタイプ(形S3D2-AKD/CKD/CCD)、負荷制御、ランプ表示などに便利な1入力1出力オフディレイ(2回路)タイプ(形S3D2-DK/EK)も用意。センサ用電源は余裕の200mA。幅30mmの超スリムボディ。タイマ機能を装備した多機能タイプを用意
質量(g)約140
センサー接続センサ:NPNトランジスタ出力(ただし、シンク電流が18mA以上流すことができるもの)または有接点出力
周囲湿度(%RH)動作時、保存時共:各35~85
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h
周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~65(ただし、氷結しないこと)
停電補償時間(瞬時)20ms以下
1a接点10A、1a1b接点8Aと小型高容量タイプ。
1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。
高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。
標準形でUL508、CSA規格取得。
RoHS適合。
用途制御機器の出力用途
関連キーワード