時間レンジ、動作モードのマルチ化。
高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。
DIN48×48mmのフルマルチタイマ。
消費電流を抑えたエコロジー設計。
0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。
UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
保護構造IEC規格 IP67
電波の波形歪に対する耐性を向上。
UL、CSA、LR、NK取得、EN61812-1適合の安全設計。
CEマーク対応。
1台で0.5秒~120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能。
使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし氷結しないこと)
保護構造IP40(パネル表面部)
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min (充電金属部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz 1min (制御出力と操作回路間)AC2000V 50/60Hz 1min (異極接点間)AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間)
動作方式限時動作
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×93×48
制御出力接点出力:AC250V/DC30V 5A抵抗負荷(cosΦ=1)最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)
電圧の影響±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下
耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回
許容電圧範囲(V)電源電圧の85~110%
使用周囲湿度35~85%
保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし氷結しないこと)
EMC規格EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5
時間軸レンジ秒のみ
温度の影響±1%(最大目盛値に対する割合)以下
復帰方式自己復帰
電源リセット最小電源開放時間 0.5s
復帰電圧電源電圧の10%以下
インパルス電圧(V)電源端子間:3k導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k
静電気耐力誤動作:8kV、破壊:15kV
耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min
セット誤差±5%(最大目盛値に対する割合)±50ms以下
切換時間総合誤差±(25%(最大目盛りに対する割合)+5ms)以下
許容電圧変動電源電圧の85~110%
適合安全規格UL508、CSA C22.2No.14、NK、LR取得、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2適合
動作/復帰方式限時動作/自己復帰
電源の波形歪に対する耐性を向上。
UL、CSA、LR、NK取得。
EN61812-1適合の安全設計。
CEマーク対応。
Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能。
セットリングは、1台のタイマで一定時間の設定をする場合や、設定範囲を制限する場合に使用すると時間の設定が容易に行えます。また作業者の個人差による設定誤差も解消できます。
大形角胴シリーズ。良好な操作感触。高輝度で均一な面照光。
保護構造IP40
関連キーワード