1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
保護構造IP40 接点構成1c(単極双投形) 耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて) 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置) 機械的耐久性100万回以上(60回/min) 許容操作速度5~500mm/s 接点仕様クロスバ 接触形式1c(双投形) 動作後の動き(OT)最小0.5mm 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置) 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置) 許容操作頻度(回/min)機械的:100電気的:30 接点間隔(mm)0.25
1個
169 税込186
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

関連カテゴリ