カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • SMC(51)
  • VISHAY(23)
  • CKD(10)
  • ALBA(アルバ)(6)
  • シグマ光機(6)
  • TIME(6)
  • Nikon(ニコン)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(5)
  • MICROCHIP(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • アズワン(3)
  • ハーティング(3)
  • Vesrah(3)
  • Kordz(3)
  • ELPA(2)
  • ノーブランド(2)
  • ビクセン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d2f-d3」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極超小形基本スイッチ(ピン押ボタン形) D2F omron(オムロン)極超小形基本スイッチ(ピン押ボタン形) D2Fomron(オムロン)(40件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から121日以内出荷
豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
保護構造IP40接点構成1c (単極双投形)耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(自由位置と動作限度位置)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度1~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)動作位置OP(mm)5.5±0.3動作後の動き(OT)最小0.25mm応差の動き(MD)最大0.12mm衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(自由位置と動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(自由位置と動作限度位置)許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:30接点間隔(mm)0.25
共用ソケット保持金具  角形ソケット用 omron(オムロン)共用ソケット保持金具 角形ソケット用omron(オムロン)(24件のレビュー)
45税込50
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F omron(オムロン)極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2Fomron(オムロン)(19件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から121日以内出荷
高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5mm~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30接点間隔(mm)0.25
極超小形基本スイッチ(ヒンジ・ローラ・レバー形) D2F omron(オムロン)極超小形基本スイッチ(ヒンジ・ローラ・レバー形) D2Fomron(オムロン)(9件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から121日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IP40接点構成1c (単極双投形)使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大300m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5mm~500mm/s接触形式1c(双投形)耐電圧(V)同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30接点間隔(mm)0.25
極超小形基本スイッチ(ヒンジ・アール・レバー形) D2F omron(オムロン)極超小形基本スイッチ(ヒンジ・アール・レバー形) D2Fomron(オムロン)(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から121日以内出荷
豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
保護構造IP40接点構成1c(単極双投形)耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)動作後の動き(OT)最小0.5mm衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置)許容操作頻度(回/min)機械的:100電気的:30接点間隔(mm)0.25
ピッキングセンサ omron(オムロン)ピッキングセンサomron(オムロン)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
検出距離3m 好きな表示モードが選択可能 外づけのピッキング指示灯を接続可能
ピッチ(mm)(光軸)25検出方式透過形光軸数5検出幅(mm)100