「d2f-01l30」の検索結果
豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
保護構造IP40
接点構成1c(単極双投形)
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)
耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置)
機械的耐久性100万回以上(60回/min)
許容操作速度5~500mm/s
接点仕様クロスバ
接触形式1c(双投形)
動作後の動き(OT)最小0.5mm
衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置)
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置)
許容操作頻度(回/min)機械的:100電気的:30
接点間隔(mm)0.25