カテゴリ

  • 制御機器(44)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(1)
  • 三菱電機(1,044)
  • ARCOLECTRIC(290)
  • VISHAY(129)
  • Panasonic(パナソニック)(89)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(65)
  • 日動電工(56)
  • アルインコ(45)
  • OSRAM(オスラム)(37)
  • RS PRO(32)
  • 渡辺電機工業(29)
  • 電菱(23)
  • エフ・アール・シー(19)
  • テンパール工業(17)
  • ICOM(アイコム)(17)
  • IDEC(和泉電気)(16)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(16)
  • ウェッジ(15)
  • 富士計測器(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「denryo」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CT omron(オムロン)

    新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CT

    omron(オムロン)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 新世代環境センサ 簡易電力ロガー ロガー部 omron(オムロン)

    新世代環境センサ 簡易電力ロガー ロガー部

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ABS質量(g)約500(梱包状態)保護構造IP30外部出力アラーム出力(フォトカプラ出力)絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて)適合回路単相2線式、単相3線式、三相3線式、三相4線式記録間隔1s/2s/5s/10s/20s/30s/1min記録値電流値・瞬時電力・積算電力量
  • スマート電力量モニタ KM50-C omron(オムロン)

    スマート電力量モニタ KM50-C

    omron(オムロン)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    オンパネル取付/表示可能でローコストな電力量計。省エネ分析支援。電力と流量を同時計測可能。流量計測などのパルス換算機能。簡易温度計測機能(本体に温度センサを搭載)。高精度計測。消費電力量に加え、発電電力量(回生電力量)や無効電力量(進み、遅れ)の計測。省エネ対策の主流であるインバータの一次側電力計測対応。待機・停止電力の正確な計測のためのオートレンジ切替機能。省エネ実行支援。金額換算機能。警報出力機能(有効電力/無効電力/回生電力/電流/電圧/力率から選択可能)。・本体での計測データをロギング可能、ならびにModbus通信に対応。設置・設定支援。電圧配線不要の簡易計測機能。電圧線の誤配線検出機能。
    質量(g)約150(本体のみ)保護構造前面:IP66(パネル取付時)、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1)、EN61326-1(IEC61326-1)、UL61010-1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1耐電圧電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、イベント入力、入出力コモン一括間:AC2800V 1分間電気回路一括とフロントケース間:AC2800V 1分間定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240(単相2線式):線間電圧AC100/200(単相3線式):相電圧/線間電圧AC100~240(三相3線式):線間電圧寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×84×48保存温度(℃)-25~+65(ただし結露または氷結しないこと)通信方式RS-485メモリーEEPROM(不揮発性メモリ)、書込回数:100万回高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、イベント入力、入出力コモン一括間:20以上(DC500Vメガ)電気回路一括とフロントケース間:20以上(DC500Vメガ)使用環境異常な振動、衝撃のないところ。揮発性、可燃性、腐食性、およびその他の有毒ガスのないところ。電界または磁界の影響のないところ。粉塵のないところ。塩水の飛沫、または水滴にさらされないところ。使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし結露または氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)45~65消費電力(VA)7以下相線式単相2線:AC100~240V単相3線:AC100/200V三相3線:AC100~240V使用周囲湿度相対湿度 25~85%RH確度有効電力・無効電力:±2.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1)、無効電力算出式:無効電力=v×i×sinθ(vは電圧の瞬時値、iは電流の瞬時値を示す。θは電圧と電流の位相差)通信機能【伝送コード】CompoWay/F:ASCII、Modbus:バイナリ温度の影響±1.0%F.S.±1digit(使用温度範囲内における、周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1の時の電力の割合)同期方式調歩同期式耐振動片振幅:0.35mm、加速度:50m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向各 8min×10回 掃引電圧許容範囲定格電源電圧の85~110%保存湿度(%)相対湿度 25~85環境過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2プロトコルCompoWay/F:通信ノード数31台、Modbus:通信ノード数99台通信速度1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbps最大接続台数CompoWay/F:31台、Modbus:99台伝送距離(m)最大500トランジスタ出力出力点数:オープンコレクタ1点、積算電力量パルス出力または警報出力:1点、イベント入力と共通のコモン端子イベント入力【入力点数】イベント入力2点/OUT1と共通のコモン端子【有電圧入力】Hレベル:DC4.75~30V/Lレベル:DC0~2V/入力インピーダンス:約2kΩ【無電圧入力】ON抵抗:1kΩ以下/OFF抵抗:100kΩ以上/ON時残留電圧:8V以下/ON時電流(0Ω時):10mA以下【最小入力時間】5ms周波数の影響±1.0%F.S.±1digi(t 定格周波数の±5Hzの範囲における、周囲温度23℃、定格入力、力率1の時の電力の割合)耐衝撃150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回イベント入力(最小入力時間)5msイベント入力(無電圧入力)ON抵抗:1kΩ以下OFF抵抗:100kΩ以上ON時残留電圧:8V以下ON時電流(0Ω時):10mA以下イベント入力(有電圧入力)Hレベル:DC4.75~30VLレベル:DC0~2V入力インピーダンス:約2kΩサンプリング周期(ms)100(計測電圧50Hz時)、83.3(計測電圧60Hz時)ストップビット長1、2ビットデータビット長7、8ビットトランジスタ出力(出力容量)DC30V、30mAON時残留電圧:1.2V以下OFF時漏れ電流:100μA以下ローカット電流設定定格入力の0.1~19.9%(0.1%刻み)確度(電圧)±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のVtr間電圧と単相3線式のVrs間電圧は同条件にて±2.0%F.S.±1digit確度(電流)±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のS相電流と単相3線式のN相電流は同条件にて±2.0%F.S.±1digit高調波の影響±0.5%F.S.±1digit(周囲温度23℃、基本波に対し電流30%、電圧5%の含有率で第2、3、5、7、9、11、13次高調波を重畳させたときの誤差)時刻バックアップ保持期間(日)3(電断時)(23℃のとき)垂直パリティ偶数、奇数、なし時刻2010~2099年まで(閏年にも対応)、精度:±1.5分/月(23℃のとき)
  • サイクルコントロールユニット G32A-E omron(オムロン)

    サイクルコントロールユニット G32A-E

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    サイクル制御方式により発生ノイズの少ない電力制御が可能。G3PAと組み合わせれば単相はもちろん三相負荷にも使用可能。内部設定ボリウム、外部設定ボリウム、電流信号DC4~20mAの3つの入力が選択可能。ねじ取り付けはもちろんDINレール取り付けも可能。絶縁トランスを内蔵。100~240Vフリー電源。
  • スマート電力量モニタ KM50用取付金具 omron(オムロン)

    スマート電力量モニタ KM50用取付金具

    omron(オムロン)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 簡易電力ロガー ZN-CTX / CTS / CTM CT部 omron(オムロン)

    簡易電力ロガー ZN-CTX / CTS / CTM CT部

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
  • スマート電力量モニタ取付金具 omron(オムロン)

    スマート電力量モニタ取付金具

    omron(オムロン)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    適合機種KM50-C取付DINレール取付
  • 簡易電力ロガー omron(オムロン)

    簡易電力ロガー

    omron(オムロン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    生産現場の電力チェックの悩み、この1台ですべて解決!
    仕様分割型CTケーブル長(m)1.5コネクタロガー部接続用
  • 電力量モニタ KM-N3-FLK omron(オムロン)

    電力量モニタ KM-N3-FLK

    omron(オムロン)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    電源電圧(V)AC100~240計測電圧と別外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×96×64(突起物除く)
  • 単相電力調整器 G3PW omron(オムロン)

    単相電力調整器 G3PW

    omron(オムロン)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    電力調整器が機能・性能アップ。高精度かつ多機能を楽々実現。 デジタル表示による設定値や出力量のモニタが可能。 制御モード選択が可能(位相制御・最適サイクル制御)。 可動時間のモニタリングが可能。 位相制御方式の選択が可能。 幅広い負荷(トランス負荷、合金ヒータ、純金属ヒータ等)に対応。 ULおよびCEマーキング対応。
    保護構造盤内取りつけ型/閉鎖壁掛型相数単相
  • 電力量モニタ omron(オムロン)

    電力量モニタ

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電力量モニタ KM-N2 / KM-N3 登場 豊富な上位通信方式 マルチアドレスシステム プッシュインPlus端子台 初期設定が設定ツールで効率アップ
    適合規格EN61010-1、EN61010-2-030、EN61326-1耐電圧AC2300V 1minコアと出力端子一括間定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)コアと出力端子一括間定格二次電流(A)1定格負担(VA)1
  • 小型電力量モニタ omron(オムロン)

    小型電力量モニタ

    omron(オムロン)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    【省スペース】電灯分電盤や狭いスペースにも設置可能な最小 【省コスト】CT4点入力の多回路計測 【省施工】ラクラク配線で施工の手間やミスを低減 計測値や設定値が一目で分かる 上位監視に合わせて 選べる接続方法
  • 電力量ステーション ステーション部 omron(オムロン)

    電力量ステーション ステーション部

    omron(オムロン)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から67日以内出荷
  • 電力量ステーション オプション品 ZN9-Xシリーズ omron(オムロン)

    電力量ステーション オプション品 ZN9-Xシリーズ

    omron(オムロン)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
  • 多点パワーコントローラG3ZA 用電流検出器 omron(オムロン)

    多点パワーコントローラG3ZA 用電流検出器

    omron(オムロン)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    最適サイクル制御により高精度な制御性を低ノイズで実現。 電力調整器に比べ小型化を実現。 ゼロクロス機能付SSRと組み合わせることで、ノイズの少ない電力制御が可能。 1台で最大8台のSSRを個別に制御が可能。 通信(SR-485)による出力量の設定や、ヒータ断線検知を実現。形G3ZA用のSmartFBライブラリもご利用可能。 CEマーキング対応。 主なバージョンアップ機能:ランプヒータに使用可能なソフトスタート機能を追加、三相ヒータに使える三相用最適サイクル制御機能を追加、専用CTと組み合わせて150A電流検出も可能。
  • 電力量モニタ omron(オムロン)

    電力量モニタ

    omron(オムロン)
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    幅38mmでグローバルの制御盤内向け Ethernet通信対応電力量モニタ
    定格入力電圧(V)(電源電圧共用)/三相3線式 1相接地)AC100~480(L-L)、(電源電圧共用)/三相3線式 非接地)AC173~480(L-L)、(電源電圧共用)/三相4線式)AC100~277(L-N)、AC173~480(L-L)、(電源電圧共用)/単相2線式)AC100~277、(電源電圧共用)/単相3線式)AC100~240(L-N)、AC200~480(L-L)
  • オプション 交換フィルタ omron(オムロン)

    オプション 交換フィルタ

    omron(オムロン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様粗粒子計測タイプ用/交換フィルタ主な用途エアパーティクルセンサ用
  • オプション ACアダプタ omron(オムロン)

    オプション ACアダプタ

    omron(オムロン)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    仕様専用ACアダプタ、形ZN-CTX21/形ZN-KMX21に1個付属しています。
  • EQUO 無線ユニット 子機 omron(オムロン)

    EQUO 無線ユニット 子機

    omron(オムロン)
    87,980税込96,778
    1個
    当日出荷から117日以内出荷
    仕様●振動(耐久):10~150Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 XYZ各方向 8min 10回種類子機保護構造IP20取付け方法取付プレート・取付マグネット・ネジによる取付衝撃(耐久)(m/s2)150(6方向各3回)(上下、左右、前後)使用周囲湿度(%RH)20~90(結露なきこと)
  • 無線ユニット(親機) omron(オムロン)

    無線ユニット(親機)

    omron(オムロン)
    87,980税込96,778
    1個
    当日出荷
    無線でエネルギー/環境情報を収集し、省エネ活動をバックアップ 920MHzだから安心の通信性 干渉が少ない 通信の信頼性を確保
    仕様マスタ(LAN)種類親機
  • オプション クリーニング用フィルタ omron(オムロン)

    オプション クリーニング用フィルタ

    omron(オムロン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    品名クリーニング用フィルタ
  • オプション 取付用マグネット omron(オムロン)

    オプション 取付用マグネット

    omron(オムロン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様取付け用マグネット
  • オプション 交換フィルタセット omron(オムロン)

    オプション 交換フィルタセット

    omron(オムロン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様微粒子計測タイプ用/交換フィルタセット主な用途エアパーティクルセンサ用
  • エアクリーンユニット ZN-A 本体 omron(オムロン)

    エアクリーンユニット ZN-A 本体

    omron(オムロン)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から88日以内出荷
  • エアパーティクルセンサ(形ZN-PD□□-S)接続用ケーブル omron(オムロン)

    エアパーティクルセンサ(形ZN-PD□□-S)接続用ケーブル

    omron(オムロン)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
  • エアサーモセンサ用ケーブル omron(オムロン)

    エアサーモセンサ用ケーブル

    omron(オムロン)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
    主な用途エアサーモセンサ用
  • オプション PCソフトウェア omron(オムロン)

    オプション PCソフトウェア

    omron(オムロン)
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    仕様環境見える化ソフ
  • 無線ユニット(子機) omron(オムロン)

    無線ユニット(子機)

    omron(オムロン)
    83,980税込92,378
    1個
    3日以内出荷
    無線でエネルギー/環境情報を収集し、省エネ活動をバックアップ 920MHzだから安心の通信性 干渉が少ない 通信の信頼性を確保
    仕様スレーブ(CompoWay/F)種類子機
  • オプション 排気チューブ 8M omron(オムロン)

    オプション 排気チューブ 8M

    omron(オムロン)
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    品名排気チューブ主な用途エアパーティクルセンサ用排気チューブ(m)8
  • オプション DCケーブル 2M omron(オムロン)

    オプション DCケーブル 2M

    omron(オムロン)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    品名DCケーブルケーブル長(mm)2
  • 無線ユニット 専用ACアダプタ omron(オムロン)

    無線ユニット 専用ACアダプタ

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    種類専用ACアダプタ
  • EQUO 無線ユニット 中継器 omron(オムロン)

    EQUO 無線ユニット 中継器

    omron(オムロン)
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷
    付属品取扱説明書、取付けプレート、ACアダプタ、無地シール品名ルータ種類中継機電源(V)ACアダプタ:AC100~240保護構造IP20消費電流(A)最大0.04使用周囲温度(℃)-10~60(ACアダプタ:0~50)(結露・氷結なきこと)取付け方法取付プレート・取付マグネット・ネジによる取付使用周囲湿度(%RH)20~90(結露なきこと)
  • 変流器 omron(オムロン)

    変流器

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
  • デジタルパネルメータ omron(オムロン)

    デジタルパネルメータ

    omron(オムロン)
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
  • ヘッド取りつけ金具 omron(オムロン)

    ヘッド取りつけ金具

    omron(オムロン)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    数量(個)1
  • 電力量モニタ&ロガー KM-D1 omron(オムロン)

    電力量モニタ&ロガー KM-D1

    omron(オムロン)
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    付属品取扱説明書、コンプライアンスシート、電源/電圧コネクタ、通信コネクタ取付DINレール取付保護構造IP20適合規格EN61010-1(IEC61010-1)、EN61010-2-030(IEC61010-2-030)、EN61326-1(IEC61326-1)測定項目積算電力量(有効/回生)、電力(有効/無効)、電流、電圧、力率、周波数本体質量(g)約300精度電圧:±0.5%F.S.±1digit、電流:±0.5%F.S.±1digit、電力:±1.0%F.S.±1digit(力率=1)、周波数:±0.2Hz±1digit定格周波数(Hz)50/60(入力)定格入力電圧(V)単相2線式:AC100~240:線間電圧、単相3線式:AC100 / 200:相電圧 / 線間電圧、三相3線式:AC100~240:線間電圧※許容:定格入力電圧の85~110%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×54×90(突起物除く)電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(計測電圧と共用)通信方式RS-485(2線式半二重、調歩同期式)定格入力電流(A)5/50・100・225・400・600(専用CT)※許容:定格入力電流の120%(使用CTが225Aの時のみ、110%)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括とケース間:20以上(DC500Vメガ)、電源・電圧入力一括と通信端子・LAN一括:20以上(DC500Vメガ)使用温湿度範囲-10~55℃/25~85%RH※但し結露また氷結しないこと周波数変動範囲(Hz)45~65消費電力(VA)15以下保管温湿度範囲-25~65℃/25~85%RH※但し結露また氷結しないこと定格入力電力5/50ACT使用時:2/20kW、100ACT使用時 :40kW、225ACT使用時 :90kW、400ACT使用時 :160kW、600ACT使用時 :240kW相線式単相2線式、単相3線式、三相3線式耐振動片振幅:0.1mm、加速度:15m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向 各8min×10回 掃引環境過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%通信速度1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbps接続台数最大15回路(1台で1回路計測する場合は、15台となります)耐電圧(V/min)電気回路一括とケース間:AC1500、電源・電圧入力一括と通信端子・LAN一括:AC1500耐衝撃150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回対応プロトコルCompoWay/Fサンプリング周期(ms)80(計測電圧50Hz時)、66.7(計測電圧60Hz時)ストップビット長7、8ビットデータビット長1、2ビット計測回路数単相2線式:4回路、単相3線式 / 三相3線式:2回路、単相3線式:1回路+単相2線式:2回路SDカード【推奨SDカード】オムロン製 HMC-SD491(4GB)、HMC-SD291(2GB)、他社製の場合は産業用を推奨、【使用可能SD】SDカード(2GBまで)または、SDHC(32GBまで)※SDXCは使用不可※microSDは変換アダプタを使用、【記録頻度】SDカード出力設定した場合は1日1回SDカードに保存
  • スマート電力量モニタ KM50-E omron(オムロン)

    スマート電力量モニタ KM50-E

    omron(オムロン)
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×93×96電源電圧(V)AC100~240相線式単相2線:AC100~480V、単相3線:AC100/200V、三相3線:AC100~480V、三相4線:AC58~277V(相電圧)/AC100~480V(線間電圧)プロトコルCompoWay/F:通信ノード数31台、Modbus:通信ノード数99台通信規格RS-485
  • 静電容量形アンプ分離近接センサ(長距離タイプ) E2J omron(オムロン)

    静電容量形アンプ分離近接センサ(長距離タイプ) E2J

    omron(オムロン)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~55(ただし、氷結、結露しないこと)周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~+55(ただし、氷結、結露しないこと)
  • 電力量ステーション オプション品 ZN9シリーズ omron(オムロン)

    電力量ステーション オプション品 ZN9シリーズ

    omron(オムロン)
    6,898税込7,588
    1個
    62日以内出荷から68日以内出荷