「eq-1.0」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●最大計測デバイス数LAN:100台(LAN直結できる計測デバイスの場合、接続方法で制限あり)●最大計測デバイス数RS-485:124台(31台×4ポート)●最大計測チャネル数:500チャネル(計測デバイスの種別と収集間隔により制限あり) 付属品取扱説明書、スタートアップガイド、メモリバックアップ用電源、CD-ROM(ソフトウェア、マニュアル) 質量(kg)0.7 品名センサネットワークサーバ 保護構造IP20 消費電力15VA以下 電源電圧(V)AC100~240(-15~10%)50/60Hz 使用周囲温度(℃)-10~55 取付け方法ねじ止めまたは、DINレール取付 耐衝撃(m/s2)150上下、左右、前後6方向 各3回 アズワン品番64-9682-49 使用周囲湿度(%RH)25~85(氷結、結露なきこと)
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。 世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。 高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。 E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。 耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。
サイズM12 タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ 検出距離7mm ±10% 設定距離(mm)0~4.9 ケース耐スパッタコーティング有り 検出ヘッドサイズM12 電源の種類直流2線式
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。 世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。 高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。 E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。 耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。
サイズM8 タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ 検出距離3mm ±10% 設定距離(mm)0~2.4 ケース耐スパッタコーティング有り 検出ヘッドサイズM8 電源の種類直流2線式
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)





1個
11,980 税込13,178
66日以内出荷

検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:55.3mm●幅:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:16 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9101 アズワン品番65-7350-27
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

抜群の耐スパッタ性 長距離タイプをシリーズ追加。最長検出距離15mm スマートクリックコネクタ中継タイプも品揃え
タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ 電源の種類直流3線式
1台
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICではできなかった「出荷時に外部から温度補正値の書き込み」を行うことで、温度変化による検出距離の変化が最小限に抑えられます。高輝度LEDが搭載されたインジケータは、360°のどの位置からも確認できます。 「e-治具」(取り付けスリーブ)を使ってわずか10秒で近接センサを交換可能。 耐油性を高めたケーブルの採用により耐油実力値2年を実証
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●検出範囲:7 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:47.1mm●幅:21mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●代表規格:CE認定, CSA C22.2 No.14-13, UL508, UL認定●コード番号:175-6908 アズワン品番65-7361-06
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICではできなかった「出荷時に外部から温度補正値の書き込み」を行うことで、温度変化による検出距離の変化が最小限に抑えられます。高輝度LEDが搭載されたインジケータは、360°のどの位置からも確認できます。 「e-治具」(取り付けスリーブ)を使ってわずか10秒で近接センサを交換可能。 耐油性を高めたケーブルの採用により耐油実力値2年を実証
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●検出範囲:7 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:47.1mm●幅:21mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●最大スイッチング周波数:250Hz●代表規格:CE認定, CSA C22.2 No.14-13, UL508, UL認定●コード番号:175-6910 アズワン品番65-7301-96
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。 世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。 高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。 E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。 耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。
サイズM18 タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ 検出距離11mm ±10% 設定距離(mm)0~8.8 ケース耐スパッタコーティング有り 検出ヘッドサイズM18 電源の種類直流2線式
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。 世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。 高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。 E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。 耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。
サイズM30 タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ 検出距離20mm ±10% 設定距離(mm)0~16 ケース耐スパッタコーティング有り 検出ヘッドサイズM30 電源の種類直流2線式
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フッ素樹脂コーティング近接センサ 抜群の耐スパッタ性
保護構造IEC規格 IP67 動作モードNO
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)