カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • SMC(59)
  • スバル(40)
  • TOSTEM(LIXIL)(27)
  • IKO(日本トムソン)(17)
  • PLUS(プラス)[文具](13)
  • 未来工業(12)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • DEEPCOOL(8)
  • イマオコーポレーション(6)
  • オリエンタルモーター(6)
  • azbil(旧:山武)(6)
  • イスカル(5)
  • エスコ(5)
  • オーツカ光学(5)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • イトーキ(5)
  • オザック精工(4)
  • KITZ(キッツ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl-12」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸流ファン フィルタ R87F omron(オムロン)軸流ファン フィルタ R87Fomron(オムロン)(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
軸流ファンR87Fシリーズ フィルタ(メディアのみ) omron(オムロン)軸流ファンR87Fシリーズ フィルタ(メディアのみ)omron(オムロン)
1,998税込2,198
1セット(5枚)
当日出荷
形状角形
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(BGS反射形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(BGS反射形)omron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
付属品ねじ(M2×8)、ナット、ばね座金、平座金保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力(出力形式)オープンコレクタ、(負荷電流)0~50mA、(残留電圧)(DC)1V以下(負荷電流 10mA未満)、(DC) 2V以下 (負荷電流 10~50mA)消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85保存時:35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時 : -40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h最小検出物体(mm)Φ0.15以上 (検出距離10mmにて)応答時間(ms)1以下
ボルティジ・センサ SDV omron(オムロン)ボルティジ・センサ SDVomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から101日以内出荷
電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
サーフェス・マウントリレー G6J-Y omron(オムロン)サーフェス・マウントリレー G6J-Yomron(オムロン)
539税込593
1個
当日出荷から71日以内出荷
超小形2極スリムリレー。 高密度実装に対応。 コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。 標準形でUL/CSA規格取得。RoHS適合。
用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
画像処理専用照明 FLシリーズ omron(オムロン)画像処理専用照明 FLシリーズomron(オムロン)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ODR照明は照明一体のコンパクトな画像処理カメラを開発するなかで生まれた最新の光学技術です。業界最高の光効率を実現し、今までにない高輝度照射を可能にしています。