カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(34)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • SAMTEC(12)
  • SIBATA(柴田科学)(11)
  • TMEHジャパン(11)
  • ダイヤトレンド(9)
  • ベンカン機工(9)
  • SMC(7)
  • ラトックシステム(5)
  • シグマ光機(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • BEET(4)
  • brembo(4)
  • 渡辺電機工業(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • 三桂製作所(3)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(3)
  • A&D(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp40」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5G-P アース用 omron(オムロン)DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5G-P アース用omron(オムロン)
299税込329
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
ACサーボモータ スマートステップ2(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)ACサーボモータ スマートステップ2(パルス列入力タイプ)omron(オムロン)
89,980税込98,978
1台
31日以内出荷から121日以内出荷
材質(放熱板)Al種類サーボモーター取付方式フランジ取付保護構造IP65(軸貫通部除く)電源交流定格連続適合規格(EC指令)(低電圧指令)IEC60034-5:2001(UL規格)UL1004 File No.E179189<>br(cUL規格)cUL 22.2 , No.100構造全閉自冷型最大回転数(min-1[r.p.m])5000絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500V メガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、85%RH以下(結露がないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級B種雰囲気腐食性ガスなどがないことオイルシール無し運転全方向耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(50/60Hz)バックラッシュ±1 °振動階級V-15
MC サーボ R88M-GP omron(オムロン)MC サーボ R88M-GPomron(オムロン)
89,980税込98,978
1個
121日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
MC サーボ(ブレーキ付) R88M-GP omron(オムロン)MC サーボ(ブレーキ付) R88M-GPomron(オムロン)
139,800税込153,780
1個
121日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流