カテゴリ

  • 制御機器(29)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • CKD(62)
  • KOITO(小糸製作所)(8)
  • 富士電機(7)
  • RS PRO(6)
  • STANLEY(スタンレー電気)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(4)
  • KSフィルター(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • PIAA(3)
  • 本多電子(3)
  • COOLER MASTER(3)
  • サンワサプライ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • データシステム(2)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • brembo(2)
  • 水鏡(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h3a 12v」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッドステート・タイマ H3Y omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Yomron(オムロン)(12件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から121日以内出荷
ソリッドステート・タイマ H3Y-4 omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Y-4omron(オムロン)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から121日以内出荷
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
ソリッドステート・タイマ H3YN omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3YNomron(オムロン)(16件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から31日以内出荷
複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
ソリッドステート・タイマ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマomron(オムロン)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減 8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応 消費電流をおさえたエコロジー設計 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易 ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V) PNP入力タイプも品揃え UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応
時間仕様0.05s~300h電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
マイクロリレー (小型・高感度1極信号切換用リレー) G6E omron(オムロン)マイクロリレー (小型・高感度1極信号切換用リレー) G6Eomron(オムロン)(9件のレビュー)
379税込417特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
小型・高感度の1極信号切換用リレー感動消費電力はわずか98mW(定格消費電力:200mW)と、高感度を実現。耐衝撃電圧1500V(10×160μs)を確保し、FCC規格に準拠した設計。自動実装への対応を考え、スティック包装を採用。プラスチック・シール形で、自動はんだづけが可能。超音波洗浄対応形をシリーズ化。標準形でUL、CSA規格取得
用途電話関連機器、通信機器、OA機器、産業機器、防災防犯機器
ソリッドステート・タイマ H3DK omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3DKomron(オムロン)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から31日以内出荷
DIN22.5mm幅の盤内用 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(EN50274準拠)。
ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B omron(オムロン)ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4Bomron(オムロン)(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
質量(g)約65使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A)保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)45~85
デジタルタイマ omron(オムロン)デジタルタイマomron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様●ケース外装:ブラック(N1.5)使用温度範囲(℃)-10~55(密着取りつけ時:-10~50)(結露、氷結しないこと)表示方式7セグメントネガLCD 6桁文字高(mm)計時値:10(白色)、設定値:6(緑色)停電記憶不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上保存温度(℃)-25~70(結露、氷結しないこと)設定時間0.001s~999999h使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)時間軸レンジ999.999s(0.001s~)、9999.99s(0.01s~)、99999.9s(0.1s~)、999999s(1s~)、99h59min59s(1s~)、99999.9min(0.1min~)、999999min(1min~)、9999h59min(1min~)、99999.9h(0.1h~)、999999h(1h~)復帰電圧電源電圧の10%以下許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)使用周囲湿度(%RH)25~85
パワーリレー G2RL omron(オムロン)パワーリレー G2RLomron(オムロン)(14件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
ディップタイマ H3FA omron(オムロン)ディップタイマ H3FAomron(オムロン)(10件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
有接点、無接点出力タイプのプリント基板実装用タイマ制御出力は2タイプを揃え、有接点出力(1a、1b)では3A(AC250V 抵抗負荷)、無接点出力では最大150mAと高容量。1秒/10秒/1分/10分(Aタイプ)、6秒/60秒/6分/60分(Bタイプ)と1台で4種類の時間のマルチ化を実現。外部可変抵抗器の接続により、時間のリモート操作が可能。丸洗い可能。1インチピッチのラックに実装できる小型サイズ
耐電圧制御出力と操作回路間:AC1500V 50/60Hz 1min非連続接点間:AC1000V 50/60Hz 1min保存温度(℃)-25~+65(ただし、 氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、 氷結しないこと)電圧の影響±1%以下(最大目盛時間に対する割合、 ただし、 DC5、6、5/6V用は±2%以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s26方向 各3回使用周囲湿度35~85%温度の影響±5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms)動作時間のばらつき±0.5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s26方向 各4回セット誤差0~+30%以下(最大目盛時間に対する割合、 20℃ 定格電圧)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%寸法(縦×横×高さ)(mm)17.75×36.9×19.5復帰時間(ms)10以下電気的寿命(定格負荷)10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h)機械的寿命1000万回以上(無負荷 開閉ひん度1800回/h)外部接続プリント基板用端子
押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ12) A3Comron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から121日以内出荷
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
保護構造IP40
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)(47件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から121日以内出荷
時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C omron(オムロン)押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3Comron(オムロン)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から121日以内出荷
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
質量(g)約5(照光タイプ〈1a1b〉の場合)保護構造IP40照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500V 50/60Hz 1min/異極端子、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)12耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45戻りの力(N)最小0.29動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3.5mm胴体形状丸胴形(Φ12mm)
ソリッドステート・タイマ H3RN omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3RNomron(オムロン)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。 省スペースに貢献する小型・薄型サイズ。 UL、CSA規格を取得。 EN61812-1適合、CEマーク対応。
寸法(mm)46×12.8×28.8質量(g)約18使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保護構造IP40(端子部は除く)シリーズH3RN保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)制御出力AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)・(形G6B-2□14P-FD-US使用)・最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、 参考値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて)耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて)復帰電圧電源電圧の10%以下インパルス電圧(V)電源端子間:1k静電気耐力4kV(誤動作)8kV(破壊)セット誤差±15%±50ms以下(最大目盛時間にて)耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h(耐久)/10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min(誤動作)耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(操作電源回路と制御出力間および異極接点間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)衝撃(誤動作)(m/s2)100 6方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)980 6方向 各3回ターミナルタイプソケット使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.5mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)誤動作:4、破壊:8振動(耐久)Hz10~55片振幅0.75mm 3方向 各1h機械的寿命(万回)1000以上(無負荷、 開閉ひん度1800回/h)電気的寿命(万回)10以上(AC250V 3A 抵抗負荷1800回/h)
ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4B omron(オムロン)ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4Bomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から31日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下使用周囲湿度(%RH)45~85
ソリッドステート・タイマ H3Y-B omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Y-Bomron(オムロン)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から121日以内出荷
シーケンス制御用超小型タイマ プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。*プッシュインPlus端子台ソケット(形PYF-□-PU-L)との組み合わせの場合。 さらにCSA、CEマーク、CCC、LRにも対応。 黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。 +-ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。
仕様時間レンジ固定種別モノファンクションタイマ質量(g)約50保護構造IP40耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)端子の種類プラグイン端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×63×28以下保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%EMC規格(EMI)/EN61812-1放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA(EMS)/EN61812-1静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4サージイミュニティ/IEC61000-4-5伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV復帰電圧電源電圧の10%以上動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回瞬時接点なし端子配置上部:電源端子、下部:出力端子セット誤差±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)動作モードパワーオンディレー色(本体)機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)復帰時間(s)0.1以下(途中復帰を含む)動作/復帰方式限時動作/自己復帰
押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3Comron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から115日以内出荷
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
ソリッドステート・タイマ H3YN-B omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3YN-Bomron(オムロン)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から121日以内出荷
シーケンス制御用超小型マルチタイマ。 形H3Yと同形状でマルチ時間レンジ・マルチ動作モードを実現。しかも、EN規格に適合。 プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。さらにCSA、CEマーク、LR、CCCにも対応。 黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。 時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。 形MYパワーリレーとピンコンパチ。 省スペースに貢献する小型サイズ。
仕様4時間レンジマルチ種別マルチタイマ質量(g)約50保護構造IP40耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×63×28以下保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%EMC規格(EMI)/EN61812-1放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA(EMS)/EN61812-1静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4サージイミュニティ/IEC61000-4-5伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて)復帰電圧電源電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)(1sレンジでは±1%±10ms以下)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回端子配置上部:電源端子、下部:出力端子セット誤差±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)動作モードオンディレー、インターバル、フリッカオフスタート、フリッカオンスタートの4モードをディップスイッチで切替色(本体)機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)復帰時間(s)0.1以下(途中復帰を含む)
照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から121日以内出荷
胴体長40mm、角胴シリーズ。小形で、しかも切れ味の良いソフトな動作感触。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ、ランプ交換もツールレスで簡単。
質量(g)約10保護構造IP00耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED1個内蔵絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上(定格負荷)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作までの動きPT最大2.2mm全体の動きT.T(参考)約3mm分割方式無分割
ソリッドステート・タイマ H3RN-□-B omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3RN-□-Bomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
形G2Rリレーとピンコンパチなマルチ機能の小型・薄型タイマ。
質量(g)約18使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし、 氷結しないこと)保護構造IP40(端子部は除く)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間および異極接点間) AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)保存温度(℃)-25~+65(ただし、 氷結しないこと)制御出力AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)(形G6B-2□14P-FD-US使用(接点材質:AgSnIn)) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%安全規格cULus(またはcURus):UL 508/CSA C22.2 No.14 取得、CSA C22.2 No.14 EN 61812-1、IEC 60664-1 4kV/2適合EMC規格(EMI):EN 61812-1 放射妨害電界強度:EN 55011 Group 1 classA 雑音端子電圧:EN 55011 Group 1 classA (EMS):EN 61812-1 静電気放電イミュニティ:IEC 61000-4-2 電界強度イミュニティ:IEC 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ:IEC 61000-4-4 サージイミュニティ:IEC 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ:IEC 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ:IEC 61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて)復帰電圧電源電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)(1sレンジでは±1%±10ms以下)インパルス電圧(V)1k(電源端子間)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回セット誤差±15%±50ms以下(最大目盛時間にて)機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)電気的寿命10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷1800回/h)
照光押ボタンスイッチ(長方形)(角胴形) A3K omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(長方形)(角胴形) A3Komron(オムロン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から121日以内出荷
保護構造IP00
照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形) A3K omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形) A3Komron(オムロン)(3件のレビュー)
1,588税込1,747
1個
当日出荷から121日以内出荷
タッチ感触、保護機能を向上(メーカー比)さらに胴体長23mmの短胴化実現小形で、しかも切れ味の良いソフトな操作感触。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)好感触内蔵マイクロスイッチでタッチ感アップ。マイクロスイッチ内蔵による保護機能アップ。(メーカー比)チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
質量(g)約10保護構造IP00照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDを取りつけていない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別タブ端子 (#110)保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上(定格負荷)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大3.92戻りの力(N)最小0.49動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3mm分割方式無分割胴体形状角胴形
ソリッドステート・タイマ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマomron(オムロン)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
寸法(mm)48×48時間仕様0.1~2.4秒接続形式8Pソケット接続定格電源電圧AC24~48V 50/60 Hz DC12~48V リップル20%以下 (単相全波整流電源まで使用可能)動作5動作マルチ外部接続8ピンソケット出力タイプリレー2c出力(限時)特殊タイプ制御出力種類限時リレー 2c動作/復帰方式限時動作/自己復帰
照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から121日以内出荷
大形角胴シリーズ。良好な操作感触。高輝度で均一な面照光。
保護構造IP40
照光押ボタンスイッチ用操作部(正方形)(角胴形) omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ用操作部(正方形)(角胴形)omron(オムロン)
589税込648特価
1個
当日出荷から120日以内出荷
照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷から121日以内出荷
大形角胴シリーズ。良好な操作感触。高輝度で均一な面照光。
保護構造IP40
照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷から121日以内出荷
胴体長40mm、角胴シリーズ。小形で、しかも切れ味の良いソフトな動作感触。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ、ランプ交換もツールレスで簡単。
保護構造IP00
シール形極超小形基本スイッチ D2AW omron(オムロン)シール形極超小形基本スイッチ D2AWomron(オムロン)
199税込219
1個
7日以内出荷から61日以内出荷
保護構造IEC IP67材質(ケース)ゴム材質(コンタクト)銀メッキ定格抵抗負荷電流(A)0.1動作温度範囲(℃)-40~+85℃(60%RH以下)(ただし、氷結、結露しないこと)
照光押ボタンスイッチ操作部(長方形)(角胴形) A3K omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ操作部(長方形)(角胴形) A3Komron(オムロン)(1件のレビュー)
899税込989
1個
31日以内出荷から121日以内出荷