5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ防水コネクタ 使用温度範囲(℃)-25~70 保護構造IP67(IEC529) 定格電流(A)4 表面処理コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm固定具/Niメッキ 材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O) 固定タイプM12 ねじ式 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O) 周囲湿度(%RH)20~85 材質(Oリング)ゴム 材質(コンタクト)黄銅 材質(リング) 組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s 材質(固定金具)黄銅 耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下) 材質(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O) 材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O) 材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O) 材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O) 材質(防水ブッシュ)ゴム 挿抜耐久(回)200以上
1個
829 税込912
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
使用温度範囲(℃)-25~70 保護構造IP67(IEC529) 定格電流(A)4 使用湿度範囲20~85%RH 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて) 材質(Oリング)ゴム 材質(コンタクト)黄銅 組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s 耐電圧(V/min)AC1500 1(コネクタ部リーク電流1mA以下) 材質(コンタクトブロック)PA樹脂(UL94V-O) 材質(固定具)黄銅 挿抜耐久(回)200以上
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
耐電圧(V/min)AC1500 1(コネクタ部リーク電流1mA以下)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え。組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
備考芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。 タイプ防水コネクタ 使用温度範囲(℃)-25~70 保護構造IP67(IEC529) 定格電流(A)4 材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O) 固定タイプM12 ねじ式 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて) 材質(ケーブル)(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O) 材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O) 周囲湿度(%RH)20~85 ケーブルなし 材質(Oリング)ゴム 材質(コンタクト)黄銅 材質(リング) 組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s 材質(固定金具)黄銅 耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下) 材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O) 材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O) 材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O) 材質(防水ブッシュ)ゴム 挿抜耐久(回)200以上
1個
729 税込802
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)